車に常備に使う商品

車に常備に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ウェットティッシュ」「ledライト」「ブースターケーブル」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付
レビュー:1,502件のレビュー 平均満足度4.61(1502)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【使用電池】マグネット付【マグネット】LED【質量(g)】ABS【光束(Lm)】56【全光束(Lm)】47【連続点灯時間】215【電球の種類】210(電池含まず)【全長(mm)】側面/300、先端/5(LED1個)【光源】IP20【材質】側面/3WLED1本、先端/LED5個【保護等級】単三乾電池×3本(別売)【点灯方法】側面/3~4時間、先端/20~25時間【厚さ(mm)】側面/300、先端/5(LED1個)【幅(mm)】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: 車に常備満足度: 5かなり明るいので電池のもちが心配ですが、古い四駆の板ばねサスの衝撃でも落ちないくらい磁石も強く、夏のキャンプ等結構使えそうです。
ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入 モノタロウ
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入1個(100枚)
レビュー:396件のレビュー 平均満足度4.38(396)
【特長】除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
【成分】水、エタノール等【寸法(mm)】123×180【効果】除菌
お客様の声
用途: 車に常備満足度: 1余りにも小さく、薄い!手指拭くにも、4、5枚使わないと間に合わない。
ブースターケーブル モノタロウ
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウブースターケーブル1セット
レビュー:589件のレビュー 平均満足度4.43(589)
【特長】アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
【材質】CCA(アルミ線+銅被覆)
お客様の声
用途: 車に常備満足度: 5大型のケーブルを車に常備していましたが最近は出番が無いけど積んでいないのも不安なので小さめな商品を購入しました。
紙箱に入っていたのでこのまま車に常備します。
三角停止表示板 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ三角停止表示板
レビュー:282件のレビュー 平均満足度4.40(282)
【特長】緊急時の必需品!
路上での事故やトラブル・災害時に役立ちます。
反射板部分に円形スリット加工を付けてより反射光が目立ちます。
折りたたんで収納できるので搭載スペースも少なくてすみます。
Eマーク認証品
【用途】車輌停止時のサイン表示に。
【質量(g)】三角部(プラスチック)、土台部(スチール)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】870【材質】使用時/450×450×405
折りたたみ時/155×450×35
お客様の声
用途: 車の常備満足度: 4価格も安く、軽量でコンパクトなので、トランクへ搭載できてよいと思います。
用途: 購入した車に常備満足度: 5価格、形状、全て期待どうりです。また機会がありましたらよろしくお願い致します。
非常信号灯 モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ非常信号灯1個
レビュー:675件のレビュー 平均満足度4.56(675)
【特長】車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
【点灯方式】非常信号灯【仕様】防滴型【LED使用数(個)】国土交通省保安基準適合品・車検対応品【連続使用時間(時間)】本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂【光度(cd)】-10~45【適合】単四乾電池×2本(動作確認用付属)【種類】38×153【使用温度範囲(℃)】100【電源】連続20時間(新品アルカリ電池の場合)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】点滅【保存温度範囲(℃)】-20~70(乾電池はメーカー保証による)【材質】1【本体質量(g)】9
お客様の声
用途: クルマの常備用満足度: 5今まで発煙筒を使っていましたが、期限のない乾電池式にしようと購入しました。非常に明るく、スイッチの動作も良好でよく出来た商品だと思います。
用途: 車に常備満足度: 5発煙筒より目立つし何度も使えるので便利ですが、
車内の過酷な環境で保管して、電池がどの程度耐えられるか次第です。
用途: 車に常備満足度: 5車検の度に買わなくて良いので良かったです。
車検対応でこの価格は良いですね。
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
レビュー:1,916件のレビュー 平均満足度4.49(1916)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【幅(mm)】フック付【厚さ(mm)】マグネット付【使用電池】LED【マグネット】ABS+PS【全長(mm)】56【フック】42【LED寿命(時間)】215【光度(mcd)】約170(電池含まず)【電球の種類】(先端)20~25、(側面)112~140【材質】IP20【質量(g)】単3形乾電池×3本(電池別売)【全光束(Lm)】先端:18時間、側面:6時間【連続点灯時間】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【点灯方式】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【保護等級】(先端)20~25、(側面)112~140【光束(Lm)】100000
お客様の声
用途: 車の常備等に使っています。満足度: 5作業時の照明でも十分な明るさで満足しています。懐中電灯もいい感じです。頻繁に使う懐中電灯だと思って手元を見ながらスイッチを入れると作業灯が点くので目をやられます、慣れれば問題ないですがね。
デジタルテスタ カスタム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カスタムデジタルテスタ
レビュー:48件のレビュー 平均満足度3.58(48)
【特長】小型軽量デジタルポケットテスター・レンジ切替えはロータリースイッチ式・交流直流電圧、直流電流、抵抗、ダイオードチェック、信号発生器、バッテリーチェック機能付
【用途】電気・電子回路の検査メンテナンス用に・屋内電気工事、電気設備工事、自動車整備用に
【安全規格】取扱説明書、ヒューズ(内蔵)200mA/250V、モニター電池付【直流電圧(V)】449-2285【抵抗(Ω)】A23(12V)電池1個【直流電流(A)】95×55×27【使用温湿度範囲】200/300(確度:±(2.5%rdg+15dgt))【付属品】200/2000/20K/200K/2000K(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【トラスコ品番】200m/2000m/20/200/300(確度:±(2.5%rdg+2dgt))【電源】2000μ/20m/200m(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】2.5回/秒【保存温湿度範囲】0℃~40℃、75%RH(ただし結露のないこと)【交流電圧(V)】-10℃~50℃、75%RH(ただし結露のないこと)【サンプリング】IEC61010に準拠、300V/CAT.Ⅱ【アズワン品番】2-7674-01
お客様の声
用途: 車に常備満足度: 4車に積んでおくために購入です。
本体からリード線は外せないタイプでした。
小さいので場所取りません。
エアゲージ エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモンエアゲージ
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.43(100)
【特長】口金部が360°回転可能。
測定値互換表付き。
エアー調整(減圧)機能付き。
測定値保持機能付き。
側面衝撃を暖和するラバープロテクト。
【用途】タイヤの空気圧測定に
【材質】50~500【測定範囲(kPa)】10【最小目盛(kPa)】(本体)スチール・クロームメッキ、(文字盤・針)アルミニウム、(ガラス面)ガラス、(口金)黄銅・クロームメッキ、(カバー)TPE(外)・ABS(中)【測定誤差】107【質量(g)】±10kPa
お客様の声
用途: 車の常備用満足度: 5車にパンク修理キットは積んでいるのですが、コンパクトで使い勝手のいい
エアゲージを探していたので購入してみました。
使用感も悪くなく数値もほぼ正確なので、車に常備しています。
クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウ
販売価格(税別)7987税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウクリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用1個
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.59(78)
【特長】ヒューズの取り外しの際に大変便利です
【用途】ヒューズ取出し工具として。
【全長(mm)】11.4(長)・8.8(短)【幅(mm)】28.4
お客様の声
用途: 車に常備満足度: 5紛失してしまった為、他の買い物時に同時購入。特に不具合は感じず。
用途: 車に常備用満足度: 5ヒューズボックスにクリップを納めるところはあっても、物がない。前オーナーが無くしたか、最近は付いて無い車もあるとか。
室内ヒューズボックスとエンジンルーム内のヒューズボックスに置く事に。
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付1個
レビュー:513件のレビュー 平均満足度4.30(513)
【特長】本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
【用途】倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
【質量(g)】フック付【光度(mcd)】マグネット付【マグネット】LED【寸法(mm)】Φ69×37【LED寿命(時間)】ブラック【保護等級】62【電球の種類】ラバーコート【使用電池】50【フック】IP54【色】単4形電池×3本(別売)【表面処理】15000【全光束(Lm)】約10万
お客様の声
用途: 車に常備満足度: 3電池交換にドライバーが必要なので不便です。つくりは簡素ですがお安いのでこんなものかと思います。
エアースペンサー 栄光社
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
栄光社エアースペンサー
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.59(54)
【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】80【質量(g)】缶(固形)タイプ【形式】約71×34
お客様の声
用途: 車に常備満足度: 5お気に入りの商品でいつも車の中に常備しております。
強いて言えば、持続性が若干・・・。
気に入っているので、いつも余分に購入しています。
2Way トーチ&シグナルライト オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機2Way トーチ&シグナルライト
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.63(8)
【特長】付属のシグナルバーを取付けると、シグナルライトとして使用できるLED懐中ライトです。 点滅機能が付いていますので、夜間緊急時に役立ちます。 LEDだから衝撃に強く、バッテリー消耗が少ないです。 IPX4の防飛まつ仕様です。丈夫なアルミボディ。ストラップ付き。
【光源】82(ストラップ・乾電池別)、98(誘導筒装着時)【外径×全長(mm)】LED【電源】27【質量(g)】単3形乾電池×1本(別売)【電球の種類】(ライト本体)31×110、(誘導筒装着時)33×262【照度(Lx)】0.3W LED×1個(交換不可)【電池寿命】照射距離による中心点(点灯・強の時)/(約0cm)約45000、(約50cm)約1700、(約100cm)約500【連続点灯時間】約6時間【全光束(Lm)】連続使用6時間(アルカリ乾電池使用時)【耐水性】防沫タイプ
お客様の声
用途: 車に常備満足度: 2たまにスイッチを押すと使えない時が有り、その度にスイッチメンテナンスが必要、2つ持っているが、原付装着の物でもそのような状況なので、原付からは外した。
用途: 車に常備。満足度: 5とても良い買い物をした、単三電池一本でとても明るいと評価します。
9LEDアルミライト ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノーブランド9LEDアルミライト
レビュー:45件のレビュー 平均満足度3.62(45)
【特長】明るい省エネ9LEDライト! 携帯用としても便利なコンパクトサイズ!
【用途】懐中電灯として。防犯用として。
【電球の種類】シルバー、ブラック、ブルー【材質(ひも)】アルミニウム【質量(g)】38(電池含まず)【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】15【色】単4形アルカリ電池×3本(別売り)【全光束(Lm)】約4時間【電池】約25×90【材質(本体)】ポリプロピレン【連続点灯時間】LED
お客様の声
用途: 車に常備満足度: 5スイッチ部分が正常に使用でき、他社のものより扱いやすいです。

車に常備に使う商品」に関連する商品一覧

車の常備工具に使う商品

車の常備工具に使う商品

エアゲージ,クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用