配線の半田付けに使う商品

配線の半田付けに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「はんだ」「収縮チューブ」「半田ごて」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)6167税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ1パック(1m)
レビュー:807件のレビュー 平均満足度4.56(807)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【収縮開始温度(℃)】ポリオレフィン樹脂【RoHS指令(10物質対応)】2:1【特性】-55~125【比率】70【連続使用温度(℃)】110【材質】対応【収縮完了温度(℃)】絶縁
お客様の声
用途: 配線のはんだ付けの時に利用満足度: 5はんだ付けの部分カバーが思った以上に絶縁がうまくいきました。
巻きハンダ モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ巻きハンダ1巻
レビュー:178件のレビュー 平均満足度4.63(178)
【特長】作業性がよく、発煙も少ない。
【用途】電気・電子機器の配線、接続に
【タイプ】RMA【含有量(%)】(フラックス)3【合金組成(Wt%)】Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
お客様の声
用途: 配線等の半田付け満足度: 5特に問題なし 普通の半田
はんだこて RED 白光
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
白光はんだこて RED1個
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.54(80)
【特長】耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
【用途】電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
【付属品】簡易こて台×1個【電源(V)】AC100(50/60Hz)
お客様の声
用途: 配線のハンダ付け満足度: 3時々使用してますが問題ないです。立ち上がりも早くお勧めです。
用途: 配線のはんだ付け満足度: 4コンパクトですが、十分機能し満足しています
ツールクリップ モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウツールクリップ1個
レビュー:176件のレビュー 平均満足度4.22(176)
【特長】クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
【用途】はんだ作業時の便利ツールとして。
【幅(mm)】125
お客様の声
用途: 配線の半田付け時満足度: 5ケーブルとケーブルが固定出来半田付け作業がスムーズに行うことが出来る。
用途: 配線半田付け時満足度: 2台座底面が平らでないため、そのままではガタついて使えない。コの字型にゴムを貼り付けると、何とか使える。
フラックス ホーザン
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーザンフラックス1本(30mL)
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.35(75)
【特長】鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
【危険等級】【危険物の類別】第四類
お客様の声
用途: 配線のハンダ付け満足度: 4前回違う品で使用していました。ハンダの付きが良いような感じはしました。まだ一部だけですので、いろいろ自分なりに使って生きたいと思います。
ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ニクロムはんだこて用はんだこて台1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.79(28)
【特長】放熱性の高いコイル状ホルダー採用
お客様の声
用途: 配線のハンダ付けに満足度: 5コテ台があるのとないのとでは、作業効率が断然違ってきます。安全面からも、ぜひ用意しておくべきものです。この商品は重量も適度で使いやすいです。
スタンド拡大鏡 クリップ付き モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスタンド拡大鏡 クリップ付き1個
レビュー:56件のレビュー 平均満足度3.63(56)
【特長】クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
【用途】小さな部品の組み立てや検査などに。
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】160【材質(レンズ)】185【質量(g)】310【レンズ径(Φmm)】スタンドルーペ【クリップ数】60【幅(mm)】4【高さ(mm)】160×52×185【倍率(倍)】ガラス【種類】2
お客様の声
用途: 配線の半田付け満足度: 4他の方のコメントを見ていましたので小さいとは思っておりましたが自分の作業では問題と思います。
角度調整用のつまみはちょっと小さいです。大きくするとネジがつぶれてしまうかもしれませんが力の弱い人は締められないです。
出来れば本体を固定できるアングルが付いていればよかったです。
リール巻半田パック入 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)リール巻半田パック入
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.81(32)
【特長】SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
【質量(kg)】0.1【質量(g)】ヤニ入り【仕様】100
お客様の声
用途: 配線時の半田付け満足度: 5思ったより小さかったのですが、普通に使えています。全く問題無し。
ソルダーアシスト goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ソルダーアシスト1セット(6本)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
【トラスコ品番】468-7167【全長(mm)】約180
お客様の声
用途: 配線のハンダ付け満足度: 5種類も多く、細かく調整出来て使いがってもいい商品です。
鉛フリーハンダ 新富士バーナー
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
新富士バーナー鉛フリーハンダ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】金属の接合が手軽にできるロウ材です。
有害な鉛を含んでいません。
作業温度が低く、初心者向けのハンダです。
フラックス(5g)付きです。
【用途】異種金属のロウ付け用。
鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
【質量(g/パック)】1.6【線径(mm)】220【長さ(mm)】300【使用温度(℃)】鉛フリーはんだ【タイプ】36【トラスコ品番】376-9232
お客様の声
用途: 配線のハンダ付け満足度: 3ついで買いで買いましたが、量と値段で考えると高い買い物だったかも・・・。
こて台 ペンシルタイプ用 白光
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
白光こて台 ペンシルタイプ用1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.56(16)
【特長】こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
【適合】380【質量(g)】FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934【ベース寸法(mm)】359-7008【トラスコ品番】W84×D186
お客様の声
用途: 配線の半田付け。満足度: 5使い勝手はいい感じです。クリーニングワイヤーが少ない?ような? もう一個詰め込んだら使いやすそう?かな。
はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所)
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SURE(石崎電機製作所)はんだこてSB型1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.39(18)
【特長】小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
【用途】配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
【種別】平型ニクロムヒーター式
お客様の声
用途: 配線の半田つけ満足度: 5使いやすいです 満足してます 1年位い使わないと感想は分りません
オクトパスクランプ TOOL TOOL
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TOOL TOOLオクトパスクランプ
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.57(7)
【特長】クリップに物を固定すれば両手が使えて作業性アップ!クリップアームは自由自在に曲げることができます。レンズアームは見やすく(倍率2倍)小さいものでもハッキリ見えます。
【アズワン品番】クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本【ベース寸法(mm)】165【付属品】40×40×15【アーム長さ(mm)】64-9370-31
お客様の声
用途: 配線のハンダ付け満足度: 1自在に曲がるとのうたい文句ですが、1.ベースの固定を作業台にクランプで止める時点で机の厚みが限られる 2.アームをベースに差し込んでも、ゆるい為にどの穴も全てぐらつく 3.ベースの固定場所が限られる、付属の両面テープでは何ともならない 4.アームの材質上思った位置で自在に静止しない(もどる)=2プラスこれが最もマイナスポイント、結局今まで使用していたサポートスタンドやツールクリップが自立してくれて机上のどの位置にも置けるし位置決めがしっかりするのでまだましです(ベースが重いものを選ぶべきです)、無駄金を使いました。

配線の半田付けに使う商品」に関連する商品一覧

基板、配線、プリント基板の半田付けに使う商品

基板、配線、プリント基板の半田付けに使う商品

温度制御はんだこて,ヘッドルーペ