【特長】新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
【用途】シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
【セット内容】47【消費電力(W)】本体、ロックキー、取扱説明書【リップル温度(℃)】AC100(50/60Hz)【温度設定範囲(℃)】セラミックヒーター【電源(V)】無負荷時/±1【ヒーター】240~540