電源ソケット、シガーソケットの増設に使うおすすめ商品

電源ソケット、シガーソケットの増設に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ストレッチフィルム」「シガーソケット」「リレー」などの商品を紹介します。

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm1巻
レビュー:513件のレビュー 平均満足度4.48(513)
【特長】手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
【質量(g/本)】ポリエチレン【材質】2800
お客様の声
用途: 商品のパレット梱包満足度: 4使用数がそんなに多くないため、商社やホームセンターで購入するとかえって高くつくので、モノタロウにお世話になっております。
経済的ですし、継続購入しています。
メスソケット コード付 モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウメスソケット コード付1個
レビュー:146件のレビュー 平均満足度4.42(146)
【特長】ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
【用途】DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
【適合】DC12V80W以下【使用可能電力】DC12V車専用【長さ(mm)】205(コード部のみ)【適合電線径】0.75sq相当
お客様の声
用途: 12V車両用シガーソケット電源の増設満足度: 312V専用だと思いますが、取扱い説明書に「24V車以外には使用しないで下さい。」の
記載が有ります。
ややこしいので、直して下さい。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用1個
レビュー:229件のレビュー 平均満足度4.37(229)
【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
【用途】DC12V車専用です。
【定格電圧(V)】12V約150【消費電流(mA)】12
お客様の声
用途: 電源ソケットの増設に満足度: 2ギボシ付の方が作業が楽かと思って購入したが、オス側のスリーブ形状が大きく、一般的なメス側のスリーブでは対応できなかったので強引にスリーブだけ一般的な物に交換して対応しました。
また回路を仮組みして動作確認を行なっていたら、カプラー側の線が端子から簡単に抜けてしまい、カプラーから端子を抜いて半田付けを行う必要があった。
普通カプラー端子の予備は持っていないので、カシメの信頼性が低いのは問題です。中途半端な完成形より、カプラーと端子だけ同封して貰った方が助かります。
スーパーパワーゴミ袋 船場化成
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
船場化成スーパーパワーゴミ袋
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.66(35)
【特長】スーパーパワーゴミ袋は価格・安全性・環境の3点を追求し、それを実現した新しいゴミ袋です。 低コスト:薄肉化により、1枚あたりの価格が下がりさらに物流コストも下がり、在庫スペースも広くとれ、実用的。 強度(安全性)UP:従来よりも剛性・柔軟性が向上したため、割り箸や割れたコップを入れても破けにくいうえ、重いものを入れても、底が抜けることがまずなく、強度は抜群。 環境保全:薄肉化により、省資源に役立ち、焼却時のカロリーは約半分となり、環境負荷も少なくなるため地球に優しい節約タイプ。
【引張強度(MPa)】90【容量(L)】0.02【厚さ(mm)】ポリエチレン袋【寸法(横×縦)(mm)】SPB【種別】-30【材質】900×1000【耐冷温度(℃)】縦方向:70.8
横方向:61.8
お客様の声
用途: 社内から出る生ゴミを仮に入れている満足度: 5社内で出る水分を多く含んだゴミを、一旦この袋に廃棄し、後で公式ゴミ袋にまとめて入れ、廃棄している。
結構な重量にも耐え、使い勝手がいいので継続購入中。
20ケース位買ったかな。いいですよ。
NISSIN タンクセット DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)NISSIN タンクセット1セット
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】リザーバータンクへのパイプ(※コネクター/42428)がボディ横から出る、旧ラジアルブレーキマスターシリンダー(鋳造)用です
【セット内容】リザーバータンクASSY×1、ホース×1、ホースクランプ×2
お客様の声
用途: クラッチリザーブタンク増設に満足度: 4平成27年式 スバル WRX STIに使用しました。
VAB型WRXにはクラッチリザーブタンクが無く、ブレーキリザーブタンクとの共用になります。ですが、それではクラッチとブレーキが同じフルードで使い回さなくてはいけなく、不便でした。バイク用のリザーブタンクならば、うまく別離できるのではないかと思い購入を決意。見事ブレーキとクラッチのリザーブタンクを切り離すことができました。
増設ソケット 2連コード付 2USB カーメイト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カーメイト増設ソケット 2連コード付 2USB
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】コードタイプの2穴増設ソケット+2USBタイプ
車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ
左右からコードが出しやすいガイド付き
通電時に本体下部のレッドLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます
【用途】自動車用増設ソケット
【電源電圧】120【ヒューズ容量(A)】DC12V【出力容量】1【コード長さ(m)】(ソケット)7A※2口合計、(DC5V)2.4A(2口合計)、(全体)7A【質量(g)】10
お客様の声
用途: 車のソケットの増設満足度: 5ledの照明も付いており、貼り付けもできて大変良かった。
2口電源ソケット コード付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ2口電源ソケット コード付
レビュー:40件のレビュー 平均満足度3.95(40)
【特長】2口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大2つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
【取付方式】DC12V車専用【適合】両面テープ貼付け【電流(A)】10(最大)【コード長さ(m)】0.9
お客様の声
用途: シガー増設に満足度: 5低価格にもかかわらず、このクオリティでしたら満足です。
コードの長さも長すぎず短すぎずでちょうどいいと思います。
しかもこの価格でボディにちょっとオシャレな加工がしてあるのも良いですね。
ホルダー 平型ヒューズ用 モノタロウ
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ヒューズ増設満足度: 2ヒューズが差しにくいのと、抜けないほどきついのは、今後の交換等のとき面倒そう・・・
2口電源ソケット コード付 USB2付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ2口電源ソケット コード付 USB2付
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.18(11)
【特長】2口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大2つの電装品が使用可能です。 またスマートフォン・携帯電話が充電できるUSBポートが2個付いています。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
【用途】DC12V車専用
【仕様】2口電源ソケット&2口USBポート電源 合計で5A、管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(グリーン)【最大消費電力(A)】5(60W)【入力電源(V)】DC12
お客様の声
用途: シガーソケットの増設満足度: 1写真がなかったため、届いてから現物を知る。まさか白だとは・・・。黒だと思っていたので、☆2つ。USBの入り口が使いずらい・・・。
コード付3口電源ソケット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコード付3口電源ソケット
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.89(92)
【特長】3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
【用途】DC12V車専用
【電流(A)】DC12V車専用【取付方式】両面テープ貼付け【適合】10(最大)【コード長さ(m)】約1
お客様の声
用途: ソケット増設用満足度: 5使いやすくて思ったよりよかった。値段も手頃な価格だった。
用途: 電源ソケット増設満足度: 1質感は期待していなかったが、それにしても合わせの隙間が全面に渡っている事、成型の端のバリなどひどいものでした。
その上届いた状態では製品表面に粘着質の汚れがついており、この値段でも高いと思わせてくれるクオリティでした。
表面仕上げなど、カー用品メーカーの物がいかにコストパフォーマンスが高いか思い知らされました。全くお勧めしません。
Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
お客様の声
用途: シガーソケットの増設に満足度: 5シガーソケットの増設に使用しました。
他メーカーは分りませんがトヨタやダイハツの
シガーソケットのL型コネクターに使用できます。
多分、形状・サイズは同じものだと思います。
(本来の使用目的とはちがうので使用する方は自己責任で。)
セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)セラミックヒータータイプ専用はんだこて台1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
お客様の声
用途: はんだのこて台満足度: 2はんだこてのこて台に購入しましたが、口の部分が小さくて入らなかったので使用していません。
アーシングターミナル(マイナス) 清和工業
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
清和工業アーシングターミナル(マイナス)1個
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.46(56)
【特長】既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
【用途】12Vアーシングケーブル専用
【タイプ】70【質量(g)】大・小ポール共通(-)
お客様の声
用途: アーシング増設満足度: 5電気系統のアーシングにつかいました。
安価で作業が楽なものを探してて見つけました。
コード付3口電源ソケット(DC24V) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコード付3口電源ソケット(DC24V)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【特長】3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
【用途】DC24V車専用
【電流(A)】DC24V車専用【コード長さ(m)】両面テープ貼付け【本体質量(g)】5【寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)】90×43×35.4【適合】約0.9【取付方式】95【口数】3
お客様の声
用途: ドラレコ用ソケット満足度: 5今回全車ドラレコ買い替えで大量買いしました。まもなく一年がたちますが問題なく使用できている。価格、品質◎

電源ソケット、シガーソケットの増設に使う商品」に関連する商品一覧

シガーソケットの増設に使う商品

シガーソケットの増設に使う商品

メスソケット コード付,コード付3口電源ソケット