2ストバイクのギヤオイルに使うおすすめ商品

2ストバイクのギヤオイルに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグ」「ギアオイル」「2サイクルオイル」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
299
税込329
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)
レビュー:1,843件のレビュー 平均満足度4.78(1843)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 2気筒オートバイ用満足度: 5安心して使用できます。
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイル
レビュー:392件のレビュー 平均満足度4.70(392)
【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
【用途】ミッションギア潤滑用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2ストバイクのギヤオイルに。満足度: 52ストバイクのギヤオイルには、これ以外使わない。
CCISオイル TYPE 02 スズキ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スズキCCISオイル TYPE 021缶(1L)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.86(79)
【特長】2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
【JASO規格】FC【ベースオイル】部分合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スズキ2ストバイク用満足度: 5時代の流れで用品店の棚から姿を消してます。これが手軽に買えてこのお値段とは非常に素敵です♪
510 2T MOTUL
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MOTUL510 2T1缶(1L)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】一般走行およびスポーツ走行用に開発され、ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能、アンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。エンジン内部やエキゾーストの堆積物を減少させ、クリーンに保つとともにピストンリングの磨耗を防ぎ、エンジンの初期性能の維持に貢献します。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで多くの2ストローク・バイクに幅広く適応します。
【用途】2st 2輪用(ストリート系) (分離・混合)
【JASO規格】FD【ベースオイル】化学合成【仕様】2ストロークエンジン用【適合】オンロード/オフロードの区別を問わず高回転のスポーツバイクからスクーターまで。2ストローク・バイク専用、分離・混合両用【タイプ】ISO L-EGD【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【API】TC【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2スト旧車バイクの必需品満足度: 550年前の旧車ラビットスクーターに使用しています。好調です。
2サイクルエンジンオイル Activ 2T カストロール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロール2サイクルエンジンオイル Activ 2T1本(1L)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.55(47)
【特長】街乗りからツーリングまで、アクティブなライディングをしっかりとサポート。カーボンやデポジットの堆積によるパワーダウンを防止。さらに、迅速なエンジンスタートを実現。街乗りからツーリングまで、エンジン本来のパワーを引き出し、あなたのアクティブな走りを確実にサポートします。
【用途】分離・混合給油 両用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイク 2スト エンジンオイル満足度: 5値段が安い!メットインをあける度に甘い匂いがいい!!性能も悪くないと思う。
シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)シンセティックゾイル 2サイクル1本(1L)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.71(62)
【特長】2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
【JASO規格】FD【仕様】油膜+金属表面改質
100%化学合成オイル
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2スト旧車に利用満足度: 5このメーカーについては賛否両論あるようですが、私が使う2スト用は何ら問題なく不具合は感じません。お薦めでき、香りも他のライダーには好評です。継続利用のつもりですが、値段がちょっと(笑)です。
CCISオイル スーパー スズキ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スズキCCISオイル スーパー
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.65(139)
【特長】すぐれた清浄でエンジンの内部をクリーンに保ち、快適な走りを約束します。
【用途】2スト用
【ベースオイル】鉱物油【JASO規格】FC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スズキ2スト船外機エンジン用として満足度: 5他社製船外機純正エンジン用に比べ価格が安く、性能的にも遜色なく満足しています。
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)
レビュー:195件のレビュー 平均満足度4.79(195)
【特長】高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
お客様の声
用途: 2スト400のバイク満足度: 5ある店のマスターのお勧めで、初めて使用しましたが、加速、高回転域での伸びが、良くなった感じが、しました。
今回は、在庫として購入しました。
価格が安ければ安いほど買い安いので、2缶セットで、200円引き、3缶セットで、300円引き、など、まとめ買いが、お得なキャンペーンが有ると良いと思います。
CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 2T1缶(1L)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.73(62)
【特長】100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
【用途】オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
【JASO規格】FD【API】TC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2ストバイクの混合用として満足度: 5100:1で使用はしてませんが50:1で原付に使用しています。オイルポンプレスにして混合専用にして使用してますが、煙も少なく回しても安心して回せます。溶け易いのもいいですね。

2ストバイクのギヤオイルに使う商品」に関連する商品一覧

2stバイクのプラグ定期交換に使う商品

2stバイクのプラグ定期交換に使う商品

スパークプラグ 2輪車用,パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ