ATF交換時に使う商品

ATF交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンプ」「オイルチェンジャー」「じょうご」などの商品を紹介します。

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:283件のレビュー 平均満足度4.14(283)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
【用途】建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。
【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】1600【付属品】ホースバンド2個【使用方法】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【材質】プラスチック【寸法(mm)】100×55×80【シャフト径(Φmm)】6.35(六角軸)【全揚程(m)】12【ホース口径(Φmm)】15【揚水量(L/min)】10~12【使用水温(℃)】5~50
お客様の声
用途: atf交換満足度: 3モノタロウの対応にはとても満足です。
用途: atf交換満足度: 3モノタロウの対応にはとても満足です。
オイル処理ボックス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイル処理ボックス1個
レビュー:1,317件のレビュー 平均満足度4.17(1317)
【特長】オイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。 袋の厚みを強化し箱の強度もアップし、より安全に使用できます。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
【付属品】結束バンド×1本
お客様の声
用途: ATF交換で使いました満足度: 5よく考えられた商品です。
中の袋の厚さもあり箱の底の強度も充分です。
もちろん、しっかりと吸収します。
さらに値段もお得なので今のところ他商品を使う気になれません。
オススメです!
用途: ATF交換満足度: 5価格が安くオイル吸収性も問題ありません。タイラップが2本付属しており、後処理が簡単でいつも重宝しています。
ATF モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウATF1缶(20L)
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.53(142)
【特長】DEXRON Ⅲに適応したATFです。
耐腐食性、耐摩耗性、極圧性の性能が高く、温度変化に対して粘度変化が小さいので低温でも始動がスムーズです。また、工業用途にも対応可能です。
【種類】ATF【ベースオイル】高度精製鉱物(グループ2)【GM規格】DEXRON Ⅲ【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、ヒドロカルビル基置換硫黄、エトキシレートアミン、アルキル化ジフェニルアミン【液色】【引火点(℃)】222【流動点(℃)】-40【危険等級】【動粘度(mm2/s)】(40℃)36.3、(100℃)7.0【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【粘度指数】158【密度(g/cm3 at15℃)】0.858【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ATF交換に満足度: 5本当はカストロールTransmax FE マルチビークル(全合成油)が欲しかったですが古いクルマばかりなので・・・オイルシール類から漏れたり、スラッジで詰まったりすると困るので15%引きの日にカストロール1個の値段モノタロウ2個買えるなと思いこちらを選択。平成15年式アルファード(FF)「12万キロ」と平成12年式テリオスキッド(FR)「23万キロ」、平成13年式テリオスキッド(4WD)「15万キロ」に使用しました。初めてのDIY交換なので、下抜き→レベルゲージ補充方式(50%位を置換)でまだ50Kmくらいしか走ってませんが、アクセルを開けたときのダイレクト感が出たのとシフトアップが早くなったのと巡航速度でのエンジン回転数の低下と違いが体感出来ました。今後、数回交換→オイルパン外して清掃→ストレーナー交換を予定してます。西濃運輸なので直ぐに欲しい人には向かないかも。注文して気長に待ちましょう。
用途: ATF交換時満足度: 5まったく問題なく使用出来ています。
変速ショックのあった車のATF交換をしました。症状が改善されました。
用途: ATF交換満足度: 5コストパフォーマンスが最高です。10万キロを超えた愛車のメンテナンスに使用しましたスムーズな走りが甦りました。
オイルチェンジャー12V モノタロウ
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルチェンジャー12V1台
レビュー:191件のレビュー 平均満足度3.61(191)
【特長】車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
【用途】オイルの抜取りに。
【付属品】ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2【質量(g)】750【電流(A)】5【本体寸法(mm)】130×133×77【電源コード(m)】2【吐出量(mL/min)】1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
お客様の声
用途: ATFの交換満足度: 5この値段で充分な吸引能力 素早く交換出来ます 付属のビニールホースは丸まったままにクセがついて使いづらいのでシリコンホースに交換して使いました
用途: ATF交換で使いました満足度: 3最初に届いた商品が液漏れで返品となりマイナスの
評価でしたが、次にきた商品は漏れもなくきちんと使えました。
くみ上げる力も強くて非常にいいのですが同時に振動が大きいので落下に注意です。
タオルを下に敷いて対応しました。
オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルファンネル(ノズル付き)1個
レビュー:209件のレビュー 平均満足度4.57(209)
【特長】耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製
狭い場所への注油に便利なノズル付き
【用途】オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
【材質】(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP【寸法(mm)】(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7【容量(mL)】1200【質量(g)】240
お客様の声
用途: atfの交換に使用しました。満足度: 5値段の割には使い勝手がよく満足してます。oilのとうりも良かった。
用途: ATFの交換時満足度: 5取っ手の部分にフックを取り付け、ボンネットの裏にぶら下げて注入作業をしました。
付属のチューブの太さもちょうどよく、自然落下でも流入スピードは速かったです。
用途: ATF交換満足度: 5このお値段で使いやすい。これは、お買い得です。リピートするかも?
手動式オイルチェンジャー 新日石トレーディング
販売価格(税別)
13,980
税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新日石トレーディング手動式オイルチェンジャー1台
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.54(72)
【特長】軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
【用途】車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
【付属品】ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
お客様の声
用途: ATF交換満足度: 4ATF交換で使用しました。そのほかエンジンオイルやパワステオイルにも使えます。
注入もできるともっと便利だと思います。
(90)オイルパンドレンG/K ダイハツ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ATF交換に満足度: 5絶対にコレじゃないとダメとは思えないですが、純正品を準備してみました。両面に接着効果のあるモノを塗布してあり漏れを防いでいるようです。DPT-116Aモノタロウドレンパッキン24×12×2(mm)でも代用可能でした
お客様の声
用途: ATF交換満足度: 53L必要、買うと重い、それが家まで持って来てくれて助かりました。
交換の時は、またお願いします。
(24784)ミッションオイルパンG/K スズキ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: ATF交換満足度: 5ATF交換の時、必要なパーツがネットで注文、凄く助かります。
RESPO AT 添加剤 RESPO
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RESPORESPO AT 添加剤1本(300mL)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.65(23)
【特長】ATFに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。細部まで働く油膜形成効果によりオートマの正確な動きを取り戻します。
【適合車種】全てのオートマチックトランスミッション車 ※CVTにも対応(一部を除く)【使用の目安】オートマチックトランスミッションに対して1本(推奨の混合量は、ATFに対して3~5%です。)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】0.3L【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ATF交換時満足度: 5ATF交換時に使用しています。何かトラブルが起こってからでは手遅れなため、ATFは毎年交換を行っていますが元々年2万キロ近く走る過走行車の為、10万キロ超えたあたりから入れ始めました。少しでもOHの時期をずらし長く乗れればと思います。体感はシフトショックが少なくなりトルク伝達がより力強く繋がっている感じがします。
(3832)オート トランスミッション フルイド スバル
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ATF交換時満足度: 4普通のエンジンオイル用のフィルターと同じように交換でき、使いやすかったと思います。
ATF M-3 4L MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ATF交換満足度: 5いつもは社外のM-3対応市販品で交換しているものの、今回は純正を使用。シフトショックやシフトタイミングが僅かながら良くなった。

ATF交換時に使う商品」に関連する商品一覧

ATFに使う商品

ATFに使う商品

オイルジョッキ,ATF