RCに使う商品

RCに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「ベアリング」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:583件のレビュー 平均満足度4.39(583)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
【特性】強力、速乾、逆さ噴射可【仕様】逆さ噴射可【成分】ヘキサン(構造不定)、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: RC満足度: 3強力だが、高価。。。。。。。。。。。。。。。。。。
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
レビュー:162件のレビュー 平均満足度4.70(162)
【特長】接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
【用途】1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
【主な用途】金属、プラスチック、各種ゴム【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】防水・耐水・屋外、耐衝撃【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: RC満足度: 3普通。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受1個
レビュー:271件のレビュー 平均満足度4.77(271)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【材質(本体)】マルテンサイト系ステンレス鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: RC満足度: 5趣味のRCヘリに使用します。回転が高いため定期的に交換しています。
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.79(24)
【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
【適合】ハウジング:XHシリーズ【材質】りん青銅【タイプ】標準【使用温度範囲(℃)】-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
【規格】Recognised E 60389
Certified LR 20812
J50014297
【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1000V・1分間【定格電流(A)】3 AC・DC
(AWG#22使用時)
【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【電線抱合範囲AWG(#)】28~22【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下
環境試験後:20以下
【電線抱合範囲(mm2)】0.08~0.33【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6【電線被覆外径(mm)】1.2~1.9【仕様】RoHS対応品
お客様の声
用途: RC満足度: 4個別に切断済み(バラ状)、で良い。。。。。。。。。
フラックス ホーザン
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーザンフラックス1本(30mL)
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.35(82)
【特長】鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
【危険等級】【危険物の類別】第四類
お客様の声
用途: RC満足度: 3細めのリード線に、適。。。。。。。。。。。。。。。
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
【先端形状】ボールポイント【サイズ規格】ミリ
お客様の声
用途: RC満足度: 3高価だが、良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。
六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂六角ナット 1種(アルミ)(パック品)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.17(23)
【規格】1種【ねじの種類】ナット【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: RC満足度: 2表面の質感があまり良くないです。もう少し綺麗なアルミ感を期待していたので少々残念でした。
中継用コネクタ 1.25mmピッチ  PicoBlade ターミナル 50079/50058 日本モレックス(molex)
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本モレックス(molex)中継用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ターミナル 50079/50058
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【材質】りん青銅、錫メッキ【定格電圧(V)】(最大)125【定格電流(A)】(最大)1、(AWG#32)0.8【被覆ストリップ長(mm)】1.4~1.9
お客様の声
用途: RC満足度: 4個別に切断済み(バラ状)、で良い。。。。。。。。。
シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン)
販売価格(税別)
62
税込68
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3W
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。
シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)
小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
お客様の声
用途: RC満足度: 3高価だが、良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。
3mm 軸用 スナップリング エスコ
販売価格(税別)
990
税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ3mm 軸用 スナップリング1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【軸径(Φmm)】3【材質】バネ鋼【エスコ品番】EA949DA-3【形状】軸用スナップリング
お客様の声
用途: RC満足度: 1塑性変形、使えず。。。。。。。。。。。。。。。。。

RCに使う商品」に関連する商品一覧

CB750Four K0のオーバーホールに使う商品

CB750Four K0のオーバーホールに使う商品

スパークプラグ 2輪車用,ショップタオル ブルーロール