アーシングに使う商品

アーシングに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「断熱チューブ」「バッテリーターミナル」「アーシングケーブル」などの商品を紹介します。

断熱チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ断熱チューブ1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.32(28)
【特長】柔軟な材質なので、取り付け作業が容易です。
【用途】水道管の防霜、防氷用に。
【材質】PVC+ゴム【長さ(m)】2【温度範囲(℃)】-35~100
お客様の声
用途: アーシング満足度: 4清和のアースケーブル(15sq-全体の直径8mm)を使用の際に、エンジンルーム内で干渉しない方が良いと思われる場所に装着しました。商品説明では内径6mmの誤差が+-2mm程度とありましたが、当方のケーブル8mmを余裕で通すことが出来ました。
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.65(46)
【材質】無酸素銅・鉛フリー【タイプ】ボルト【適合電線(mm2)】(ボルト)8Φmm【電圧(V)】12~24【ボルト径寸法(Φmm)】8
お客様の声
用途: アーシング満足度: 5板タイプの方が伝導効率が良さそうなので購入。締めつけもガッチリ出来ますのでこれにして良かったです。
用途: アーシング満足度: 5しっとり装着感で日本製の凄さ。
アーシングケーブル(20sq) 清和工業
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
清和工業アーシングケーブル(20sq)1本
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.72(64)
【特長】非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
【穴径(Φmm)】8(圧着端子)【許容電流(A)】121【仕上】錫メッキ【太さ(sq)】20
お客様の声
用途: アーシング満足度: 5十分すぎる性能
さすがMADE IN JAPAN
用途: アーシング満足度: 520sqは太めのケーブルと思いますが想像以上に柔らかく扱い易いです。
端子が圧着されていてこの価格なら良いと思いました。
ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂ボルトカバー(ブラック)(パック品)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.35(26)
【用途】ボルトのとびだし部分を保護
【厚さt(mm)】1.5【材質】軟質PVC【色】ブラック
お客様の声
用途: アーシング満足度: 5M6サイズの六角ナットにぴったり。柔らかめの素材ですがグリップ力があります。色々な個所で使えそう。
銅箔チューブ 錫メッキ モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ銅箔チューブ 錫メッキ1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.47(30)
【特長】屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
【用途】ノイズ対策に。
【材質】耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔【色】【使用温度範囲(℃)】-40~+150【特性】屈曲性
お客様の声
用途: アーシング満足度: 4マフラーのアーシングに使用。ちょうど良い太さで今のところ錆の発生も少ない。
アーシングターミナル(マイナス) 清和工業
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
清和工業アーシングターミナル(マイナス)1個
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.46(56)
【特長】既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
【用途】12Vアーシングケーブル専用
【質量(g)】70【タイプ】大・小ポール共通(-)
お客様の声
用途: アーシング満足度: 5平板タイプのターミナルに取り付けるため、横穴をM6サイズに加工して使用しました。
金メッキの防食効果に期待します。
用途: アーシング満足度: 5金色のを購入。エンジンルーム内が華やかになりました。
用途: アーシング満足度: 5アルミだけのものは酸化してしまいますが、金メッキ品は酸化による変色がすくなく見栄えもいいです
アーシングケーブル(15sq) 清和工業
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
清和工業アーシングケーブル(15sq)1本
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.76(55)
【特長】非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
【穴径(Φmm)】8(圧着端子)【許容電流(A)】92【仕上】錫メッキ【太さ(sq)】15
お客様の声
用途: アーシングに満足度: 4純正アースの交換に。効果はわからないがしっかりしたケーブルで良さそう。
アーシングターミナル(マイナス・ブリスターパック) 清和工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
清和工業アーシングターミナル(マイナス・ブリスターパック)1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
【用途】12Vアーシングケーブル専用
【質量(g)】70【タイプ】大・小ポール共通(-)
お客様の声
用途: アーシング満足度: 5最大6本のケーブルを取り付ける事が出来、必要十分です。
金メッキ加工されているので、見た目も、錆も無く良いです。
用途: アーシング満足度: 5金メッキで見た目もOK!
強度も有り満足です。

アーシングに使う商品」に関連する商品一覧

アメ車のプラグ交換に使う商品

アメ車のプラグ交換に使う商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,エクステンションバー