【特長】ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。
力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。
全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。
タイヤをはずさなくても作業可能。
サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
【用途】自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。
車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。
ラックブーツの交換作業に。
【トラスコ品番】六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)【寸法T2(mm)】373-0514【適合】500【寸法T1(mm)】220【寸法L(mm)】66【寸法T3(mm)】95【質量(g)】15【寸法D(mm)】10【寸法l(mm)】17
ゴム製品は新しい方がやっぱり安心で良いですね。