【特長】ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
【用途】ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
【危険物の類別】(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。
(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。【使用温度範囲(℃)】800以下【外観】銅褐色ペースト状【危険物の品名】指定可燃物【使用方法】可燃性固体類
洗剤の入れ物に小分けするとき液漏れしないような道具がほしいと思った。