【特長】使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。
約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。
作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。
マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。
【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
【危険物の数量】-54~371 (連続316℃)【危険等級】赤茶【危険物の類別】1.03【危険物の性状】一液湿気硬化型脱オキシム【使用温度範囲(℃)】Ⅲ【比重】(充填)6【危険物の品名】第四類【色】第三石油類【反応形態】0.0817L【最大隙間(mm)】非水溶性
以前は有名メーカーのものを使用していましたが
同等の製品と分かり、そのコストパフォーマンスに
驚きました。