車の下回りのさび止めに使用する商品

車の下回りのさび止めに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「シャーシーブラック」「アンダーコート」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,789件のレビュー 平均満足度4.32(1789)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回りのさび止め満足度: 5いつも使っています、手軽でさび止め出来るので重宝しています。
用途: 車の下回りのさび止めに使用。満足度: 5値段が安いので今後も注文したいと思う。。。。。。。
用途: 車下回りのさび止め満足度: 3他社製品と変わりありません。
アンダーコート シロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アンダーコート シロ1本(420mL)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.45(64)
【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。
厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
【色】【仕様】耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし【成分】合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM【タイプ】油性【塗布面積(m2)】1~1.5(1本)【指触乾燥時間(分)】20(常温)【耐水性】塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)【危険等級】【乾燥時間(時間)】1~2(硬化乾燥)(常温)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】252mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回りのサビ止め満足度: 5厚塗りが出来大変よかった。価格がもう少し安ければ助かります。
シリコンルブリカント SL WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
2,160
税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)シリコンルブリカント SL1本(420mL)
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.95(43)
【特長】シリコーン系潤滑スプレー 樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)
【容量(mL)】420【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【危険物の数量】0.42L
お客様の声
用途: 車の下回りのさび止めに使用。満足度: 5車のゴム部品の艶出し保護に最適でゴム部品が長持ちするのでとても良い製品です。
900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Noxudol(ノックスドール)900 エアゾール1本(500mL)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.63(62)
【特長】低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。
錆びの上にも塗布可能。
【用途】自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
【色】【膜厚(μm)】(推奨)150~350【塗膜状態】半硬質【ベース】ビチューメン【危険等級】【溶剤】低溶剤【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車下回りの、さび止め満足度: 5ノズルが付いていて細かいところをスポット塗装できて良い。
耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:531件のレビュー 平均満足度4.34(531)
【特長】高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性に優れたシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃。
【用途】自動車やオートバイなどのマフラーやエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
【タイプ】エアゾールタイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回りのさび止めに使用してます、満足度: 5簡単で使い易いです、持ちが良いです。

車の下回りのさび止めに使用する商品」に関連する商品一覧

車の下回りの錆止めに使う商品

車の下回りの錆止めに使う商品

耐熱スプレー,シャーシーブラック 油性