針刃物、刃物全般、鉋の研ぎに使うおすすめ商品

針刃物、刃物全般、鉋の研ぎに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「砥石」「青棒」「ベルトサンダー」などの商品を紹介します。

研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm1箱(10本)
レビュー:301件のレビュー 平均満足度4.44(301)
【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
【寸法(mm)】100×915【砥材】アルミナ【幅(mm)】100【適合材】金属【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 木工作業・刃物荒砥ぎ作業満足度: 2エンドレスの継ぎ目が段差となり、その衝撃の上下震動なのか、木工作業では、中ほどがえぐられるように研磨されるようです。
ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンド砥石 両面1本
レビュー:189件のレビュー 平均満足度4.29(189)
【特長】粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
【用途】超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。
【全長(mm)】200【幅(mm)】70【厚さ(mm)】8.3【仕様】乾湿両用【材質】本体:スチール
樹脂台:ABS
【適合材】超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
お客様の声
用途: ステンレス刃物研ぎ満足度: 4ダイヤの剥落は有るが、今のところ他製品と同程度であり、平面度も悪くない様なので、非常にコストパフォーマンスが良く満足している。
硬いステンレス鋼を仕上げ砥に掛ける前の前処理研ぎに使い勝手が良い。
出来れば150番と1000番の組合せが欲しい。
用途: 鉋の研ぎ満足度: 5以前、他のサイトで同じような製品を購入したが、その時より安くまた、台も着いていて
モノタロウの製品の方が内容も良いと感じた。番手の違う製品があるが今回は売り切れて
いたので次回、そちらも購入したいと思っている。
アトマ1/4 ツボ万
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ツボ万アトマ1/41個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
【用途】金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
お客様の声
用途: 鋏の刃砥ぎ満足度: 4ボランティアで包丁砥ぎのサービスを行っていますが、ときどき鋏を持ってこられます。
包丁用の砥石では大きすぎて困っていましたがこのサイズで取っ手付きなので作業が
楽になりました、どのくらい持つ物かはわかりませんが、スティックタイプのシャープナー
では力不足他思っていましたので役に立っています。
角砥石 一般刃物用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ角砥石 一般刃物用1個
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.23(60)
【用途】荒研ぎ用(粒度:#300):かんな、のみ、各種庖丁の刃こぼれ修正。 中仕上げ用(粒度:#800、1000、1200):各種刃物の切れ味が悪くなった際の中砥ぎ。
【寸法(mm)】207×66×34
お客様の声
用途: 刃物研ぎに満足度: 2削らない。安い商品なので仕方がないかもしれませんが、研磨力が寂し過ぎます。ある程度高くでも良く削る砥石の方が効率が良く刃物の形も崩さないのでリピートはしない。
現状は他の荒砥の面修正に使っています。
カンナ刃・ノミ刃研ぎガイド SK11
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11カンナ刃・ノミ刃研ぎガイド1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.64(11)
【特長】砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。 カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
【用途】カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。
【適合】刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ【材質(本体)】アルミ合金【刃厚(mm)】8以下
お客様の声
用途: 鉋の刃砥満足度: 2鉋刃の角度を調整するのが難しく、別に角度定規が必要です。上下で挟むガイドの方が使いやすい。値段相応ですね。鑿はもっと難しくて、片砥になりました。
キングホーム砥石 キング砥石
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
キング砥石キングホーム砥石1本
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.78(41)
【特長】中仕上げ用
【用途】一般家庭包丁研ぎ用
【トラスコ品番】818-3857【粒度】#1000【寸法(mm)】176×52×15(砥石のみ)
お客様の声
用途: 出刃包丁研ぎ満足度: 5文句なしの逸品です!
値段も良い、無駄がない。
結果最高ということです!
ドリルシャープナー SK11
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11ドリルシャープナー1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度2.25(8)
【特長】簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。 2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
【用途】鉄工ドリル用ドリルシャープナー。
【軸径(Φmm)】6【仕様】鉄工ドリル用【付属品】砥石1個(本体にセット)【形状】丸軸【砥材】砥材A(アルミナ)【材質(軸)】炭素鋼(クロムメッキ)
お客様の声
用途: ドリルの刃砥ぎ満足度: 4大変安価で使いやすいが本体の錐を押える箇所が押えに負けて錐の安定が悪くなり長持ちが危ぶまれるのでは?
高級研磨材 GC (微粒) NANIWA(ナニワ研磨工業)
販売価格(税別)
6,498
税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 GC (微粒)1個(1kg)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
【用途】水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
お客様の声
用途: 刃物砥ぐとき満足度: 4ダイヤモンド砥石に少量つけて、中仕上げに非常によい効果がある
ただ、指、指紋がまっくろに汚れて柄などきたなくなりサランラップなどを柄にまいて対処している
超硬万能刃研ぎ サボテン
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サボテン超硬万能刃研ぎ1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.56(16)
【特長】手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
【用途】家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。
【全長(mm)】120【色】ブラック【仕様】防錆油付き【材質】超硬タングステン、ポリカーボネイト
お客様の声
用途: 金鋏等の刃研ぎ満足度: 5ダイヤでなくて超硬タングステンエッジで刃研ぎが簡単に出来ます。
巾が短いのでRのある刃には研ぎやすくて良い。
本格的には出来ないが、逆に削りすぎることが無いのも安心。
尻部に隠された錆止め油のスポンジもアイデアもので、この単価であれば買いです。
チタンDシャープナー E-Value
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
E-ValueチタンDシャープナー1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【特長】はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
【用途】刃物のお手入れ。
【粒度】400/1000【材質(本体)】65Mn
お客様の声
用途: 針、刃物の研ぎ満足度: 1他社の#600より砥粒が荒いうえに、量も少ないようで#1000とは思えないザラザラした感触。研ぎ上がりも当然荒く、均一な仕上がりにならない。使い込んだら少しはマシになってくれるといいのだが、、、。チタンコートなど不要なので基本性能を磨いて欲しいものです。
研ぎ製品だけに。
ダイヤモンドディスクシャープナー ツボサン
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ツボサンダイヤモンドディスクシャープナー1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
【外径(Φmm)】100【穴径(Φmm)】20【ダイヤ幅(mm)】20【粒度】#200
お客様の声
用途: 刃物の目立て満足度: 4昔と比べて安い。老舗メーカーだけに、ほぼ満足のいく使用感です。ただ
メーカーさんも考えているのでしょうが、食いつきはいいのですが、剛性がもう少しでしょうか。
ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEAD
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HARD HEADダイヤモンド刃物グラインダー1台
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
【用途】チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
【回転数(min-1[r.p.m])】1450/1720【コード長さ(m)】1.8【仕様】二重絶縁【周波数(Hz)】単相交流50/60【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約172×178×125【質量(kg)】約1.85
お客様の声
用途: 包丁や刃物研ぎに使用満足度: 5ドライ加工なので扱いやすい。角度付けガイドもよく出来ている。
砥石を取り換えて小物部品の平面研磨もできます。
青棒 67g モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ青棒 67g1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.03(86)
【特長】バフに良く馴染み、光沢が得られます。
【用途】ステンレスの鏡面仕上げに
【適合材】ステンレス【仕様】仕上げ用【種別】固形研磨剤【寸法(mm)】70×30×20【質量(g)】67
お客様の声
用途: 包丁砥ぎの最終仕上げに満足度: 5包丁を仕上げ砥石で研いでも、実体顕微鏡でのぞくと細かいバリが刃先に残るのがわかります。そこで、カミソリよろしく皮砥を作って仕上げようと思いましたが、手間と感じまして、まずは新聞紙にこれを薄く擦り付けて、紙砥として刃先を数回なぞりました。顕微鏡ではバリがきれいに取れて、実際にみかんを切ってみると今まで以上に抵抗なく切れました。ちなみにステンレスのペティナイフでの結果で、どのくらい永切れするからはこれから判明します。
キングハイパー キング砥石
販売価格(税別)
6,798
税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
キング砥石キングハイパー1丁
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】厳選した砥材で究極の研ぎ味を発揮! キングデラックス#1000に比べ刃付きが早く鋭利な刃がつきます。 刃先を痛めにくい。 研ぎすべりがなく研ぎ味抜群。 長寿命。
【用途】打刃物・ステンレス刃物両用。 かんな・のみ・ハサミ・各種包丁、その他精密刃物。
【粒度】1000【寸法(mm)】205×70×34
お客様の声
用途: 鉋 鑿 包丁 の研ぎ満足度: 5他のメーカーのセラミックの中砥を使っていたのですが、刃先がボロボロになることがあり、困っていましたが、ハイパー1000は問題のないもので、もっと売れていいものと思います、これだけである程度光るし、仕上げは楽です、楽すぎて高度の研ぎにはどうかと言う意見もありますが、何はともあれ切れる刃が簡単に付くのは良いことです、ただ給水に少し時間がかかります、でも刃先が付けば全体の時間は節約出来ると思います。
キングの製品にしては殆ど置いていない商品ですが、多くの人が知るのは良いことだと思います。面の崩れは昔のレンガ色のキングに比すれば良いです、使用に耐えます。
油砥 朝日虎 白 サンタイガー
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンタイガー油砥 朝日虎 白1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
【用途】バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。
【粒度】#3000【砥材】A(アルミナ質砥粒)
お客様の声
用途: 刃物研ぎオンリー満足度: 5アルカンサスストーンと1000番台との中間が欲しかったので丁度良い買い物でした。この商品も含めてオイルストーン系の砥石はインスタントコーヒーの空瓶に入れて、軽くオイルに浸して保存しています。寝てる間にオイルを吸い上げてくれるので楽ですし、自分の場合は研ぐ面が見えない水研ぎよりも、研ぐ面の様子を見ながら研げるオイルストーンのほうが相性が良いようです。そのせいか包丁にしてもナイフにしても、カーブしている部分ではオイルストーンのほうがキレイにすばやく仕上がります。炭素鋼の製品で手間を掛けて水研ぎしていると錆が浮いてきますので……
水研縦型グラインダー HARD HEAD
販売価格(税別)
27,980
税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HARD HEAD水研縦型グラインダー1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
【用途】包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
【定格電圧(V)】100【電流(A)】1.7/1.6【定格消費電力(W)】170/160【コード長さ(m)】1.8【使用時間(分)】30【粒度】WA1000【仕様】しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付【周波数(Hz)】50/60【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】410×235×420【質量(kg)】約10
お客様の声
用途: 刃物全般の砥ぎ作業満足度: 5刃の角度も決めやすく、使いやすい。鉈の刃の角度も調整でき、値段の割にはとても良いと思う。
用途: 道具の刃砥ぎ満足度: 5ノミやカンナの刃だけでなく鎌や包丁などきれいに研ぐことができてこの値段はとても良い
L型ホース継手 タカギ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タカギL型ホース継手1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【特長】ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
【用途】ホースとホースの接続用
【材質】ポリアセタール
お客様の声
用途: オイルキャッチタンクのホースジョイント満足度: 5ホースクランプで締め付けた時少し柔らかさを感じた。
ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドチェーンソーヤスリ) ツボサン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ツボサンダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドチェーンソーヤスリ)1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】チェーンソーの目立て修正に使用します。
チェーンソー刃の再生がスピーディーに行え長寿命です。
【全長(mm)】220【電着長】80mm【粒度】#300【形状】
お客様の声
用途: バンドソーの砥ぎ満足度: 4購入したばかりで1度使用しただけですが、品質もよく満足。
刃の黒幕(台付砥石) シャプトン
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シャプトン刃の黒幕(台付砥石)1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.72(29)
【寸法(mm)】210×70×15【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 包丁の仕上げ研ぎ満足度: 4まず名倉で撫でて白っぽいトクソ作っておいてから砥いでいくと、だんだん黒い汁に変わるのは刃先が砥げている証拠?なのかなと思いながら砥いでます。普段はこれ一本で、何回かに一回は1000番で側金取りと粗刃付けしといてこれで砥ぎ目を均らして仕上げれば家庭用では十分以上です。マニアな私はその後で皮砥かけますけどね。
用途: 鉋、ノミ、包丁の刃研ぎ満足度: 5非常に良く研げて砥石の磨耗が少ないのが好印象です。また水に浸しておく必要がなく、すぐに研ぎ始める事が出来るのも良いですね。

針刃物、刃物全般、鉋の研ぎに使う商品」に関連する商品一覧

鎌、鎌鋸鋏、鉈を研ぐに使う商品

鎌、鎌鋸鋏、鉈を研ぐに使う商品

水研縦型グラインダー,ダイヤモンドシャープナー