照明器具用吊具の新着商品
「照明器具用吊具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
岩崎電気落下防止ワイヤ 大型器具用
2本1組でご使用ください。重量が15kg以下の器具は1本のみで使用可能です。
種別大型器具用 30kgまで(2本使用時)材質【アイエンド】SUS316【カシメ金具】SUS316全長(mm)1000タイプ末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)穴径(Φmm)【アイエンド】Φ10.5ワイヤー径(Φmm)4ワイヤー7×19 / SUS316入数(個)1
1個
¥11,980税込¥13,178
31日以内出荷
材質【取付板】亜鉛めっき鋼板【化粧枠】亜鉛めっき鋼板(白色アクリル焼付塗装2回塗り)質量(kg)0.4使用場所軒下用(防雨形)入数(個)1
この吊具は、フランジ・パイプ各2個1組です。吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。防水形器具には対応しません。
付属品配線用コード1本種別ベースライト用パイプ吊具(ワン型)パイプ径(Φmm)16塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)3.0(2本)耐震性B
吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。防水形器具には対応しません。
付属品配線用コード1本種別ベースライト用パイプ吊具(フナ型)パイプ径(Φmm)16塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)30耐震性B
この吊具は、フランジ・チェーン各2個1組です。吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。防水形器具には対応しません。
付属品配線用コード1本種別ベースライト用チェーン吊具(ワン型)塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)8.0(2本)耐震性B
吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。防水形器具には対応しません。
付属品配線用コード1本種別ベースライト用チェーン吊具(フナ型)塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)8耐震性B
岩崎電気LED誘導灯用吊具
吊具全長の現場変更はできません。吊具全長違いは別途ご相談ください。吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は振れ止めなどの処置を施してください。防湿・防雨形の器具を使用する場合、別途ご相談ください。
色ホワイト等級B級・C級 一般形用材質(パイプ)鋼管許容質量(kg)15入数(本)1