オーダー養生ネットの新着商品
「オーダー養生ネットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
キョーワ(ネット)【オーダー】イエローネット防炎(注意喚起ネット)
一般社団法人仮設工業会認定品です。注意喚起色(イエロー色)を採用し、現場のあらゆる危険個所を可視化します。仮置き材の風散養生としても利用することができ、建方用ネットとの混同を防ぎます。
用途飛来落下防止(。墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)。危険個所の可視化材質難燃原着ポリエステル色黄色種類ラッセル綱地特性防炎目合い(mm)15サービス分類オーダー・加工
耐候性のあるポリエチレン製の、目合25mmのラッセルネットです。軽量で取り回しやすく、広い範囲へ設置する防鳥対策にも適しています。鶏舎や畜舎、工場、倉庫などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、園芸、荷物の固定など幅広い用途に使用できます。原糸、製網、仕立てまで国内で対応しており、必要な寸法に合わせて製作します。アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。特長。・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度。・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化。・吊り間隔を現場に合わせて調整可能。・金属部品を使用しないため、サビの心配がない
用途防鳥対策、鶏舎・畜舎周辺の侵入防止、間仕切り、簡易フェンス、園芸用ネット、荷物の固定、トラック荷台の荷物押さえなど。種別ラッセル網材質ポリエチレン色白幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500目合い(mm)約25サービス分類オーダー・加工
耐候性のあるポリエチレン製の、目合25mmのラッセルネットです。軽量で取り回しやすく、広い範囲へ設置する防鳥対策にも適しています。鶏舎や畜舎、工場、倉庫などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、園芸、荷物の固定など幅広い用途に使用できます。原糸、製網、仕立てまで国内で対応しており、必要な寸法に合わせて製作します。周囲に補強加工を施さない切り放し仕様です。使用場所や設置方法に合わせて、ロープ、結束バンド、金具などで固定して使用できます。
用途防鳥対策、鶏舎・畜舎周辺の侵入防止、間仕切り、簡易フェンス、園芸用ネット、荷物の固定、トラック荷台の荷物押さえなど。種別ラッセル網材質ポリエチレン色白幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500目合い(mm)約25サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合25mmの無結節ネットです。ベランダ、工場、倉庫、店舗などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約2.4mmで440Tの原糸を44本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。切り放し仕様。周囲を切り放した、ロープ補強なしの仕様です。設置方法に合わせて固定・加工して使用できます。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、ゴルフ練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色ブラウン幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500糸径(Φmm)約2.4サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合37.5mmの無結節ネットです。工場、倉庫、店舗、建物周辺などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約2.4mmで440Tの原糸を44本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。6mmロープ仕様。周囲に6mmロープを通して補強しています。ネットの固定や張設がしやすい仕様です。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、野球練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色計5色幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸径(Φmm)約2.4サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合37.5mmの無結節ネットです。工場、倉庫、店舗、建物周辺などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約2.4mmで440Tの原糸を44本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。切り放し仕様。周囲を切り放した、ロープ補強なしの仕様です。設置方法に合わせて固定・加工して使用できます。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、野球練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色計5色幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500糸径(Φmm)約2.4サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合15mmの無結節ネットです。ベランダ、工場、倉庫、店舗などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約1.8mmで440Tの原糸を32本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。切り放し仕様。周囲を切り放した、ロープ補強なしの仕様です。設置方法に合わせて固定・加工して使用できます。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、ゴルフ練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色シルバーグレー幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500糸径(Φmm)約1.8サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合25mmの無結節ネットです。ベランダ、工場、倉庫、店舗などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約2mmで440Tの原糸を36本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。切り放し仕様。周囲を切り放した、ロープ補強なしの仕様です。設置方法に合わせて固定・加工して使用できます。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、ゴルフ練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色計5色幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500糸径(Φmm)約2サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合25mmの無結節ネットです。ベランダ、工場、倉庫、店舗などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約2mmで440Tの原糸を36本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。6mmロープ仕様。周囲に6mmロープを通して補強しています。ネットの固定や張設がしやすい仕様です。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、ゴルフ練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色計5色幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸径(Φmm)約2サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合37.5mmの無結節ネットです。工場、倉庫、店舗、建物周辺などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約3.5mmで440Tの原糸を90本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。6mmロープ仕様。周囲に6mmロープを通して補強しています。ネットの固定や張設がしやすい仕様です。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、野球練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色計3色幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸径(Φmm)約3.5サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合37.5mmの無結節ネットです。工場、倉庫、店舗、建物周辺などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットの糸径は約2.7mmでネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。440Tの原糸を60本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。切り放し仕様。周囲を切り放した、ロープ補強なしの仕様です。設置方法に合わせて固定・加工して使用できます。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、野球練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色計3色幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500糸径(Φmm)約2.7サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合37.5mmの無結節ネットです。工場、倉庫、店舗、建物周辺などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約3.5mmで440Tの原糸を90本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。切り放し仕様。周囲を切り放した、ロープ補強なしの仕様です。設置方法に合わせて固定・加工して使用できます。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、野球練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色計3色幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500糸径(Φmm)約3.5サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合25mmの無結節ネットです。ベランダ、工場、倉庫、店舗などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約2.4mmで440Tの原糸を44本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。6mmロープ仕様。周囲に6mmロープを通して補強しています。ネットの固定や張設がしやすい仕様です。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、ゴルフ練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色ブラウン幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸径(Φmm)約2.4サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合15mmの無結節ネットです。ベランダ、工場、倉庫、店舗などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約1.8mmで440Tの原糸を32本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。6mmロープ仕様。周囲に6mmロープを通して補強しています。ネットの固定や張設がしやすい仕様です。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、ゴルフ練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色シルバーグレー幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸径(Φmm)約1.8サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン製の、目合37.5mmの無結節ネットです。工場、倉庫、店舗、建物周辺などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。ネットの糸径は約2.7mmで440Tの原糸を60本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。6mmロープ仕様。周囲に6mmロープを通して補強しています。ネットの固定や張設がしやすい仕様です。防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。
用途防鳥対策、野球練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。種別無結節網材質ポリエチレン色計3色幅(cm)50~2500長さ(cm)50~2500ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸径(Φmm)約2.7サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン繊維を使用した、屋外用の遮光ネットです。ラッセル構造のため目ずれやほつれが起こりにくく、風通しを確保しながら日差しをやわらげます。対候性を重視した黒色タイプで、保育園や幼稚園の園庭、プール、農業施設、園芸、工場、倉庫、屋外作業場、園庭、休憩スペースなどの日よけ対策に適しています。遮光率ごとに規格を取り揃えており、用途や設置場所に合わせてお選びいただけます。ネット周囲をターポリンで補強し、約40cm間隔でハトメ加工を施した仕様です。ロープや結束バンドなどで固定しやすく、フェンス、単管、仮囲い、支柱などへの取り付けに適しています。現場でそのまま固定しやすい、汎用性の高い加工タイプです。
用途農業ハウス・育苗・園芸の遮光、レタス・ホウレンソウなど葉物野菜の高温対策、トマト・キュウリ・ナスなど果菜類の日差し対策、花き・苗物の遮光に。工場・倉庫・屋外作業場の日よけ、資材置き場・休憩スペース・園庭・プールまわりの遮光、フェンス・仮囲い・テラスの日差し対策にも使用できます。種別ラッセル網材質ポリエチレン色黒幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン繊維を使用した、屋外用の遮光ネットです。ラッセル構造のため目ずれやほつれが起こりにくく、風通しを確保しながら日差しをやわらげます。対候性を重視した黒色タイプで、保育園や幼稚園の園庭、プール、農業施設、園芸、工場、倉庫、屋外作業場、園庭、休憩スペースなどの日よけ対策に適しています。遮光率ごとに規格を取り揃えており、用途や設置場所に合わせてお選びいただけます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。特長。・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度。・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化。・吊り間隔を現場に合わせて調整可能。・金属部品を使用しないため、サビの心配がない
用途農業ハウス・育苗・園芸の遮光、レタス・ホウレンソウなど葉物野菜の高温対策、トマト・キュウリ・ナスなど果菜類の日差し対策、花き・苗物の遮光に。工場・倉庫・屋外作業場の日よけ、資材置き場・休憩スペース・園庭・プールまわりの遮光、フェンス・仮囲い・テラスの日差し対策にも使用できます。種別ラッセル網材質ポリエチレン色黒幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン繊維を使用した、屋外用の遮光ネットです。ラッセル構造のため目ずれやほつれが起こりにくく、風通しを確保しながら日差しをやわらげます。対候性を重視した黒色タイプで、保育園や幼稚園の園庭、プール、農業施設、園芸、工場、倉庫、屋外作業場、園庭、休憩スペースなどの日よけ対策に適しています。遮光率ごとに規格を取り揃えており、用途や設置場所に合わせてお選びいただけます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲を折り返し、ミシンで縫製したほつれ止め加工仕様です。現地でハトメを取り付けたい場合や、タッカー・ビス・押さえ材などで直接固定したい場合に適しています。ハトメ位置を現場で調整したい方や、固定方法を自由に選びたい方におすすめです。
用途農業ハウス・育苗・園芸の遮光、レタス・ホウレンソウなど葉物野菜の高温対策、トマト・キュウリ・ナスなど果菜類の日差し対策、花き・苗物の遮光に。工場・倉庫・屋外作業場の日よけ、資材置き場・休憩スペース・園庭・プールまわりの遮光、フェンス・仮囲い・テラスの日差し対策にも使用できます。種別ラッセル網材質ポリエチレン色黒幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン繊維を使用した、屋外用の遮光ネットです。ラッセル構造のため目ずれやほつれが起こりにくく、風通しを確保しながら日差しをやわらげます。シルバーグレーは光を反射しやすく、黒色タイプに比べて熱を持ちにくい遮熱重視のタイプです。農業施設、園芸、工場、倉庫、屋外作業場、園庭、休憩スペースなど、日差しと暑さ対策をしたい場所に適しています。遮光率ごとに規格を取り揃えており、用途や設置場所に合わせてお選びいただけます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲をターポリンで補強し、約40cm間隔でハトメ加工を施した仕様です。ロープや結束バンドなどで固定しやすく、フェンス、単管、仮囲い、支柱などへの取り付けに適しています。現場でそのまま固定しやすい、汎用性の高い加工タイプです。
用途農業ハウス・育苗・園芸の遮光、レタス・ホウレンソウなど葉物野菜の高温対策、トマト・キュウリ・ナスなど果菜類の日差し対策、花き・苗物の遮光に。工場・倉庫・屋外作業場の日よけ、資材置き場・休憩スペース・園庭・プールまわりの遮光、フェンス・仮囲い・テラスの遮熱・日差し対策にも使用できます。種別ラッセル網材質ポリエチレン色シルバーグレー幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン繊維を使用した、屋外用の遮光ネットです。ラッセル構造のため目ずれやほつれが起こりにくく、風通しを確保しながら日差しをやわらげます。シルバーグレーは光を反射しやすく、黒色タイプに比べて熱を持ちにくい遮熱重視のタイプです。農業施設、園芸、工場、倉庫、屋外作業場、園庭、休憩スペースなど、日差しと暑さ対策をしたい場所に適しています。遮光率ごとに規格を取り揃えており、用途や設置場所に合わせてお選びいただけます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。特長。・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度。・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化。・吊り間隔を現場に合わせて調整可能。・金属部品を使用しないため、サビの心配がない
用途農業ハウス・育苗・園芸の遮光、レタス・ホウレンソウなど葉物野菜の高温対策、トマト・キュウリ・ナスなど果菜類の日差し対策、花き・苗物の遮光に。工場・倉庫・屋外作業場の日よけ、資材置き場・休憩スペース・園庭・プールまわりの遮光、フェンス・仮囲い・テラスの遮熱・日差し対策にも使用できます。種別ラッセル網材質ポリエチレン色シルバーグレー幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたポリエチレン繊維を使用した、屋外用の遮光ネットです。ラッセル構造のため目ずれやほつれが起こりにくく、風通しを確保しながら日差しをやわらげます。シルバーグレーは光を反射しやすく、黒色タイプに比べて熱を持ちにくい遮熱重視のタイプです。農業施設、園芸、工場、倉庫、屋外作業場、園庭、休憩スペースなど、日差しと暑さ対策をしたい場所に適しています。遮光率ごとに規格を取り揃えており、用途や設置場所に合わせてお選びいただけます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲を折り返し、ミシンで縫製したほつれ止め加工仕様です。現地でハトメを取り付けたい場合や、タッカー・ビス・押さえ材などで直接固定したい場合に適しています。ハトメ位置を現場で調整したい方や、固定方法を自由に選びたい方におすすめです。
用途農業ハウス・育苗・園芸の遮光、レタス・ホウレンソウなど葉物野菜の高温対策、トマト・キュウリ・ナスなど果菜類の日差し対策、花き・苗物の遮光に。工場・倉庫・屋外作業場の日よけ、資材置き場・休憩スペース・園庭・プールまわりの遮光、フェンス・仮囲い・テラスの遮熱・日差し対策にも使用できます。種別ラッセル網材質ポリエチレン色シルバーグレー幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000サービス分類オーダー・加工
こもれびのような半日陰を作ることができる、市松柄の遮光ネットです。市松模様の構造により風通しを確保しながら、木々の間から光がこぼれるような、メリハリのあるやさしい日かげを作ります。お庭、園庭、テラス、休憩スペースの日よけや、ラン・観葉植物など陰性植物の遮光に適しています。自然な日陰を演出しやすく、幼稚園・保育園・店舗・公共施設など、景観に配慮した日よけにもおすすめです。カラーは、遮光性を重視したブラック、遮熱性を重視したシルバーグレー、景観になじみやすいベージュからお選びいただけます。なお、ベージュタイプは在庫限りの特別価格品です。落ち着いた色合いのこもれびネットを、お求めやすい価格でご用意しております。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲をターポリンで補強し、約40cm間隔でハトメ加工を施した仕様です。ロープや結束バンドなどで固定しやすく、フェンス、単管、仮囲い、支柱などへの取り付けに適しています。現場でそのまま固定しやすい、汎用性の高い加工タイプです。
用途ラン・観葉植物など陰性植物の遮光、苗物・花き・鉢物のやわらかな日よけに。園庭・テラス・休憩スペース・店舗まわりの日よけ、幼稚園・保育園・公共施設のやさしい日陰作り、庭・ベランダ・パーゴラの遮光にも使用できます。種別ラッセル網材質ポリエチレン色3色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000サービス分類オーダー・加工
こもれびのような半日陰を作ることができる、市松柄の遮光ネットです。市松模様の構造により風通しを確保しながら、木々の間から光がこぼれるような、メリハリのあるやさしい日かげを作ります。お庭、園庭、テラス、休憩スペースの日よけや、ラン・観葉植物など陰性植物の遮光に適しています。自然な日陰を演出しやすく、幼稚園・保育園・店舗・公共施設など、景観に配慮した日よけにもおすすめです。カラーは、遮光性を重視したブラック、遮熱性を重視したシルバーグレー、景観になじみやすいベージュからお選びいただけます。なお、ベージュタイプは在庫限りの特別価格品です。落ち着いた色合いのこもれびネットを、お求めやすい価格でご用意しております。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。特長。・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度。・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化。・吊り間隔を現場に合わせて調整可能。・金属部品を使用しないため、サビの心配がない
用途ラン・観葉植物など陰性植物の遮光、苗物・花き・鉢物のやわらかな日よけに。園庭・テラス・休憩スペース・店舗まわりの日よけ、幼稚園・保育園・公共施設のやさしい日陰作り、庭・ベランダ・パーゴラの遮光にも使用できます。種別ラッセル網材質ポリエチレン色3色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000サービス分類オーダー・加工
こもれびのような半日陰を作ることができる、市松柄の遮光ネットです。市松模様の構造により風通しを確保しながら、木々の間から光がこぼれるような、メリハリのあるやさしい日かげを作ります。お庭、園庭、テラス、休憩スペースの日よけや、ラン・観葉植物など陰性植物の遮光に適しています。自然な日陰を演出しやすく、幼稚園・保育園・店舗・公共施設など、景観に配慮した日よけにもおすすめです。カラーは、遮光性を重視したブラック、遮熱性を重視したシルバーグレー、景観になじみやすいベージュからお選びいただけます。なお、ベージュタイプは在庫限りの特別価格品です。落ち着いた色合いのこもれびネットを、お求めやすい価格でご用意しております。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲を折り返し、ミシンで縫製したほつれ止め加工仕様です。現地でハトメを取り付けたい場合や、タッカー・ビス・押さえ材などで直接固定したい場合に適しています。ハトメ位置を現場で調整したい方や、固定方法を自由に選びたい方におすすめです。
用途ラン・観葉植物など陰性植物の遮光、苗物・花き・鉢物のやわらかな日よけに。園庭・テラス・休憩スペース・店舗まわりの日よけ、幼稚園・保育園・公共施設のやさしい日陰作り、庭・ベランダ・パーゴラの遮光にも使用できます。種別ラッセル網材質ポリエチレン色3色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000サービス分類オーダー・加工
ポリエチレン繊維を使用した、2mm目合いのラッセルネットです。細かい目合いで風や砂ぼこりを防ぎつつ、適度な通気性を確保します。防砂・防風・遮光・飛散防止・目隠し・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲を折り返し、ミシンで縫製したほつれ止め加工仕様です。現地でハトメを取り付けたい場合や、タッカー・ビス・押さえ材などで直接固定したい場合に適しています。ハトメ位置を現場で調整したい方や、固定方法を自由に選びたい方におすすめです。
用途塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。材質ポリエチレン色計5色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000目合い(mm)約2サービス分類オーダー・加工
ポリエチレン繊維を使用した、4mm目合いのラッセルネットです。他の防風ネットと比べて通気性が高いため、風の影響を受けやすい場所での使用に適しています。防風・防砂・飛散防止・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲をターポリンで補強し、約40cm間隔でハトメ加工を施した仕様です。ロープや結束バンドなどで固定しやすく、フェンス、単管、仮囲い、支柱などへの取り付けに適しています。現場でそのまま固定しやすい、汎用性の高い加工タイプです。
用途塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。材質ポリエチレン色計5色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000目合い(mm)約4サービス分類オーダー・加工
ポリエチレン繊維を使用した、2mm目合いのラッセルネットです。細かい目合いで風や砂ぼこりを防ぎつつ、適度な通気性を確保します。防砂・防風・遮光・飛散防止・目隠し・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲をターポリンで補強し、約40cm間隔でハトメ加工を施した仕様です。ロープや結束バンドなどで固定しやすく、フェンス、単管、仮囲い、支柱などへの取り付けに適しています。現場でそのまま固定しやすい、汎用性の高い加工タイプです。
用途塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。材質ポリエチレン色計5色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000目合い(mm)約2サービス分類オーダー・加工
ポリエチレン繊維を使用した、4mm目合いのラッセルネットです。他の防風ネットと比べて通気性が高いため、風の影響を受けやすい場所での使用に適しています。防風・防砂・飛散防止・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲を折り返し、ミシンで縫製したほつれ止め加工仕様です。現地でハトメを取り付けたい場合や、タッカー・ビス・押さえ材などで直接固定したい場合に適しています。ハトメ位置を現場で調整したい方や、固定方法を自由に選びたい方におすすめです。
用途塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。材質ポリエチレン色計5色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000目合い(mm)約4サービス分類オーダー・加工
ポリエチレン繊維を使用した、2mm目合いのラッセルネットです。細かい目合いで風や砂ぼこりを防ぎつつ、適度な通気性を確保します。防砂・防風・遮光・飛散防止・目隠し・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。特長。・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度。・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化。・吊り間隔を現場に合わせて調整可能。・金属部品を使用しないため、サビの心配がない
用途塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。材質ポリエチレン色計5色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000目合い(mm)約2サービス分類オーダー・加工
ポリエチレン繊維を使用した、4mm目合いのラッセルネットです。他の防風ネットと比べて通気性が高いため、風の影響を受けやすい場所での使用に適しています。防風・防砂・飛散防止・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。特長。・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度。・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化。・吊り間隔を現場に合わせて調整可能。・金属部品を使用しないため、サビの心配がない
用途塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。材質ポリエチレン色計5色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000目合い(mm)約4サービス分類オーダー・加工
キョーワ(ネット)【オーダー】垂直ネット 防炎 15mm目
・仮設工業会認定品です。・防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)。・軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。・難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。・原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
用途・建設現場からの飛来落下防止(。墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル色シルバー、ブルー種類ラッセル網地安全強度(kN)(網糸)0.27以上、(縁綱・吊綱)3以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)6特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工