実験用品レンタルの新着商品

実験用品レンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

55件中 4155
キャンペーン情報RSS配信
【レンタル】卓上脱気シーラー 電動式 V-460-10シリーズ レンタル 富士インパルス
ソレノイド駆動を採用し、メンテナンス性が向上しました。ノズルストロークが調整可能になりました。加熱温度コントロール機能を標準装備しています。
仕様電動式付属品ヒーター×5本、六角レンチ(2.5mm・4mm)×各1本、プラスドライバー×1本質量(kg)55電源(V)AC100(50/60Hz)(プラグ形状:アース無し)排気速度(L/min)39本体寸法(mm)570×785×415テーブル寸法(mm)470×350消費電力(kW)1.5シール能力(mm)合計0.3以下真空到達度-87.0kPaシール寸法(幅W×長さL)(mm)10×460加熱温度(℃)60~250サービス分類レンタル
1台
4,898税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル アズワン
H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ・ハンドホットプレス(1-312-06)・万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS420-J2/SK4F/SUS304)外寸法(mm)Φ30×55サービス分類レンタル
1台
3,298税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル アントンパール・ジャパン
任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算することができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
寸法(mm)245×103×126測定範囲(密度/温度/粘度)0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s質量(g)660電源単3乾電池×2本測定精度(密度/温度)0.001g/cm3/0.2℃保護等級IP54インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上試料容量(mL)約2表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度サービス分類レンタル
1台
4,798税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル アズワン
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
仕様オートドライタイプ付属品棚板×2枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30サービス分類レンタル
1台
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル アズワン
ピーク波長254nm/365nmの切り替えが可能な 紫外線照射装置です。小型で持ち運びに便利で設置(別途スタンド使用)も可能です。蛍光色素などの紫外線で励起する特定の物質や、可視光では判別しにくい傷、汚れの確認に適しています。
タイプ長波長・短波長兼用切り替え電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9本体寸法(mm)261×82.3×65電源コード(m)1.3(2Pプラグ)放電管SW6W×1本+LW6W×1本紫外線放射強度(μW/cm2)光源から距離50mmでの測定値:LW/1274、SW/1112紫外線波長(nm)365・254切り替え式有効寸法(mm)フィルター面:154×47サービス分類レンタル
1台
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】防爆スポットクーラー DGR-3A-SPSシリーズ レンタル 大同工業所
1種・2種危険場所で使用できます。
付属品ジャバラホースΦ100×500mm×2本、20Lドレンタンク材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×800×1317質量(kg)約230タイプ三相200V/風量大電源三相200V 50/60Hz 20A プラグ無し、丸端子/外径Φ8 内径Φ4、3mコードのみ風量(m3/min)50Hz/60Hz約10.0/11.0消費電力(W)(50/60Hz)1240/1420防爆構造fd2G4(冷媒回路/内圧防爆、制御回路/耐圧防爆)圧縮機750W(全密閉型)アズワン品番1-3626-02-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
1台
329,800税込362,780
4日以内出荷

【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル エリクセン
コーティングされた表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。ガイドローラー付きです。
仕様ガイドローラー付き、ERICHSEN材質本体/ステンレス、先端ピン/タングステン寸法(mm)Φ16×160測定範囲0~20N質量(g)250ピン径(Φmm)先端ピン:0.75(標準付属)サービス分類レンタル
1台
5,198税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ハイプレッシャージャッキ J-5K レンタル アズワン
油圧で作動しますので加重が容易です。サンプルの破壊試験に適しています。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)0~110寸法(mm)406×380×480質量(kg)36電源なしプレート寸法(mm)(有効幅)200×150圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)加重(t)プレート:0~5サービス分類レンタル
1台
6,198税込6,818
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル ナビス(アズワン)
ヒーター部分が上部加熱タイプなので、滅菌バッグの透明シートを上にして中身を確認しながらシールできます。両手でテーブルを軽く押すだけでシールができます。インパルス方式により、余熱時間が不要です。
寸法(mm)本体/365×375×200、テーブル/317×182質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500加熱時間0.1~1.6秒(精度±15%)フィルム厚さ(μm)2枚合わせて300まで可能シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300サービス分類レンタル
1台
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル 富士インパルス
厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)到達真空度(kPa)-69.0シール能力(mm)0.4以下/2枚シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300サービス分類レンタル
1台
4,198税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】空間再現ディスプレイ27型 レンタル30日 SONY(ソニー)
視線認識技術による立体映像体験ができます。特別なメガネやヘッドセットなどの機器を装着する必要はありません。使用者の目の位置を検出し、左右それぞれの目に適した映像を生成。裸眼でもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。
仕様レンタル付属品:スタンド(左右用)×2、スタンド取付用ネジ(M5×12)×6、サイドパネル(左右共用)×2、ボトムスタンド、USB ケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、セットアップガイド、クリーニングクロスアズワン品番67-9336-86-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
1台
9,998税込10,998
4日以内出荷

【レンタル】空間再現ディスプレイ15.6型 レンタル30日 SONY(ソニー)
視線認識技術による立体映像体験ができます。特別なメガネやヘッドセットなどの機器を装着する必要はありません。使用者の目の位置を検出し、左右それぞれの目に適した映像を生成。裸眼でもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。
仕様レンタル付属品:ディスプレイ、サイドパネル(左右共用)×2、トップカバー、ボトムスタンド、USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、クリーニングクロスアズワン品番67-9336-85-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
1台
9,598税込10,558
4日以内出荷

【レンタル】ウェアラブルカメラ HERO11 CHDHX111FW レンタル GoPro
大型イメージセンサーが臨場感あふれる広い視野角を実現。シネマティックな5.3K60 + 2.7K240ビデオから24.7MPの写真をキャプチャ。27MP高解像度写真。10mまでの防水性能およびタフな設計。
仕様レンタル付属品:ウェアラブルカメラ CHDHX111FW、microSDカードSDSQXAV256GJN3M 256GB、バッテリー内蔵グリップAPHGM001AS、3-Way2.0 AFAEM002質量(g)154(カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.8×50.8×33.6バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度【ビデオ】5.3K:8:7(5312×4648)、5.3K:4:3(5312×3984)、5.3K:16:9(5312×2988)撮影時機能タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなどが含まれます。プロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性(優れた耐久性 + 防水性)10mピクセル写真のメガピクセル(MP)とピクセル密度:27.13MP(5568×4872)イメージセンサー1/1.9インチCMOSサービス分類レンタル
1台
4,398税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル シャープ
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを浄化します。
仕様イオン発生ユニット(交換目安:約2年)質量(kg)21ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)強:123、中:35、静音:7.7センサー高感度ほこりセンサー、においセンサー、照度センサー風量(m3/min)強:14、中:8.0、静音:3.2電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター(交換目安:約2年)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818運転音(dB)強:55、中:44、静音:26適合床面積【プラズマクラスター25000】約65m2(約39畳)(目安)、【空気清浄】~107m2(65畳)(目安)清浄時間(分)5(8畳)サービス分類レンタル
1台
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル マルエム[理化学・容器]
レバーを下ろすだけで均一にアルミシールを締める事ができます。※本製品はマルエム製品のみ対応可能です。
本体質量(kg)6.25構成【レンタル構成】本体VSC-10(61-0157-29)、ヘッドVSC-15F(61-0157-22)、フッ素セパレート420mL(61-0157-27)サービス分類レンタル
1台
5,298税込5,828
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)