【レンタル】卓上脱気シーラー 電動式 V-460-10シリーズ レンタル

【レンタル】卓上脱気シーラー 電動式 V-460-10シリーズ レンタル - 富士インパルス【レンタル】卓上脱気シーラー 電動式 V-460-10シリーズ レンタル - 富士インパルス

ソレノイド駆動を採用し、メンテナンス性が向上しました。
ノズルストロークが調整可能になりました。
加熱温度コントロール機能を標準装備しています。

付属品
ヒーター×5本、六角レンチ(2.5mm・4mm)×各1本、プラスドライバー×1本
仕様
電動式
質量(kg)
55
電源(V)
AC100(50/60Hz)(プラグ形状:アース無し)
排気速度(L/min)
39
本体寸法(mm)
570×785×415
テーブル寸法(mm)
470×350
消費電力(kW)
1.5
シール能力(mm)
合計0.3以下
真空到達度
-87.0kPa
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
10×460
加熱温度(℃)
60~250
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79418687V-460-101-6549-11-605
¥64,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418696V-460-101-6549-11-6110
¥76,800
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418705V-460-101-6549-11-6215
¥89,600
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418721V-460-101-6549-11-6320
¥102,400
¥97,980
¥107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418730V-460-101-6549-11-6430
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418739V-460-101-6549-11-651(延長)
¥5,120
¥4,898
¥5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79418748V-460-101-6549-11-6840
¥166,400
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418757V-460-101-6549-11-6950
¥198,400
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする