曜日別特売

【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル

【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル - シャープ

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを浄化します。

仕様
イオン発生ユニット(交換目安:約2年)
質量(kg)
21
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
強:123、中:35、静音:7.7
センサー
高感度ほこりセンサー、においセンサー、照度センサー
風量(m3/min)
強:14、中:8.0、静音:3.2
電源コード(m)
3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター
静電HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター(交換目安:約2年)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
549×327×818
運転音(dB)
強:55、中:44、静音:26
適合床面積
【プラズマクラスター25000】約65m2(約39畳)(目安)、【空気清浄】~107m2(65畳)(目安)
清浄時間(分)
5(8畳)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79425258FU-M1400W64-2322-12-605
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425267FU-M1400W64-2322-12-6110
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425276FU-M1400W64-2322-12-6215
¥33,600
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425285FU-M1400W64-2322-12-6320
¥38,400
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425301FU-M1400W64-2322-12-6430
¥48,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425310FU-M1400W64-2322-12-652(延長)
¥3,840
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79425319FU-M1400W64-2322-12-6840
¥62,400
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425328FU-M1400W64-2322-12-6950
¥74,400
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする