【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル

【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル - エリクセン【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル - エリクセン

コーティングされた表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
ガイドローラー付きです。

仕様
ガイドローラー付き、ERICHSEN
材質
本体/ステンレス、先端ピン/タングステン
寸法(mm)
Φ16×160
測定範囲
0~20N
質量(g)
250
ピン径(Φmm)
先端ピン:0.75(標準付属)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415476318-S1-1715-02-605
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415485318-S1-1715-02-6110
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415501318-S1-1715-02-6215
¥31,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415510318-S1-1715-02-6320
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415519318-S1-1715-02-6430
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415528318-S1-1715-02-653(延長)
¥5,400
¥5,198
¥5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79415537318-S1-1715-02-6840
¥58,500
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415546318-S1-1715-02-6950
¥69,750
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする