メカニカル部品の新着商品

「メカニカル部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

319件中 281~319件
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷

1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

3Vで動作する厚さ2.0mmのミニ振動モーターです。 多目的に使用できます。
その他【定格荷重】振動重量 電圧DC 2.5V~3.5V 質量(g)2 定格電圧DC 3V モーター【構成】Φ10 コアレス振動モーター、【位置】任意 回転方向時計回り/反時計回り コイルフラットコアレスコイル 保管温度範囲(℃)-30~+80 整流方式ブラシと整流子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~+70
1個
219 税込241
5日以内出荷

ステッピングモータを制御するモジュールです。 半固定抵抗を調整して、モータに流れる電流量の調節が可能 ステッピングモータを最大2個接続して駆動可能 10ピンケーブルで12V電源供給コネクタ連結 それぞれ最大3Aまでの駆動が可能
外形寸法(mm)63.3×50.6 対応モータステッピングモータ 1.7kgクラス【SE-SM243】
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

日本ニューティーシーステッピングモータ(1.7kgクラス)
定電流ユニポーラ制御・2相励磁方式のステッピングモータです。 ステッピングモータ駆動モジュール(AM-CS2P)を使用しAVR MEGA 128 開発ボード(AB-M128PRO-A)と接続しコントロールします。
質量(g)200 定格電圧(V)4.1 定格電流(A)0.95 抵抗4.2Ω ±10% 最大トルク静止:1.7kg・cm トルク(gcm)ディテント:230 ロータイナーシャ(g・m2)33 インダクタンス(mH)2.6 ±20% ステップ角度1.8°/ STEP
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。 内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。 AC100Vの電源スイッチには常識的に使われていることが多いです。 被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。
定格電圧(V)AC250 外形(mm)DL 18.5×48 パルス幅70msec.max 静電容量0.5μF±20% 最大印加電圧(V)800 抵抗値50(1/2W)Ω±30% ピーク電圧(V)700max 繰返し周波数(Hz)360 max パルス幅×周波数0.07max 実装タイプリード線
1個
839 税込923
5日以内出荷

仕様標準 その他グリース塗布(シールバンド部)あり ストローク(mm)300 サイズ32 取付け方法DINレール取付形 軸数単軸用 リード(mm)48 プロトコルパラレル入力(NPN) RoHS指令(10物質対応)対応 モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V) アクチュエータケーブル長さ(m)3 I/Oケーブル長さ(m)1.5 モータオプションロックなし オートスイッチ取付金具なし 位置決めピン穴ハウジングB底面
1個
86,980 税込95,678
11日以内出荷

1個
339 税込373
5日以内出荷

マブチモーターDCモーター
模型工作に適した小型モーターです。 モーターベース・二段式プーリーが付属します。 RE-260RA(-2670)は、模型や工作用途に適した小型DCモーターで、コンパクトながら安定した回転性能を備えています。RE-260シリーズとして知られ、電子工作やメカトロニクスの入門用途から、ホビー用途まで幅広く活用されています。 本製品には、取り付け用のモーターベースと二段式プーリーが付属しており、ベルト駆動やギアとの組み合わせによる減速機構の構築が容易です。電源電圧範囲は1.5V~3Vで、乾電池2本による駆動などにも対応します。取り扱いやすく、安全性も高いため、学校教材や実験装置などにも広く採用されています。 軸径や外形寸法は標準的なミニモーターと同等で、多くの既製パーツと互換性があり、ユニバーサルマウントや市販の工作キットと組み合わせやすい設計です。プラスチックや木材との組み合わせによる動力ユニットの製作にも適しており、創作性を活かした制作活動に貢献します。
1個
569 税込626
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1 質量(g)270 電源電圧7.2V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])221 最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】12(6.32A/185rpm) ギヤ比3.12569444444444
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1 電源電圧7.2V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60 最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】20 ギヤ比300:1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(36:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 36:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1 質量(g)200 電源電圧7.2V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])196 消費電流(A)【無不可時】0.214 最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】1.8(1.3A/170rpm) ギヤ比1.50069444444444
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1 質量(g)180 電源電圧7.2V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])242 消費電流(A)【無不可時】0.67 最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】5.0(4.05A/202rpm) ギヤ比75:1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1 電源電圧7.2V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23 最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】14.9 ギヤ比300:1
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1 電源電圧7.2V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])94 最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】3.7 ギヤ比3.12569444444444
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1 電源電圧7.2V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】48 ギヤ比12.5006944444444
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ
用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他 その他【定格トルク】400(最大1400)gcm/5V 付属品防塵カバー、ネジ 外形寸法(mm)12×10×24 軸径×軸長(mm)Φ3×10 使用電圧(V)【使用電圧】DC0.7~7.4 別売付属品専用エンコーダ板:EP-1618 / 専用出力ギヤ:PG12057-30M 消費電流(mA)70~210 回転数45~150rpm、減速比1/134 寿命CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上 適正電圧(V)【推奨電圧】DC1.5~6 / 定格5
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

MD-2、電源ユニットとさらにMD-1(ニュートラルブレーキ仕様)が2つ付属するお得なセットです。 モータを4つ使用するマシンにお勧めです。
セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1、受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1、ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1、MD-1(ニュートラルブレーキ仕様) ×2、電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1 寸法(mm)【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0、【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0 質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0 電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6V チャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8 対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8 ※KRR-1、KRR-5FHは使用できません【受信機 MR-8】送信機:MC-8 ※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。 使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池 (Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s) 消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時) 使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります) ケーブル【受信機 MR-8】3.3V 受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz 電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します 送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

送信機MC-8と受信機MR-8、MD-2が付属するお得なセット 送信機MC-8と受信機MR-8の他に、スピードコントローラMD-2(ツインモーターミキシングESC)が付属しますので、2個のモーターを使用して移動するマシンを無線コントローラで制御することができます。 MD-2は、1つのユニットで2個のモーターを動かすことができるスピードコントローラです。MD-2の内部でモーターにミキシングをかけているので、ツインモーターのタンクモデルなどでもラジコンカーのようにスティックの上下操作で前進/後進、左右操作で左右旋回を可能にします。これにより、RCカー同様の直感的な操作に加え、信地/超信地旋回が実現可能になります。MD-2の詳細は、こちらの商品ページをご参照ください。 さらに、マシンの電源に便利なスイッチ付き電池ボックスも付属します。このセットで移動の為にモータを2個搭載したロボットを無線化するために必要なアイテムが揃います。 DCモータ制御のロボットを簡単に無線化!8CHコントローラ MC-8は、PWM信号で制御する機器を8CH制御できるマルチコントローラです。RCカーの操縦は元より、工作セットや自作ロボットなどPWM信号で動作するサーボやスピードコントローラを搭載したマシンの無線コントロールにお勧めです。MC-8専用の受信機MR-8と組み合わせてご利用できます。
セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1・受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1・ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1・電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1 寸法(mm)【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0 サイズ【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0mm 質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0 電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6V チャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8 対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8(※KRR-1、KRR-5FHは使用できません)【受信機 MR-8】送信機:MC-8(※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。) 使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池(Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s) 消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時) 使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります) ケーブル【受信機 MR-8】3.3V 受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz 電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します 送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

SGMXGシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGMXJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGMXAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
63日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SGMXPシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アナログ電圧・パルス列指令形
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MECHATROLINK-4/Ⅲ通信指令形
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EtherCAT通信指令形
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様標準仕様 ストローク(mm)300 サイズ32 取付方式ねじ取付形 ケーブル長(m)I/O:1.5 軸数単軸用 リード(mm)相当:48 プロトコルパラレル入力(NPN) RoHS指令(10物質対応)対応 モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V) アクチュエータケーブル長さ(m)3 モータオプションロックなし オートスイッチ取付金具なし 位置決めピン穴ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)あり
1個
85,980 税込94,578
11日以内出荷