継手・パイプの新着商品

継手・パイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,000件中 321360
キャンペーン情報RSS配信
PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の68種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケット寸法L(mm)180呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)139寸法D(mm)102寸法L2(mm)66寸法M(mm)M85×2寸法R(mm)R2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の23種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ストリートエルボ寸法H(mm)109呼び径(B)1/1/2004寸法L1(mm)105最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)70寸法D(mm)84寸法L2(mm)50寸法M(mm)M65×2寸法R(mm)43469使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)32
1個
6,898税込7,588
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の24種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ストリートエルボ寸法H(mm)113呼び径(B)1/1/2002寸法L1(mm)110最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)75寸法D(mm)91寸法L2(mm)50寸法M(mm)M72×2寸法R(mm)43467使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)40
1個
8,398税込9,238
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の22種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ストリートエルボ寸法H(mm)103呼び径(B)1寸法L1(mm)100最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)65寸法D(mm)74寸法L2(mm)50寸法M(mm)M56×2寸法R(mm)R1使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)25
1個
5,598税込6,158
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の25種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ストリートエルボ寸法H(mm)159.5呼び径(B)2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2寸法R(mm)R2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 45°エルボ 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の14種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ45°呼び径(B)1/1/2002寸法L1(mm)100最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)65寸法D(mm)91寸法L2(mm)50寸法M(mm)M72×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)40
1個
9,998税込10,998
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 45°エルボ 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の15種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ45°呼び径(B)2寸法L1(mm)131最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)90寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
1個
19,980税込21,978
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 45°エルボ 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の16種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ45°呼び径(B)3寸法L1(mm)142最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)134寸法L2(mm)75寸法M(mm)M115×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)80
1個
35,980税込39,578
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 22°1/2エルボ 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の11種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ22°1/2呼び径(B)1/1/2002寸法L1(mm)90最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)55寸法D(mm)91寸法L2(mm)50寸法M(mm)M72×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)40
1個
7,898税込8,688
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 22°1/2エルボ 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の12種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ22°1/2呼び径(B)2寸法L1(mm)116最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)75寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷

PLSM継手 防食メカニカル継手 22°1/2エルボ 日本継手(旧:JFE継手)
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の13種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ22°1/2呼び径(B)3寸法L1(mm)127最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)85寸法D(mm)134寸法L2(mm)75寸法M(mm)M115×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)80
1個
21,980税込24,178
6日以内出荷

四又管 東京富士商会
1個
2,198税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

割フランジ 東京富士商会
1個
2,498税込2,748
翌日出荷

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種バルブソケット(おねじ付) 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
形状ソケット寸法L(mm)75規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種キャップ 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
形状キャップ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,098税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリブデン H種継手 熱融着式 フランジ 10K 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)寸法n(mm)4適合管ポリブデン管
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリブデン H種継手 熱融着式 PBフランジシモク(平板) 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,098税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いチーズ 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)
金属部(ねじ)と樹脂部(ポリブテン管側)が一体構造となっており、ねじ部の回転機能付き一体継手で、現地施工 での締付忘れ・管のねじれ防止を図っています
規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型めねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)
金属部(ねじ)と樹脂部(ポリブテン管側)が一体構造となっており、ねじ部の回転機能付き一体継手で、現地施工 での締付忘れ・管のねじれ防止を図っています
規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種給水栓ソケット 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
寸法L(mm)59.5ねじRc1/2規格JIS K 6779寸法d(mm)50最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0寸法A(mm)51.5寸法D(mm)56寸法B(mm)36使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種ソケット 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
形状ソケット寸法L(mm)66規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど呼び径(A)50最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種バルブソケット(めねじ付) 日本継手(旧:JFE継手)
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
1個
1,098税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 径違いソケット 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質高機能樹脂形状ソケット規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
1個
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2  給水栓用エルボ(上座) 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質青銅鋳物ねじRp1/2規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0寸法A(mm)31寸法B(mm)45.5寸法C(mm)29最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 径違いチーズ 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質高機能樹脂形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 座付めねじ付ソケット(床立上) 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質青銅鋳物寸法L(mm)82.5ねじRc1/2規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0寸法C(mm)29最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 径違いエルボ 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質高機能樹脂形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)寸法C2(mm)29適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 チーズ 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質高機能樹脂形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 給水栓用ソケット 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質青銅鋳物ねじRc1/2規格JIS K 6779寸法d(mm)50最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0寸法D(mm)58最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 座付めねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質青銅鋳物寸法L(mm)82.5ねじRc1/2規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0寸法C(mm)29最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2  給水栓用エルボ(両座) 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 ソケット 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質高機能樹脂形状ソケット規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 エルボ 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質高機能樹脂形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)
・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レジューシングカップリング ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7706 一次防錆塗装品 日本継手(旧:JFE継手)
接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。
用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状カップリング材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920、JPF MP 006最高使用圧力(MPa)2本数【ボルト】2最高使用温度(℃)60材質(ガスケット)EPDM適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》材質(ボルト)炭素鋼材質(ナット)炭素鋼
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)