クランピング冶具の新着商品
「クランピング冶具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303、ネジ・金具:SUS304相当、ボールチェーン:SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッド
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS-KR」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッド
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
寸法r(mm)12.5適合グラブスクリューSGTS-M16
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッド
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS-KR」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッド
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
イマオコーポレーションサムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS
ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
用途カメラユニット交換に。トラスコ品番694-1891材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304寸法L(mm)23寸法H(mm)11寸法D(mm)8寸法D1(mm)18寸法D2(mm)34寸法W(mm)5引張強度2600寸法M(mm)M3×0.5深さ4寸法H1(mm)10耐熱温度(℃)180寸法Dp(mm)28クランプ力(N)90せん断強度(N)1800適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
イマオコーポレーションサムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ
ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304 )、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触)
ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチール質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサーを採用することで安全性向上。PLC/インターロック制御の設計をすることでクランプ/アンクランプ状態を検知しない限り次工程の動作/作業に取り掛かれないため、作業の安全性を向上させます。またシグナルランプでクランプ/アンクランプ状態を可視化します。そのため複数人での作業や多台持ち作業の操作忘れ・誤動作を防止し、不良発生リスクの低減と安全性を確保します。電源線と信号線が分かれており確実なPLCとの接続ができる3線式のセンサーを採用しているため、自動化システムとの連携が容易です。非接触式センサーの採用で部品摩耗による誤作動を防止。センサーに非接触式のフォトセンサーを採用。部品同士の接触なくピンの位置をセンサーで検出します。そのため、接触式センサーで見られる部品の摩耗による誤作動などの機械的不具合が発生しにくい構造です。また、クランプ/アンクランプの切替動作試験5万回をクリアしているため作業頻度の高い現場で使用可能です。使用環境を考慮した取付設計が可能。取付場所/スペース、配線の取り回しを考慮して、配線の方向を4方向に取付できる設計です。グローバルに流通・安全基準の適合。各国で自由に流通・販売でき、安全性、健康、環境保護に関連する安全基準を満たすCE・UKCA・UL認証に対応しており、輸出する装置にも採用いただけます。
材質【本体】SCS24(SUS630相当【ホルダー】SUS303【取付ボルト】SUS304【取付ナット】SUS304寸法L(mm)21寸法P(mm)17寸法M(mm)12寸法N(mm)33寸法O(mm)17寸法Q(mm)8寸法R(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサーを採用することで安全性向上。PLC/インターロック制御の設計をすることでクランプ/アンクランプ状態を検知しない限り次工程の動作/作業に取り掛かれないため、作業の安全性を向上させます。またシグナルランプでクランプ/アンクランプ状態を可視化します。そのため複数人での作業や多台持ち作業の操作忘れ・誤動作を防止し、不良発生リスクの低減と安全性を確保します。電源線と信号線が分かれており確実なPLCとの接続ができる3線式のセンサーを採用しているため、自動化システムとの連携が容易です。非接触式センサーの採用で部品摩耗による誤作動を防止。センサーに非接触式のフォトセンサーを採用。部品同士の接触なくピンの位置をセンサーで検出します。そのため、接触式センサーで見られる部品の摩耗による誤作動などの機械的不具合が発生しにくい構造です。また、クランプ/アンクランプの切替動作試験5万回をクリアしているため作業頻度の高い現場で使用可能です。使用環境を考慮した取付設計が可能。取付場所/スペース、配線の取り回しを考慮して、配線の方向を4方向に取付できる設計です。グローバルに流通・安全基準の適合。各国で自由に流通・販売でき、安全性、健康、環境保護に関連する安全基準を満たすCE・UKCA・UL認証に対応しており、輸出する装置にも採用いただけます。
材質【本体】SCS24(SUS630相当【ホルダー】SUS303【取付ボルト】SUS304【取付ナット】SUS304寸法L(mm)15寸法H(mm)2寸法F(mm)2寸法S(mm)5寸法D(mm)3寸法P(mm)17寸法O(mm)12寸法Q(mm)17寸法R(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)6~10
多数個取りで生産リードタイムを短縮。1回の操作で2つのワークを同時にクランプ可能。省スペースで多くのワークを設置できるためワークを多数個取りやクランプ作業時間の短縮に最適です。ワークの浮き上がり防止。クサビ構造によりワークを斜め下方向へ締めつけるためクランプ時の浮き上がりを抑えます。着座面に密着させることにより、Z方向寸法のバラつきの防止や平面・平行度の安定化、切削時のビビリ抑制にも期待できます。切粉による加工不良防止。切粉がクランプに付着しないように、クサビの動きに追従して口金を移動させるスプリングは、本体内部に組み込まれています。クランプ側面は切粉が流れやすいフラット形状です。ワークやクランプ周囲に堆積する切粉を防止します。切粉の侵入箇所を極力少なくし、外形にスプリングが無いことから切粉堆積によるチッピングや作動不良を防止できます。ワークのバラつきを吸収。ボルト取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のバラつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)。ワーク条件に合わせた口金を選定可能。ワークの形状・材質に合わせて口金を変更して使用が可能。また各口金はセルフカット代を設けておりお客様で追加工してご使用いただけます。・-SCJC(真鍮):比較的柔らかくワークにクランプ跡が残りにくい。・-SCJA(アルミ):比較的柔らかく切削性に優れている。・-SCJ(鉄):真鍮/アルミと比較して硬度が高く、強固にワークをクランプできる。[付属品]。セルフカット口金2個付属。セルフカット口金取付用六角穴付ボルト:。・DWC-S1,2,3:4本。・DWC-SC:2本
表面処理【本体(DWC)】無電解めっき熱処理【口金】先端部HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
ナベヤバキュームチャック
・バキュームポンプ不要。コンプレッサーのエアーを供給するだけでワークの吸着が可能です。
・ワーク全面を均一に吸着するため、樹脂やアルミなどの非磁性ワークの傷・変形の発生リスクを軽減します。
[VCM-E]
・供給バルブによる吸着ON-OFFが可能です。
[VCM-E2]
・供給バルブによる吸着ON-OFFが可能です。
・並列仕様になっており、2枚並べてご使用いただけます。
[VCM-S]
・供給バルブ、切り替えスイッチ、真空圧力計、レギュレータ付きです。
・切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。
・真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。
・真空レギュレータにより、吸着力の調整が可能です。
VCM0303E/VCM-S 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
VCM0405E 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1、アイボルト:4
VCM-2 付属品吸着プラグ:4、埋栓プラグ:2、位置決めピン:10、密着用丸ゴム:2、アイボルト:8
材質本体:A5052RoHS指令(10物質対応)対応