クランピング冶具の新着商品

クランピング冶具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

102件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
T-スロットナット M12貫通品 ニューストロング販売
ニューストロング販売T-スロットナット M12貫通品
用途T溝のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤
1個
599税込659
5日以内出荷

T-スロットナット M10貫通品 ニューストロング販売
ニューストロング販売T-スロットナット M10貫通品
用途T溝用のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤
1個
579税込637
5日以内出荷

MC用セッティングロケーター ニューストロング販売
ニューストロング販売MC用セッティングロケーター
良質な鋼材を完全な熱処理をし、両端面を除く六面を研磨仕上しています。
用途高さ調整や位置決めに。
1台
34,980税込38,478
12日以内出荷

水平調整ブロック ニューストロング販売
ニューストロング販売水平調整ブロック
ワークの取付調整に最適工具、あらゆる面相に合うボールスイベル付きです。
用途操作が簡単。耐荷重が強力。90°範囲、角度は自在。回転範囲は360°。
1台
24,980税込27,478
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジグ用規格ブシュ NTツール
用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上タイプSE型外径D(Φmm)48全長L(mm)45名称左回り切欠き型差込みブシュ硬度HRC60~64外径許容差(mm)'+0.042 / +0.026内径許容差(mm)'+0.025 / +0.009内径に対する外径の振れ(mm)0.008
1個
12,890税込14,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

ブシュ止めネジ NTツール
1個
169税込186
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブシュ止めネジ NTツール
1個
209税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブシュ止めガネ NTツール
1個
239税込263
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジグ用規格ブシュ NTツール
用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
1個
2,898税込3,188
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3133種類の商品があります)

ジグ用規格ブシュ NTツール
用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3210種類の商品があります)

ジグ用規格ブシュ NTツール
用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3180種類の商品があります)

ジグ用規格ブシュ NTツール
用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3226種類の商品があります)

ジグ用規格ブシュ NTツール
材質SK-5 または同等以上タイプG型名称案内用固定ブシュ硬度HRC60~64内径許容差(mm)0
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

クイッククランプファスナ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)
・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。
適合【クイッククランプファスナ】NQTS-5-BK、NQTS-5-F-BK、NQTS-5-NI、NQTS-5-F-NI、NQTS-6-PH-BK、NQTS-6-PH-NI質量(g)9寸法d(mm)14適合板厚(mm)3~6寸法S(mm)3寸法D(mm)25寸法E(mm)10
1個
1,569税込1,726
5日以内出荷

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
13,898税込15,288
18日以内出荷

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<
質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
13,898税込15,288
18日以内出荷

クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせ治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
1個
11,498税込12,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ用ホールドピン NBK(鍋屋バイテック会社)
・クイッククランプファスナ「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」専用ホールドピン。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
寸法t(mm)1.3寸法B(mm)2.5寸法L2(mm)5.8
1個
1,059税込1,165
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)
・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。
適合【クイッククランプファスナ】NQTS-8-BK、NQTS-8-F-BK、NQTS-8-PH-BK、NQTS-8-NI、NQTS-8-F-NI、NQTS-8-PH-NI質量(g)16寸法d(mm)18適合板厚(mm)3~6寸法S(mm)3.5寸法D(mm)34寸法E(mm)13
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)
・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
1個
3,098税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)
・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
1個
4,598税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)
・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
1個
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)
・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
1個
4,298税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)
・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
1個
5,998税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)
・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
1個
6,698税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)
・クイッククランプファスナ「NQTS-GF」「NQTS-NI-GF」「NQTS-F-GF」「NQTS-F-NI-GF」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンスUH1 14-222)を塗布してください。
1個
5,998税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)
・クイッククランプファスナ「NQTS-GF」「NQTS-NI-GF」「NQTS-F-GF」「NQTS-F-NI-GF」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンスUH1 14-222)を塗布してください。
ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
1個
6,698税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
6,498税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
7,898税込8,688
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
11,798税込12,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
質量(g)61寸法L(mm)22.6寸法L1(mm)32.7寸法F(mm)25適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)13.9寸法E(mm)10寸法B(mm)5寸法L2(mm)6寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)15.6寸法I(mm)14寸法Lf(mm)4M(並目)ピッチ:0.45ねじの呼び(並目)M2.5クランプ力(N)60繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
12,980税込14,278
18日以内出荷

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
質量(g)61寸法L(mm)22.6寸法L1(mm)32.7寸法F(mm)25適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)13.9寸法E(mm)10寸法B(mm)5寸法L2(mm)6寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)15.6寸法I(mm)14寸法Lf(mm)4M(並目)ピッチ:0.45ねじの呼び(並目)M2.5クランプ力(N)60繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
12,980税込14,278
18日以内出荷

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
7,898税込8,688
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンコード NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
1個
7,298税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
5,998税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
9,498税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
7,398税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
10,980税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンス UH1 14-222)を塗布してください。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
10,980税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。
寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1個
7,398税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)