ハンドル、取手の新着商品

ハンドル、取手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

55件中 4155
キャンペーン情報RSS配信
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)
・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
許容荷重(N)1000
1個
12,980税込14,278
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)
・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
1個
1,198税込1,318
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)
・オフセットタイプ。 ・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
許容荷重(N)1000
1個
1,498税込1,648
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)
・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
1個
12,980税込14,278
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)
・美しいアーチ形状の取手。前面取りつけタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
質量(g)120寸法L(mm)221寸法H(mm)50寸法L1(mm)192寸法A(mm)20寸法C(mm)9.4寸法h(mm)37寸法R(mm)5.3寸法Lr(mm)10許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)ねじサイズM5×12寸法Lc(mm)5付属ねじ有無
1個
5,498税込6,048
9日以内出荷

鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)
・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)
1個
3,898税込4,288
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。
材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23ねじ穴数追加工押し:1カ所
1個
11,980税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)
・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・軸穴加工済み(公差:H7)
材質アルミニウム製スポーク数2
1個
17,980税込19,778
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)
・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
1個
14,980税込16,478
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)
・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)
材質アルミニウム製スポーク数2
1個
14,980税込16,478
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

掘込取手 栃木屋
栃木屋掘込取手
SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合したステンレス製の掘込取手です。ヘアライン仕上げ品と黒色半艶塗装品、ナット取付タイプとねじ止めタイプをご用意しております。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、裏取付型/ナット固定タイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.68MB)SEMI規格準拠S8-0701(セクション6.9.1)
1個
1,898税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平面ラッチ(2P)(保持型) 栃木屋
ロッドの使用で2 点ロックが可能な平面ハンドルです。アーム” 引き込み状態” 及び” 飛び出し状態” のそれぞれの状態を保持します。ロッドが施錠位置に勝手に戻ることがありません。ハンドルとアームは連動して動きます。ロッドの状態は、ハンドルの状態で一目で識別できます。取付面からの突起の少ないフラッシュタイプで左右兼用型です。THA-433-F(固定型)を併用することにより、観音開き(両開き)用としてもご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等適合板厚(mm)最大0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.68MB)
1個
5,980税込6,578
7日以内出荷

ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋
ステンレス丸棒取手THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
適合機種THA-239-1・2・3・4材質ステンレス型式Φ12用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
1個
159税込175
7日以内出荷

ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋
ステンレス丸棒取手 THA-31SUS、THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
適合機種THA-31SUS-7・8、THA-239-5・6材質ステンレス型式Φ10用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
1個
139税込153
7日以内出荷

ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋
ステンレス丸棒取手 THA-31SUSと一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
材質ステンレスタイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
1個
75税込83
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)