オフィスサプライの新着商品
「オフィスサプライの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
uni(三菱鉛筆)シャープ芯 硬度HB 0.5mm ケース色:アクア UL-SF-0.5
方式スライド芯径(mm)0.5ケース色アクア芯硬度HB
1箱(10本)
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
Asmix(アスカ)クロスカットオートフィードシュレッダー
効率重視!A4用紙を最大100枚セットできる自動細断のコンパクトモデル
用途機密書類の破棄 個人情報の細断破棄セット内容【オートフィード】100枚質量(kg)8.7外形寸法(mm)352×227×452コード長さ(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)270/260ダストボックス容量(L)14給紙口幅(mm)222定格細断枚数(50Hz/60Hz)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.2細断寸法(mm)4×10定格使用時間(分)手差し6/オートフィード30最大細断枚数(50Hz/60Hz)9
1台
¥23,980税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥839税込¥923
4日以内出荷
1個
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥9,398税込¥10,338
4日以内出荷
1個
¥9,798税込¥10,778
4日以内出荷
アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断
【ホッチキス対応】【自動細断】【大容量100Lダストボックス】【クロスカット】【キャスター付き】。A3コピー用紙を最大350枚まで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。ふたを開けて紙をトレーにセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きです。機密書類をしっかり守ります。遠くからでも細断状況がわかりやすい細断ランプ付きです。移動に便利なキャスター付きです。
色ホワイト質量(g)68500電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2定格消費電力(W)855寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×917細断枚数A4・A3:定格13枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約5.0/約5.6定格時間連続細断寸法(mm)クロスカット約4×10給紙可能枚数最大給紙枚数(自動細断)A4・A3:350枚投入口幅(mm)309(紙投入口)最大細断枚数A4:18枚、A3:15枚
1台
¥599,800税込¥659,780
9日以内出荷
ナニワ(NANIWA)ノースクリーン業務用掃除機紙パック リンレイ RD-370 RD-ECO2互換品
リンレイ製掃除機用純正品紙パック(品番:RDS0217)の同等商品です。3層構造フィルターで機密性が高く、純正品よりコストパフォーマンスに優れます。
用途リンレイ製掃除機用紙パック適合機種RD-307R / RD-ECOⅡR寸法(mm)展開時:320×220×180 / 2折時:180×220
1袋(10枚)
¥2,498税込¥2,748
4日以内出荷
シーバイエス製アップライト型ドライバキューム センサーXPシリーズ純正品紙パック(品番:226655)の同等商品です。純正品よりコストパフォーマンスに優れます。
用途シーバイエス センサーXPシリーズ用使い捨て紙パック適合機種XP12 / XP15 / XP18寸法(mm)展開時:130×430×80 / 2折時:215×130
1袋(10枚)
¥3,698税込¥4,068
4日以内出荷
LPLデジカメスキャナーセット
紙資料や立体物の撮影にも扱えるデジカメスキャナー複写装置です。お手持ちのカメラやスマートフォンですぐに撮影できます。非接触式なので撮影物を傷つける心配がありません。天井からの光や周囲の光、カメラの影等をシャットアウトします。分離タイプのため、付属の台板以外にも設置可能です。明るく長寿命なLED照明やUSB電源により、快適な作業環境を確保します。スタンド本体の主要部にはプラスチックを使用しておらず、優れた精度・耐久性を実現しています。
1セット
¥69,980税込¥76,978
6日以内出荷
アイリスオーヤマスリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要
【省エネ達成基準率129%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】。幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。
性能冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(g)30000電源(V)AC100コード長さ(m)約2.3定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996入力(W)霜取装置:100定格内容積(L)80
アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要
【省エネ達成基準率139%】【ファン式】【右開き】【静音設計】。幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。
性能冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月色ホワイト質量(g)37000電源(V)AC100コード長さ(m)約2.3定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365入力(W)霜取装置:100定格内容積(L)120
1台
¥62,980税込¥69,278
翌々日出荷
マリン商事コンパクト車載冷温庫
最小クラス&超軽量 コンパクト冷温庫 ひえぽか 車載用としても便利。◇電源:AC100V(50/60Hz)/DC12V。◇消費電力(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50W-60W/保温運転時:45W-55W。◇消費電力(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40W-50W/保温運転時:35W-45W。◇動作音:(保温)約 40db/(保冷)約 50db。◇電源ケーブル長さ:AC電源ケーブル 1.7m/DC電源ケーブル 1.68m。◇庫内サイズ:幅14.3×奥行21×高さ19.2cm。◇庫内容量:7.5L。◇庫内温度:(環境温度-25度)最大約 60度( ただし、-5度までが限界)。◇メーカー保証:6ヵ月
用途車載用冷蔵庫 保冷庫 保温庫 クーラーボックス 車中泊 AC電源 DC電源 レジャー キャンプ アウトドア
小~中規模設備音響用途に適した 4 チャンネル・120W ×4 出力のパワーアンプ。4/8Ω および 70/100V ライン方式に対応し、ブリッジ接続による高出力構成も可能。マイク用+48Vファントム電源のほか、EQ・コンプレッサー・ディレイ・リミッターを備えた DSP を内蔵し、アンプ単体で音響調整が完結。webブラウザーからのリモートアクセスで本体設定・プリセット管理により、設置後の調整や運用変更にも柔軟に対応。ファンレス設計と各種保護回路により、常設・無人環境でも安定した運用を実現
仕様●オーディオエフェクト:内蔵DSP (コンプレッサー、EQ、ディレイ、プライオリティ、リミッター)●RS-232C:コネクター:3極3.5mmターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無セット内容ラックマウントキット × 1、電源ケーブル(1.8m) × 1、クイックスタートガイド × 1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×8、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×2、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、2ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、フットパッド(4個セット) × 1質量(kg)5.21電源(V)ファンタム電源:+48湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:81W:380BTU、AC220V:76.7W:360BTU感度バランス:+4dBu、アンバランス:-10dBV(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)材質(ケース)メタル定格出力120W per channel @4Ω または 8Ω、240W per channel@8Ω または70/100V Hi-zブリッジ周波数特性50~20kHz、-3dB @ 10mW,50~20kHz、±2.5dB @ 4Ω、1W(マイク/ライン入力からスピーカー出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.97×43.24×4.40歪率(%)THD+N:<0.1、1kHz、クリッピング前3dB動作温度(℃)0~50保護出力短絡、アンプ出力 過電圧/低電圧、高音域 過負荷、過熱保護保管温度(℃)-20~60電源仕様100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFCRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, UKCA, IEC62368-1:2018出力レベル(最大)>30mW @ 32Ω,【ライン入力】+19dBu / 公称入力レベル +4dBu【ライン出力】+10dBu / 公称入力レベル +4dBuインピーダンス(Ω)【マイク入力】3k【ライン入力】バランス:5k、アンバランス:2.5k【ライン出力】200ゲイン【マイク入力】0 ~ +36dB【ライン入力】バランス:-6 dBu ~ +4 dBu、アンバランス:-6 dBu ~ -10dBVアンプタイプクラスDグリーンマーク認定
1台
¥189,800税込¥208,780
4日以内出荷
ユウキ食品MC ポテトシーズニング 明太子バター
明太子のまろやかなコクとバターの芳醇な香りが絶妙にマッチしたポテトシーズニングです。
用途開封後はキャップをきちんとしめ冷蔵保存してください。容器の中の乾燥剤は食べられません。
ユウキ食品MC ポテトシーズニング チリガーリック
ピリッとした唐辛子の辛みと香ばしいニンニクの香りが後を引くポテトシーズニングです。
用途開封後はキャップをきちんとしめ冷蔵保存してください。容器の中の乾燥剤は食べられません。
1セット(330g×3個)
¥2,498税込¥2,698
翌々日出荷
ユウキ食品MC ポテトシーズニング サワークリーム
爽やかな酸味と程よい甘みのバランスがクセになる味わいのポテトシーズニングです。
用途開封後はキャップをきちんとしめ冷蔵保存してください。容器の中の乾燥剤は食べられません。
1セット(300g×3個)
¥3,098税込¥3,346
翌々日出荷
ニンニクと濃厚なバターの香りが後引く美味しさのポテトシーズニングです。
用途開封後はキャップをきちんとしめ冷蔵保存してください。容器の中の乾燥剤は食べられません。
食欲をそそるガーリックの風味と芳醇なトリュフの風味にパルメザンチーズのコクを加えたお酒にもよく合うポテトシーズニングです。
用途開封後はキャップをきちんとしめ冷蔵保存してください。容器の中の乾燥剤は食べられません。
ユウキ食品MC ポテトシーズニング 3種のチーズ
チェダーカマンベールパルメザンの3種類のチーズをブレンドしたコクと深みのある味わいのポテトシーズニングです。
用途開封後はキャップをきちんとしめ冷蔵保存してください。容器の中の乾燥剤は食べられません。
らくのうマザーズLLスポーツドリンク
汗で失われやすい水分と塩分を補給できる、すっきりとした後味のスポーツドリンクです。 100mlあたり18kcalの低カロリー設計。 ナトリウムをはじめ、カリウム・カルシウム・マグネシウムなどのミネラルを含有し、 クエン酸やビタミンC、BCAA(必須アミノ酸)を配合しています。 常温保存が可能なストロー付紙パック入りで、 お子様から高齢の方まで、少量ずつこまめにお飲みいただけます。 厚生労働省の指針に基づくナトリウム量(100mlあたり40mg)を含む飲料です。
用途開封後は10℃以下で保存し賞味期限にかかわ らず早めにお召し上がりください。
マルカン酢飲む黒酢 紀州南高梅
国産玄米で造った米黒酢に和歌山県産南高梅果汁を加え仕上げました。甘酸っぱくさわやかな酸味が特徴です。
用途直射日光を避け常温で保存してください。原材料に由来する沈殿物が生成することがありますが品質には問題ございません。蜂蜜入りです。
1セット(500mL×3本)
¥2,298税込¥2,482
翌々日出荷
マルカン酢飲む黒酢 ワイルドブルーベリー
国産玄米でつくった米黒酢にワイルドブルーベリー果汁を加え仕上げました。甘い香りとさわやかな酸味が特徴です。
用途直射日光を避け常温で保存してください。原材料に由来する沈殿物が生成することがありますが品質には問題ございません。蜂蜜入りです。
1セット(500mL×3本)
¥2,298税込¥2,482
翌々日出荷
マルカン酢飲む黒酢 ふじりんご
国産玄米で造った米黒酢に青森県産ふじりんご果汁を加え仕上げました。すっきりとした甘みと酸味が特徴です。
用途直射日光を避け常温で保存してください。原材料に由来する沈殿物が生成することがありますが品質には問題ございません。蜂蜜入りです。
1セット(500mL×3本)
¥2,298税込¥2,482
翌々日出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。ハウス食品 おろし生わさび 175g×1個/ハウス食品 ねりからし 175g×1個/ハウス食品 おろし生にんにく 175g×1個/ハウス食品 みじん切り生にんにく 175g×1個/ハウス食品 おろし生しょうが 160g×1個/ハウス食品 みじん切り生しょうが 160g×1個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。
1セット(6個)
¥2,598税込¥2,806
翌々日出荷