クロスカットオートフィードシュレッダー
効率重視!A4用紙を最大100枚セットできる自動細断のコンパクトモデル
- 用途
- 機密書類の破棄 個人情報の細断破棄
- セット内容
- 【オートフィード】100枚
- 質量(kg)
- 8.7
- 外形寸法(mm)
- 352×227×452
- コード長さ(m)
- 1.4
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 270/260
- ダストボックス容量(L)
- 14
- 給紙口幅(mm)
- 222
- 定格細断枚数(50Hz/60Hz)
- 8
- 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
- 3.2
- 細断寸法(mm)
- 4×10
- 定格使用時間(分)
- 手差し6/オートフィード30
- 最大細断枚数(50Hz/60Hz)
- 9
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
































