スリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要

スリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 - アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 - アイリスオーヤマ

【省エネ達成基準率139%】【ファン式】【右開き】【静音設計】
幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。
ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。
2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。
用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。
夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に
冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に
季節や使用環境に合わせた使い分けができます。

性能
冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
色
ホワイト
質量(g)
37000
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.3
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×555×1365
入力(W)
霜取装置:100
定格内容積(L)
120
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82772956IUSN-S12C-W
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする