クロマトグラフィー製品の新着商品

クロマトグラフィー製品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,064件中 121160
キャンペーン情報RSS配信
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~800mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~800(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-37リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~70mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~70(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-35リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~6000mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97Pa取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-40リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7Pa・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~3000mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-39リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~250mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97Pa取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250L/in(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-36リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7Pa・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~1500mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-38リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

簡易流調ユニット ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス簡易流調ユニット
簡単なガスラインを新設する場合やラインを分岐する際、調整器類や圧力計を増設するときに使用します。流量・圧力・温度等の諸条件に合わせて設計、製作します。
接続形式日立H8型、島津S型、1/8SL型より選択圧力計D型40Φの0~300、0~600のいずれかを選択
1台
139,800税込153,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡易型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用 ジーエルサイエンス
コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。
仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量120(O2、N2、Ar、Air)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(右)、入口:W22-14山(右)メス使用ガス酸素、窒素、アルゴンアズワン品番60-9091-35使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

簡易型調整器 水素用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス簡易型調整器 水素用
コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。
仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量240(H2、He)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(左)、入口:W22-14山(左)メス使用ガス水素アズワン品番60-9091-36使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

簡易型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス簡易型調整器 ヘリウム用
コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。
仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量240(H2、He)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(右)、入口:W20.9ー14山(左)メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-37使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

端末バルブセット 2ライン用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス端末バルブセット 2ライン用
ガス配管の端末に設置し、分析機器付近でバルブの開閉を行う端末バルブセットです。トグルバルブを採用し、ガスの開閉をワンタッチで操作できます。壁面などに取り付けて使用します。
取付高さ:74取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法160×40取付寸法140アズワン品番60-9091-14バルブ使用:TV-F4S、固定数:2個
1台
37,980税込41,778
6日以内出荷

真空計 A型Φ60 SUS -0.1~0MPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス真空計 A型Φ60 SUS -0.1~0MPa
配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
形状A型・縦型寸法Φ63×31×92精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○使用圧力範囲-0.1~0アズワン品番60-3360-72接続形状1/4
1個
24,980税込27,478
17日以内出荷

注入・採取口アダプター ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス注入・採取口アダプター
配管中に試料を注入・採取する際に便利なアダプターです。片側がパッキン付ジョイント、反対側が1/4インチ スリーブのアダプターです。
適合ジョイントパッキン付きジョイント、1/4インチスリーブアズワン品番60-3359-46
1本
13,980税込15,378
6日以内出荷

汎用 水素ガス導管 M16×1.5FZ 1/8×5M XX ジーエルサイエンス
水素ガスのボンベ用調整器と機器の接続などに使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。
仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:5内径(Φ)配管:2.17適合ジョイント16P1.5(左)、チューブ切り離しアズワン品番60-9099-30適合外径(inch)配管:1/8インチ
1本
18,980税込20,878
6日以内出荷

汎用 キャリヤーガス導管 M16×1.5F 1/8×5M XX ジーエルサイエンス
キャリヤーガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(右)の調整器に適合します。
仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:5内径(Φ)配管:2.17適合ジョイント16P1.5(右)、チューブ切り離しアズワン品番60-9099-25適合外径(inch)配管:1/8インチ
1本
17,980税込19,778
33日以内出荷

検量線作成ツール用 フローコントローラー ジーエルサイエンス
大気・室内空気採取用捕集管に標準試料を直接注入するツールです。不活性ガスを流しながら、通常のマイクロシリンジ(針長さ2インチ)で捕集管の捕集剤の手前に標準物質を添加でき、捕集管に展開できます。ガス状サンプルやガス状標準物質の添加も行えます。注)AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)シリーズの捕集管を使用し、サンプルを添加する場合、シリンジの針が充填剤を支持しているウールを貫通しないようにしてください。検量線作成ツール用フローコントローラーは、調圧器、ニードル機能付オンオフバルブで構成され、出荷時に120kPa調整、出口無負荷で約50mL/minの流量に設定されています。本体の出口には活性炭フィルターが付けられていますので、浄化されたガスを供給できます。検量線作成ツールとは1/16インチPTFEチューブで接続します。大気・室内空気採取用捕集管に標準試料を直接注入するツールです。不活性ガスを流しながら、通常のマイクロシリンジ(針長さ2インチ)で捕集管の捕集剤の手前に標準物質を添加でき、捕集管に展開できます。ガス状サンプルやガス状標準物質の添加も行えます。注)AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)シリーズの捕集管を使用し、サンプルを添加する場合、シリンジの針が充填剤を支持しているウールを貫通しないようにしてください。検量線作成ツール用フローコントローラーは、調圧器、ニードル機能付オンオフバルブで構成され、出荷時に120kPa調整、出口無負荷で約50mL/minの流量に設定されています。本体の出口には活性炭フィルターが付けられていますので、浄化されたガスを供給できます。検量線作成ツールとは1/16インチPTFEチューブで接続します。
セット内容検量線作成ツール用フローコントローラー×1※1/16インチ ナット、フェラルセット×1※取扱説明書最高使用圧力300サイズ(inch)活性炭トラップ:外径1/4インチ×長さ100接続出口:1/16インチSL型、入口:1/8インチSL型最高圧力入口:588アズワン品番60-3358-99
1台
139,800税込153,780
6日以内出荷

有機物除去管 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス有機物除去管
有機物除去管の交換用活性炭です。ガス中の有機物およびオイルミストを除去します。
形状破砕状径(Φ)粒:6~10メッシュアズワン品番60-3358-05
1個(200g)
6,998税込7,698
6日以内出荷

日立配管用ハーフユニオン R1/4-H8M 2個入 ジーエルサイエンス
管用テーパーネジ(Rc1/4)を日立配管用継手(H8オス)に変換するアダプターです。
材質ステンレス接続形式配管1:日立H8型(8×1)、配管2:R1/4アズワン品番60-3362-49
1袋(2個)
5,898税込6,488
10日以内出荷

日立密閉袋ナット M8×1 2個入 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス日立密閉袋ナット M8×1 2個入
日立配管のオスネジの密閉用ナットです。
材質ステンレスアズワン品番60-3362-47
1袋(2個)
5,298税込5,828
10日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×5.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)5内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-80
1本
25,980税込28,578
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×4.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)4内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-79
1本
21,980税込24,178
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×3.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-78
1本
18,980税込20,878
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×2.5m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)2.5内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-77
1本
15,980税込17,578
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×2.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-76
1本
14,980税込16,478
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×1.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-74
1本
11,980税込13,178
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 3×2×5.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)5内径(Φ)2対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径3アズワン品番60-9098-72
1本
25,980税込28,578
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 3×2×3.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)3内径(Φ)2対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径3アズワン品番60-9098-70
1本
18,980税込20,878
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 3×2×2.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)2内径(Φ)2対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径3アズワン品番60-9098-69
1本
14,980税込16,478
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 3×2×1.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)1内径(Φ)2対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径3アズワン品番60-9098-68
1本
11,980税込13,178
33日以内出荷

日立カラム袋ナット M8×1 10個入 ジーエルサイエンス
配管用口金と組み合わせて使用する袋ナットです。
材質ステンレスアズワン品番60-3362-48
1袋(10個)
8,498税込9,348
10日以内出荷

日立GC用注入口ライナー ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス日立GC用注入口ライナー
日立ガスクロマトグラフ -5000用の注入口ライナーです。スプリットレス用。
仕様P/N.60F-3801種類スプリットレス用用寸法6.0×3.0(外径×内径)寸法(長さ)98対応機種日立-5000対応不活性処理:無し梱包内容個別梱包:×アズワン品番60-3357-58
1本
5,798税込6,378
33日以内出荷

日立GC用注入口ライナー ジーエルサイエンス
1箱(2本)ほか
4,498税込4,948
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日立GC用ガラスカラム取付け金具 GI-5SA ジーエルサイエンス
日立製GCにガラスカラムを取り付ける部品のセットです。耐熱性の高いグラファイトフェラルを使用するので、O リングでは焼き付くような場合に有効です。
セット内容ナット×2、押さえリング×2、スプリング×2、ワッシャー(金)×2、ワッシャー(銀)×2、GI-5S×10アズワン品番60-3358-94
1式
19,980税込21,978
24日以内出荷

日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×3.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様FID用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種-6000、-3900、-3500(1997年以降)メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-11
1本
28,980税込31,878
24日以内出荷

日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×2.5m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様FID用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)2.5内径(Φ)3対応機種-6000、-3900、-3500(1997年以降)メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-10
1本
26,980税込29,678
24日以内出荷

日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×2.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様FID用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種-6000、-3900、-3500(1997年以降)メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-09
1本
23,980税込26,378
24日以内出荷

日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×1.5m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様FID用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)1.5内径(Φ)3対応機種-6000、-3900、-3500(1997年以降)メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-08
1本
20,980税込23,078
24日以内出荷

日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×1.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様FID用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種-6000、-3900、-3500(1997年以降)メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-07
1本
17,980税込19,778
24日以内出荷

日立G-6000/3900 TCD用ガラスカラム 6.2×3×3.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900のTCD検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様TCD用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種-6000、-3900メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-20
1本
19,980税込21,978
24日以内出荷

日立G-6000/3900 TCD用ガラスカラム 6.2×3×2.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900のTCD検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様TCD用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種-6000、-3900メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-19
1本
14,980税込16,478
24日以内出荷