クロマトグラフィー製品の新着商品

クロマトグラフィー製品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,064件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~205kPa ジーエルサイエンス
ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。低流量の精密なガス圧制御に優れた調整器で、分析機器や計測用途に適しています。直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。シャットオフ時にリークが発生しない構造です。汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。
質量(g)約230圧力最大供給:1.7接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型フィルター焼結ステンレス回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウム温度特性1の変化に対して圧力変動は0.1Oリングフッ素樹脂アズワン品番60-9091-58使用温度~70圧力調整範囲(kPa)0~205特性圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下継手シンチュウ材質(ダイアフラム)ステンレス
1個
64,980税込71,478
6日以内出荷

高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス
Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-20
1個
33,980税込37,378
6日以内出荷

高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス
Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ18接続Rc1/4(1/4PTメス)アズワン品番60-9091-21
1個
35,980税込39,578
6日以内出荷

高性能3方ボールバルブ 接続1/8インチSL型 ジーエルサイエンス
Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ16接続1/8インチSL型アズワン品番60-9091-22
1個
41,980税込46,178
6日以内出荷

高性能3方ボールバルブ 接続1/4インチSL型 ジーエルサイエンス
Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ18接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-23
1個
41,980税込46,178
6日以内出荷

高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス
ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-15
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷

高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス
ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ18接続Rc1/4(1/4PTメス)アズワン品番60-9091-16
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷

高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続1/8インチSL型 ジーエルサイエンス
ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続1/8インチSL型アズワン品番60-9091-17
1個
34,980税込38,478
6日以内出荷

高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続1/4インチSL型 ジーエルサイエンス
ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ18接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-18
1個
35,980税込39,578
6日以内出荷

高性能2方ボールバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス
ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状アングル型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-19
1個
45,980税込50,578
6日以内出荷

高圧アングルバルブ 真鍮製 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高圧アングルバルブ 真鍮製
ボンベ集合架台などに使用される高圧バルブです。
材質シンチュウ
1個
15,980税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長形ナット 5個入 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス長形ナット 5個入
ガラスライニングバルクヘッドユニオンの交換用ナットです。
適合バルクヘッドユニオン交換用ナット
1個
9,598税込10,558
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銀ロウ 50cm 7本入 25g ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス銀ロウ 50cm 7本入 25g
多種多様な金属接合のろう材として使用できます。
アズワン品番60-3360-35
1袋(7本)
15,980税込17,578
6日以内出荷

配管固定金具 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス配管固定金具
外径3/8インチ(9.5mm)までのチューブを、一定の間隔できれいに配管できます。
仕様本体×1※コンクリートアンカープラグ(鉛)×2※固定ネジ×2材質SUS304寸法(mm)対応配管:3~9.5配管1/8~3/8inch、取付間隔:20
1組
4,298税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配管固定金具 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス配管固定金具
外径3/8インチ(9.5mm)までのチューブを、一定の間隔できれいに配管できます。
仕様本体×1※コンクリートアンカープラグ(鉛)×2※固定ネジ×2材質SUS304寸法(mm)対応配管:3~9.5配管1/8~3/8inch、取付間隔:20適合チューブ固定本数:6本アズワン品番60-3360-42
1組
5,298税込5,828
6日以内出荷

連結管 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス連結管
ガスボンベと圧力調整器、配管設備を接続するホースです。ボンベ集合架台などで使用します。
最高使用圧力20
1本ほか
15,980税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa
精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○使用圧力範囲-0.1~0.3接続形状1/4
1個
23,980税込26,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

逆火防止弁 DP-06H 水素用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス逆火防止弁 DP-06H 水素用
金属素子を使用した消火機構で逆火消炎および逆流を防止する水素ガス用の安全弁です。屋内、屋外どちらでも使える完全シールド型です。
セット内容本体×1、復元棒×1、取扱説明書接続口径M16×1.5左メス(入口)、M16×1.5左オス(出口)質量(g)約500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.69寸法(Φ×高さH)(mm)49×93対象ガス水素(プロピレン、プロパン、ブタン、メタンも使用可)アズワン品番60-3362-17
1個
23,980税込26,378
48日以内出荷

逆止弁 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス逆止弁
流体の逆流を防止するステンレス製のチェックバルブです。順方向では、微少な圧力でバルブが全開し、流体がスムーズに流れます。逆方向に流体が変わると、バルブが閉じて流れを止めます。
仕様※フッ素ゴム材質SUS316オリフィス径(Φmm)Φ60最高使用温度(℃)160クラッキング圧力(kPa)動作圧力:9.8以上
1個
19,980税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

記録計用ファイバーペン 赤 5個入 ジーエルサイエンス
記録計(ペンレコーダー)用のファイバーペンです。
1箱(5個)
3,998税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

記録計用インク 50mL 赤 6本入 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス記録計用インク 50mL 赤 6本入
記録計(ペンレコーダー)用のファイバーペンです。
アズワン品番60-3357-53
1箱(6本)
7,998税込8,798
10日以内出荷

膜式ドライヤー サンセップ ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス膜式ドライヤー サンセップ
分析ラインに接続するだけで、測定対象成分を損なうことなくガスの除湿が可能です。耐食性と水蒸気の選択透過性に優れた、国産の膜式ドライヤーです。中空糸膜の内側にサンプルガス、外側に乾燥ガス(パージガス)を供給することで、膜を介して水分のみを効率よく透過させ、サンプルガスを除湿することができます。ガスの温度を大きく変えることなく除湿することが可能です。電源不要で作動し、駆動部品もありません。取り付け姿勢は自由で、スペースを有効に活用できます。
圧力供給ガス:-0.04~0.5(25、中空糸湿潤状態による)シェルサイズ外形:1/4インチ適合チューブ径(inch)パージガス入出口:1/4インチ、サンプル入出口:1/4インチ
1本
48,980税込53,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~800mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~800(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-43リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~70mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~70(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-41リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~6000mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-46リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~3000mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-45リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~250mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-42リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~1500mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-44リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~800mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~800(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-31リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~70mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~70(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-29リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~6000mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-34リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~3000mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-33リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~250mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-30リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~1500mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-32リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~800mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~800(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-49リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~70mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~70(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-47リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~6000mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-52リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~3000mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-51リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~250mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-48リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~1500mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-50リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷