クロマトグラフィー製品の新着商品

クロマトグラフィー製品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,064件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
ジーエルサイエンスGC-3200シリーズ用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×3.0m ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3210H、GC3210、GC-3200、GC323に対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,輪径10c寸法(長さ)3内径(Φ)2.2対応機種C3210、C3210H、C3220、C3220H、C-3200、C323メーカージーエルサイエンス外径1/8インチアズワン品番60-9098-21
1本
12,798税込14,078
33日以内出荷

キャピラリーカラム用 ツールセット C ジーエルサイエンス
キャピラリーカラムやインジェクターの取り付け、取り外しに必要なツールやアクセサリーのセットです。キャピラリーカラムを初めて使用する方や、頻繁に使用する方にとって非常に便利です。
セット内容タングステンカーバイドナイフ 1本、フェラルリムーバー 1組(0.4mm、0.8mm用)、ピンバイスドリルセット 1式(0.4mm、0.5mm、0.8mm用)、スパナセット 1式(6mm×8mm、8mm×10mm、10mm×12mm、12mm×14mm)アズワン品番60-3359-01
1式
52,980税込58,278
24日以内出荷

ガスクリーンシステム CP7995 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスガスクリーンシステム CP7995
GC-FID用のガスクリーンフィルターキットで、1システムで4台までのGCに使用するガスを精製できます。GC-FIDのキャリヤーガスラインにモイスチャーフィルター、オキシゲンフィルターを各1本、FID用エアーライン及び水素ラインにそれぞれ1本のチャコールフィルターを接続する専用ユニットです。独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。
仕様4本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1※ハイドロカーボントラップ×2※オキシゲントラップ×1※モイスチャートラップ×1その他有機物除去量:約14(不純物により異なる)、酸素除去量:7.2、水分除去量:150L最大流量10対応交換時期インジケーター:あり対象ガスCに使用するキャリヤーガスアズワン品番60-3358-25ガス純度(%)精製後:O2<50ppb、H20<0.1pp、HC<0.1pp
1組
319,800税込351,780
10日以内出荷

ガスクリーンGC/MSフィルター ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスガスクリーンGC/MSフィルター
キャリヤーガス中の酸素、水分、炭化水素などの不純物を効果的に除去します。独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。
最大流量(L/min)10対象ガスGCに使用するキャリヤーガスアズワン品番60-3358-31
1箱
52,980税込58,278
10日以内出荷

エアー駆動式 耐腐蝕型10方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス
取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能なエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※ジョイント×11※フェラル×11※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:マルチポジションポート数10ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-59使用温度駆動部:0~80接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
1台
309,800税込340,780
6日以内出荷

エアー駆動式 多用途2連4方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス
2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連4方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-59使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
1台
309,800税込340,780
6日以内出荷

エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連6方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス
2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連6方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-71使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
1台
309,800税込340,780
6日以内出荷

エアー駆動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト6方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス
流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686k(ゲージ圧)最高使用圧力686k方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-41使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
1台
309,800税込340,780
6日以内出荷

エアー駆動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト10方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス
流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-43使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
1台
309,800税込340,780
6日以内出荷

インラインフィルター ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスインラインフィルター
配管内の流体に含まれる微細な不純物を除去する、高精度なインラインフィルターです。腐食に強い材料を使用しています。
仕様※PTFE※フッ素ゴム材質SUS316接続Rc1/4フィルター孔径:10アズワン品番60-3361-27
1個
20,980税込23,078
24日以内出荷

SILTITE Micro Union ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスSILTITE Micro Union
表面不活性処理が施された金属フェラルを採用しており、不活性な流路を得ることができます。金属フェラルのため、温度サイクル後の増し締めが不要で、長期間安定した接続が維持できます。
1箱(10個)
20,980税込23,078
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

OPTIC-4用注入口ライナー ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスOPTIC-4用注入口ライナー
高性能多機能注入口 OPTIC-4用のフリット付きライナーでフリットが15 の位置に配置されています。不活性化されたガラス製フリットが組み込まれておりホットおよびコールドのスプリット注入やスプリットレス注入に適しています。
仕様フリット付種類スプリット/スプリットレス兼用寸法5.0×3.4(外径×内径)寸法(長さ)81対応機種OPTIC-4対応不活性処理:なし最高使用温度(℃)600アズワン品番60-3359-05
1箱(5本)
63,980税込70,378
6日以内出荷

OPTIC-4用保守部品 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスOPTIC-4用保守部品
高性能多機能注入口 OPTIC-4用のステンレス製のインレットボトムナットです。インレットの下部に取り付けられカラムやフェラルの固定に使用されます。
対応機種OPTIC-4、OPTIC-3アズワン品番60-3359-23
1袋(5個)
41,980税込46,178
24日以内出荷

GC3210用バルブ取付パネル エアー駆動用 CFバルブ以外 ジーエルサイエンス
ガスクロマトグラフ GC3210にCFバルブ以外のジーエルサイエンス社製バルブを取り付ける側面パネルです。側面パネルを本製品に交換することでバルブの取り付けが可能になります。GC3210Hにも使用可能ですが、パネルカラーが異なります。
適合CFバルブ以外のエアー駆動バルブアズワン品番60-9089-09
1枚
20,980税込23,078
6日以内出荷

GC3210用バルブ取付パネル CFバルブ、バルコ用 ジーエルサイエンス
ガスクロマトグラフ GC3210にCFバルブ、バルコ社製バルブを取り付ける側面パネルです。側面パネルを本製品に交換することでバルブの取り付けが可能になります。GC3210Hにも使用可能ですが、パネルカラーが異なります。
適合CFバルブ固定用アズワン品番60-9089-08
1枚
20,980税込23,078
6日以内出荷

F0 スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
仕様モイスチャー/ハイドロカーボントラップ(3001-18353)×2※オキシゲン/モイスチャー/ハイドロカーボントラップ(3001-18354)×1その他有機物除去量:16(n-butane換算)、酸素除去量:75L、水分除去量:8.8質量(kg)0.75寸法Φ 44 × 240最大流量7対応交換時期インジケーター:あり適合ガス封入ガス:Ar寿命推定:2年以上対象ガスHe、H2、N2、Ar最大圧力(bar)11(160psi)アズワン品番60-3358-82ガス純度(%)精製後:>99.9999
1式
118,998税込130,898
24日以内出荷

CO3001 クリックオン コネクター 交換用Oリング 10組入 ジーエルサイエンス
クリックオンコネクターの交換用Oリングセット です。ガス流路の接続部に装着され、長期間の使用による摩耗や劣化に伴う密閉性能の低下を防止するために定期的な交換を推奨します。
セット内容交換用Oリング(大)×10個、交換用Oリング(小)×10個材質フッ素樹脂アズワン品番60-3358-72
1袋
6,398税込7,038
17日以内出荷

B0 スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス
1個
20,980税込23,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×6フィート 1.8m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)6ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-21
1本
13,898税込15,288
33日以内出荷

Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×4フィート 1.2m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)4ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-20
1本
10,798税込11,878
33日以内出荷

Agilent GC用注入口ライナー ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスAgilent GC用注入口ライナー
Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
仕様シングルテーパー/石英ウール充填参考P/N.5183-4694容量0.986L種類スプリット/スプリットレス兼用寸法6.3×4.0(外径×内径)寸法(長さ)78.5対応機種Ailent 6890、7890、8890対応不活性処理:あり梱包内容個別梱包:○(ブリスターパック)アズワン品番60-3361-85
1箱(25本)
118,998税込130,898
17日以内出荷

Agilent GC用キャピラリーカラム用ナット 2個入 ジーエルサイエンス
Agilent社製ガスクロマトグラフ用のキャピラリーカラム接続用カラムナットです。GC装置とキャピラリーカラムを接続する際に使用するキャピラリーカラム用ナットです。
材質ステンレスアズワン品番60-3361-81
1袋(2個)
5,298税込5,828
6日以内出荷

AOE2300専用 メンブレンドライヤー ジーエルサイエンス
FID用エアー清浄装置 AOE2300専用のメンブレンエアードライヤーです。除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2300の炭化水素除去能力を向上させることができます。
仕様処理空気量:1~5NL/min、到達露点:-30(入口0.49での大気圧露点)セット内容メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※銅チューブ1/8×0.8t×1使用周囲温度(℃)1~40,1~40接続:1/8インチSL型(シンチュウ)アズワン品番60-3358-17耐圧(Pa)0.97空気圧推奨使用:0.29~0.68
1個
109,800税込120,780
6日以内出荷

3in1 マルチ・ドライヤーフィルター ジーエルサイエンス
3in1 マルチドライフィルターの交換用第1エレメントです。
アズワン品番60-3361-41
1個
12,898税込14,188
33日以内出荷

連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa
配管に直接取り付けが可能で台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
形状A型・縦型寸法Φ63×31×92精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○使用圧力範囲-0.1~0.3アズワン品番60-3360-73接続形状G1/4
1個
31,980税込35,178
17日以内出荷

膜式ドライヤー サンセップ ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス膜式ドライヤー サンセップ
分析ラインに接続するだけで、測定対象成分を損なうことなくガスの除湿が可能です。耐食性と水蒸気の選択透過性に優れた、国産の膜式ドライヤーです。中空糸膜の内側にサンプルガス、外側に乾燥ガス(パージガス)を供給することで、膜を介して水分のみを効率よく透過させ、サンプルガスを除湿することができます。ガスの温度を大きく変えることなく除湿することが可能です。電源不要で作動し、駆動部品もありません。取り付け姿勢は自由で、スペースを有効に活用できます。
材質中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PVDF、シェル、継手:PVDF圧力供給ガス:-0.04~0.5(25、中空糸湿潤状態による)周囲温度-15~100(凍結なきこと)シェルサイズ外形:1/4インチ適合チューブ径(inch)パージガス入出口:1/4インチ、サンプル入出口:1/4インチ
1本
109,800税込120,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高精度インジケーターキット ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高精度インジケーターキット
ハイドロカーボントラップとインジケーターオキシトラップのセットでキャリヤーガスを高純度に清浄します。キャリヤーガス中の炭化水素と酸素を除去します。P&T等の濃縮装置による微量分析を行う際には特に有効なセットです。インジケーティングオキシゲントラップが付属されており、フィルターの交換時期が一目でわかります。
仕様充填物:活性炭+酸化金属混合物セット内容ハイドロカーボントラップ2(3001-17921)×1※インジケーターオキシトラップ(3001-17922)×1※銅チューブ 1/8×20c寸法Φ32×241+Φ35×288使用温度範囲~100最高使用圧力680接続1/8インチSL型アズワン品番60-3358-21
1箱
77,980税込85,778
6日以内出荷

高感度分析用キャリヤーガス 乾燥管 再生サービス ジーエルサイエンス
ガスクロマトグラフのキャリヤーガスの乾燥に使用します。シールテープを使用していませんので、ECDやMSDなどでも安心して使用できます。
アズワン品番60-3357-95
1本
32,980税込36,278
24日以内出荷

高性能調圧器 58.8~588kPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高性能調圧器 58.8~588kPa
ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。
その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-57使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)58.8~588
1個
28,980税込31,878
6日以内出荷

高性能調圧器 5.88~58.8kPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高性能調圧器 5.88~58.8kPa
ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。
その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-55使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)5.88~58.8
1個
28,980税込31,878
6日以内出荷

高性能調圧器 29.4~294kPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高性能調圧器 29.4~294kPa
ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。
その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-56使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)29.4~294
1個
28,980税込31,878
6日以内出荷

高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用 ジーエルサイエンス
優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14右メス使用ガス空気、窒素、酸素、アルゴン使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
1台
169,800税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高性能小型調整器 水素用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高性能小型調整器 水素用
優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度の水素ガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14左メス使用ガス水素使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
1台
169,800税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高性能小型調整器 水素用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高性能小型調整器 水素用
優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W22-14左メス使用ガス水素アズワン品番60-9091-32使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
1台
189,800税込208,780
6日以内出荷

高性能小型調整器 ライン用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高性能小型調整器 ライン用
優れた純度維持能力を備えたライン用小型圧力調整器です。入口側、出口側ともにメタル・ガスケット式の面シール継手を採用していますので、高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス使用ガスライン用アズワン品番60-9091-34使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
1台
199,800税込219,780
6日以内出荷

高性能小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高性能小型調整器 ヘリウム用
優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度のHeガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量10(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~0.2接続出口:1/8インチSL型、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-31使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~0.3
1台
179,800税込197,780
6日以内出荷

高性能小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高性能小型調整器 ヘリウム用
優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度Heガスボンベなどガスクロマトグラフの高感度分析に適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/8インチSL型、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-28使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
1台
179,800税込197,780
6日以内出荷

高性能小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高性能小型調整器 ヘリウム用
優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-33使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
1台
179,800税込197,780
6日以内出荷

高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~686kPa ジーエルサイエンス
ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。シャットオフ時にリークが発生しない構造です。汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。
質量(g)約230圧力最大供給:1.7接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型フィルター焼結ステンレス回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウム温度特性1の変化に対して圧力変動は0.1Oリングフッ素樹脂アズワン品番60-9091-60使用温度~70圧力調整範囲(kPa)0~686特性圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下継手シンチュウ材質(ダイアフラム)ステンレス
1個
64,980税込71,478
6日以内出荷

高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~411kPa ジーエルサイエンス
ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。シャットオフ時にリークが発生しない構造です。汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。
質量(g)約230圧力最大供給:1.7接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型フィルター焼結ステンレス回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウム温度特性1の変化に対して圧力変動は0.1Oリングフッ素樹脂アズワン品番60-9091-59使用温度~70圧力調整範囲(kPa)0~411特性圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下継手シンチュウ材質(ダイアフラム)ステンレス
1個
64,980税込71,478
6日以内出荷