クロマトグラフィー製品の新着商品

クロマトグラフィー製品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,064件中 321360
キャンペーン情報RSS配信
島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×3.2×2.0m ジーエルサイエンス
島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)2内径(Φ)3.2対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-40
1箱(2本)
31,980税込35,178
24日以内出荷

島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×3.2×1.0m ジーエルサイエンス
島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)1内径(Φ)3.2対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-39
1箱(2本)
22,980税込25,278
24日以内出荷

島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×3.2×0.5m ジーエルサイエンス
島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)0.5内径(Φ)3.2対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-38
1箱(2本)
18,980税込20,878
24日以内出荷

島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×2.6×3.0m ジーエルサイエンス
島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)3内径(Φ)2.6対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-37
1箱(2本)
43,980税込48,378
24日以内出荷

島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×2.6×2.0m ジーエルサイエンス
島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)2内径(Φ)2.6対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-36
1箱(2本)
32,980税込36,278
24日以内出荷

島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×2.6×1.0m ジーエルサイエンス
島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)1内径(Φ)2.6対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-35
1箱(2本)
23,980税込26,378
24日以内出荷

島津GC-17A/18A/1700/2010用ガラスカラム 5×2.6×3.0m ジーエルサイエンス
島津ガスクロマトグラフ GC-17A、GC-18A、GC-1700、GC-2010に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,共通型寸法(長さ)3内径(Φ)2.6対応機種C-17A、C-18A、C-1700、C-2010メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-47
1本
28,980税込31,878
24日以内出荷

島津GC-17A/18A/1700/2010用ガラスカラム 5×2.6×2.0m ジーエルサイエンス
島津ガスクロマトグラフ GC-17A、GC-18A、GC-1700、GC-2010に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,共通型寸法(長さ)2内径(Φ)2.6対応機種C-17A、C-18A、C-1700、C-2010メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-46
1本
19,980税込21,978
24日以内出荷

島津GC-17A/18A/1700/2010用ガラスカラム 5×2.6×1.0m ジーエルサイエンス
島津ガスクロマトグラフ GC-17A、GC-18A、GC-1700、GC-2010に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,共通型寸法(長さ)1内径(Φ)2.6対応機種C-17A、C-18A、C-1700、C-2010メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-45
1本
13,980税込15,378
24日以内出荷

島津 水素ガス導管 M16×1.5FZ 3×2×5m SMFZ ジーエルサイエンス
水素ガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。ガスクロマトグラフとの接続は島津M型メス(左)です。
仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:5内径(Φ)配管:2メーカー島津適合ジョイント16P1.5(左)、型メス(左)アズワン品番60-9099-27適合外径(inch)配管:3
1本
12,980税込14,278
33日以内出荷

島津 水素ガス導管 M16×1.5FZ 3×2×10m SMFZ ジーエルサイエンス
水素ガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。ガスクロマトグラフとの接続は島津M型メス(左)です。
仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:10内径(Φ)配管:2メーカー島津適合ジョイント16P1.5(左)、型メス(左)アズワン品番60-9099-29適合外径(inch)配管:3
1本
19,980税込21,978
33日以内出荷

小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用 ジーエルサイエンス
超小型・軽量設計の圧力調整器で、小スペースや小型容器での使用に適しています。接ガス部はSUS316とダイフロンのみで、高純度ガス等の供給に適しています。分析機器や研究用途など、限られたスペースでの高純度ガス供給が求められる環境で信頼性の高い性能を発揮します。
その他SUS316、PTFE、NBR材質弁材:PCTFE、シートパッキン:FP、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.8最大流量110(一次15、二次0.6 N2の場合)本体SUS316使用圧力1次側:2~15、2次側:0.1~0.6接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:W22-14山(右)メス使用ガス酸素、窒素、アルゴンアズワン品番60-9091-40使用温度-10~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
1台
68,980税込75,878
6日以内出荷

小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス小型調整器 ヘリウム用
超小型・軽量設計の圧力調整器で、小スペースや小型容器での使用に適しています。接ガス部はSUS316とダイフロンのみで、高純度ガス等の供給に適しています。分析機器や研究用途など、限られたスペースでの高純度ガス供給が求められる環境で信頼性の高い性能を発揮します。
その他SUS316、PTFE、NBR材質弁材:PCTFE、シートパッキン:FP、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.8最大流量110(一次15、二次0.6 N2の場合)本体SUS316使用圧力1次側:2~15、2次側:0.1~0.6接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:W20.9-14山(左)メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-41使用温度-10~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:25、2次側:1
1台
68,980税込75,878
6日以内出荷

定量ガス供給装置 CG218用 圧力調整器 ジーエルサイエンス
サンプリングバッグ内に一定量のガスを供給するCG218用の圧力調整器です。
仕様※SUS316L※フッ素樹脂材質SUS316圧力調整:0.1~0.5最高使用圧力1接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型アズワン品番60-3358-13
1台
78,980税込86,878
33日以内出荷

大型ハイドロカーボン トラップ 1/8インチ接続 ジーエルサイエンス
ガスクロマトグラフのFID検出器用Air、水素の各ラインに接続することで、ガス中の油分や炭化水素を除去します。高い吸着力を有する活性炭がガス中の油分や炭化水素をが除去します。接続口の両端には20μmのフィルターがあり、チリ、ほこり等の小さな粒子からも装置類を守ります。再生が可能です。
仕様本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2材質本体:ガラス、樹脂(保護カバー)寸法Φ50×370、約1.3最高使用圧力680接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウム吸着量炭化水素:45アズワン品番60-3358-20流量~2(推奨)ガス純度(%)精製後:HC<5ppb
1本
38,980税込42,878
6日以内出荷

大型オキシゲントラップ ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス大型オキシゲントラップ
ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。高い吸着量で、常温下において2.5Lの酸素を吸収し、キャリヤーガス中の酸素濃度を70ppb以下(流量150mL/min以下で酸素濃度100ppmの窒素ガスにおいて)にまで除去します。酸素吸収量が大きいので長期間使用が可能で、還元による再生処理も可能なため、ランニングコストの面からも経済的です。
仕様充填物:活性アルミナ他酸化金属触媒混合物セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2材質本体:ニッケルメッキ鋼寸法Φ51×367、約1.2k最高使用圧力970接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウム対象ガスヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス吸着量酸素:2.5Lアズワン品番60-3358-19流量~2(推奨)ガス純度(%)精製後:O2<70ppb(流量150以下で酸素濃度100ppの窒素ガスにおいて)
1本
52,980税込58,278
6日以内出荷

外面用チューブリーマー 6~16mm ジーエルサイエンス
チューブ外面のバリ除去を効率的に手軽に行うことができます。
仕様ハンドル※ブレード×1材質ハンドル:ゴム、樹脂、刃:ハイス鋼アズワン品番60-3360-26
1個
6,698税込7,368
6日以内出荷

変換ジョイント 真鍮 2個入 ジーエルサイエンス
1袋(2個)
4,998税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

変換ジョイント SUS 2個入 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス変換ジョイント SUS 2個入
スーパークリーンガスフィルターのベースプレートに取り付け、日立H8継手に変換するジョイントです。
材質ステンレス
1袋(2個)
9,798税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

変換ジョイント SUS 1/4インチ-島津用 2個入 ジーエルサイエンス
スーパークリーンガスフィルターのベースプレートに取り付け、島津M型継手に変換するジョイントです。
材質ステンレス
1袋(2個)
9,798税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

壁固定型ボンベ架台 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス壁固定型ボンベ架台
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。地震などの災害によるボンベの転倒を防ぎます。アンカーで壁面に固定して使用します。
材質スチール(塗装済)方式固定:壁固定型
1台
39,980税込43,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

地面固定型ボンベ架台 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス地面固定型ボンベ架台
7000L(47L)ボンベ用の架台です。地震などの災害によるボンベの転倒を防ぎます。アンカーで地面に固定することが可能です。頑丈な金属フレームでしっかりボンベを固定します。
仕様本体×1※チェーン×1※アンカーボルト×4材質スチール(塗装済)方式固定:地面固定型
1台
119,800税込131,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

圧縮空気用フィルター 103型 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス圧縮空気用フィルター 103型
エアー配管に設置することで5μm以上の固形粒子を除去できます。圧力損失が少なく安定した除去効率。コンパクトで省スペース。冷却効果の大きいアルミボディー。ウィープバルブから常に少量のエアーがドレンとともに排出されるため、水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
仕様本体×1※ホース×1接続口径Rc1/4質量(kg)0.4寸法90(W)×35(D)×230(H)最大流量300(0.7時)使用圧力0.3~1.71固形粒子除去(μm)5アズワン品番60-3361-37使用温度5~60
1台
63,980税込70,378
6日以内出荷

圧縮空気清浄化フィルター ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス圧縮空気清浄化フィルター
エアー配管に設置することで水分とミスト等の異物を除去できます。
仕様※ポリカーボネート材質アルミダイカスト接続口径Rc1/4最高使用圧力0.97使用流体空気ろ過度(μ)5耐圧(Pa)1.47
1個
9,898税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧力計 D型Φ40 真鍮 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス圧力計 D型Φ40 真鍮
機器への組み込みに適した、コンパクトで設置自由度の高い汎用圧力計です。
形状D型・埋め込み型精度目盛:±3%F.S.対応禁油・禁水処理:○
1個
5,898税込6,488
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

圧力計 A型Φ60 真鍮 RoHS ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス圧力計 A型Φ60 真鍮 RoHS
配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
形状A型・縦型寸法Φ63×31×92精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○接続形状1/4
1個
19,980税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

圧力計 A型Φ60 SUS 0~1MPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス圧力計 A型Φ60 SUS 0~1MPa
配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
形状A型・縦型寸法Φ63×31×92精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○使用圧力範囲0~300アズワン品番60-3360-71接続形状1/4
1個
26,980税込29,678
17日以内出荷

土壌用多元素認証標準物質 EnviroMAT SS-2 100g ジーエルサイエンス
環境分析用標準物質EnviroMATシリーズは、無機分析における、前処理方法の開発や堅牢性の確認、実験室の分析技術の検証など、より精度の高い、信頼性のある分析手法を確立するために必須の模擬試料です。基準値は、米国およびカナダの22の環境・産業・政府系機関の研究所によって実施されたラウンドロビン分析の結果に基づいて設定された汚染土壌CRMです。各標準物質には、ISO Guide 31(「標準物質 - 証明書、ラベル、および添付文書の内容」)に基づいて設計された分析証明書(COA)が付属しており、酸抽出および全消化の両手法における認証値・信頼区間・許容範囲が記載されています。
1本
欠品中

固定ベルト 2400mm ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス固定ベルト 2400mm
防振のために装置を実験台に固定するためのベルトです。強力両面テープにより簡単に取り付けできます。
1本
5,798税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内面用チューブリーマー ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス内面用チューブリーマー
チューブ内面のバリ除去を効率的に手軽に行うことができます。
材質ハンドル:ゴム、樹脂、刃:ハイス鋼
1個
5,798税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内圧測定用針付きアダプター 60Φ G1/4接続 ジーエルサイエンス
圧力計に取り付けることで、内圧測定用圧力計として使用できます。測定したい部位に針を差し込むだけで、簡単に各種容器または機械の内圧測定ができます。
仕様横穴針23G×50mm接続形式G1/4アズワン品番60-3360-83
1式
9,398税込10,338
6日以内出荷

内圧測定用圧力計A型Φ60 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス内圧測定用圧力計A型Φ60
針付きアダプターを付属していますので、測定したい部位に針を差し込むだけで、簡単に各種容器または機械の内圧測定ができます。
仕様内圧測定用針付きアダプター付形状A型・縦型寸法Φ63×31×92精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○接続形状1/4
1個
29,980税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 銅 50,000ppm in HNO3 500mL ジーエルサイエンス
PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
1本
欠品中

元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 銅 50,000ppm in HNO3 125mL ジーエルサイエンス
PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
1本
欠品中

元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 銅 1,000ppm in HNO3 25mL×2本入 ジーエルサイエンス
PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
1セット(2本)
欠品中

元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 銀 1,000ppm in HNO3 25mL×2本入 ジーエルサイエンス
PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
1セット(2本)
欠品中

元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 鉛 10,000ppm in HNO3 25mL×2本入 ジーエルサイエンス
PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
1セット(2本)
欠品中

元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 鉛 1,000ppm in HNO3 25mL×2本入 ジーエルサイエンス
PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
1セット(2本)
欠品中

元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 鉄 1,000ppm in HNO3 25mL×2本入 ジーエルサイエンス
PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
1セット(2本)
欠品中

元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 金 10,000ppm in HCl 25mL×2本入 ジーエルサイエンス
PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
1セット(2本)
欠品中