すべての新着商品
「すべての新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
超撥水加工を施したレフェリー用ゲームベストです。練習試合での着用にお勧めします。
材質ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)60×55
1枚
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
スワンセパッドを使ったサポーター。丸洗いできて、においにくい。
遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の2音色の切り替えができます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
サッカー専用チューニング ピッチに響き渡る大音量 表現力の高い、太くキレのある高音
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
吹き出し口に大きく張り出したフィンにより立ち上がりのすばやいキレのある音を実現
バスケットボール専用チューニング アリーナに響き渡る大音量 立ち上がりの強い、太くキレのある高音 噛み割れにくい高強度マウスピース
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
濃い白色ではっきり見える、幅5cmのポリラインテープです。
容量2巻入り
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
素材ポリプロピレン
1セット
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
不要なラインをスピーディーに消せるテープです。
付属品専用カッター
容量2巻入り
寸法(幅W×長さL)(cm×m)7×50
1セット
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
バスケットボール・ハンドボール・バレーボール用の非伸縮製ポリラインテープです。
付属品専用カッター
容量2巻入り
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
素材ポリプロピレン
バレーボールコートのアタック延長ライン、サービスラインの破線に その他競技の破線や曲線も引くことができます
仕様ポリ袋パッケージ
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50(1巻)、白×透明(長さ15cm(間隔20cm)
素材ポリエチレン
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ソフトバレーボール・バドミントン用の非伸縮製ポリラインテープです。
付属品専用カッター
容量2巻入り
寸法(幅Wmm×長さLm)40×60
素材ポリプロピレン
床にやさしい弱粘着の和紙ラインテープです。
その他和紙だから伸びない/使用後の処理が簡単/白色が濃く切れにくい
容量2巻入り
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
伸びる素材で不要な曲線をスピーディーに消せるラインテープ消しです。
容量4巻入り
寸法(幅Wmm×長さLm)70×25
素材ポリエチレン
1セット
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)50
厚さ(mm)0.145
色緑
長さ(m)25
寸法(m)50×25 (1巻)
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥399
税込¥439
6日以内出荷
ボディ部分は最高125℃までの蒸気熱に耐える特殊合成繊維。底は18-8ステンレスです。
容量(L)1.6
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
サイズ(cm)21
容量(L)2.4
板厚(mm)2
内寸法(Φ×Hmm)210×70
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質ポリカーボネート
容量(L)1.8
外径×内径×高さH(mm)130×94×200
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
日本製の高精度半導体式ガスセンサーを搭載したクラウド型アルコール検知器で、業務用途にも耐えうる信頼性と管理性が特徴です。2,000回の長寿命センサーを採用し、日常的な使用でも安定した測定精度を維持、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。クラウド連携に対応しており、測定結果をオンラインで一元管理できるため、運行管理やスタッフの酒気帯び確認を必要とする企業に最適です。コンパクトな本体にデジタル表示を備え、操作性も高く、誰でも簡単に正確なチェックが可能です。また、日本製ならではの品質と高精度測定により、個人の健康管理ツールとしても安心して利用できます。安全運転が求められる職種の方、複数従業員のチェックを効率よく管理したい法人、日々の飲酒量を可視化したいユーザーに特におすすめのモデルです。
付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)69
外形寸法(mm)約120×31×23
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本
表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L ※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示
使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下
保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下
保証期間2,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方
検知方式半導体式ガスセンサー
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
日本製の高精度かつ高品質な半導体式ガスセンサーを搭載した単独型アルコールチェッカーです。片手に収まるスリムなスティックタイプで、ポケットにも入る軽量コンパクト設計のため、自宅はもちろん出張先や車内でも手軽にアルコールチェックが行えます。測定方式は、付属マウスピースを使う高精度なダイレクトブロー方式と、気軽に吹きかけるだけのオープンブロー方式の2種類に対応し、約15秒でスピーディーに測定できます。センサーは1年または1,000回の長寿命仕様で、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。シンプル操作で電源ONですぐ測定可能な本機は、毎日のセルフチェックを習慣化したい人や、業務でアルコール確認が必要なドライバー、飲酒量をコントロールしたい健康志向のユーザーに特におすすめの一台です。
付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)69
外形寸法(mm)約120×31×23
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本
表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L、※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示
使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下
保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下
保証期間1,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方
検知方式半導体式ガスセンサー
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
リース・レンタカー向けオプションカバー「操作防止対応本体カバー」。取り外しが難しい特殊ネジと専用レンチが付属。オプション品の本体カバー使用で、本体のボタン操作、電源ケーブルやSDカードの抜き取りを防止することができます。
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
日本製ならではの高品質と3年保証を備えた前方特化型ドライブレコーダーで、初めてのユーザーから信頼性を重視するユーザーまで幅広く支持されるモデルです。業界トップクラスの光学技術による「Hi-CLEAR TUNE」とHDR機能を搭載。これにより昼夜問わず、トンネル出入り口など明暗差の大きい場面でも白とび・黒つぶれの少ない鮮明な映像を記録できます。207万画素のフルHD録画と対角144°の広視野角レンズにより、車のナンバーや周囲の状況を広範囲で捉えられます。F1.8レンズの採用で夜間でも高い視認性を確保。2.7型の高画質液晶も備え、録画内容の確認がスムーズです。衝撃や動体を検知して録画する駐車監視機能(最長24時間・別売CA?DR100必要)、エンジン ON で自動録画の常時録画、衝撃時に保存するイベント録画、手動録画など標準機能が充実。加えて、SDカードメンテナンスフリーの独自記録方式と、耐久性に優れた3D NAND型32GB microSDカードが付属し、長期間安心して使えます。
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
前後2カメラに対応した日本製・3年保証付きの高信頼ドライブレコーダーで、昼夜問わず鮮明な映像を記録できる点が最大の魅力です。前後カメラにはソニー製高感度CMOS STARVIS(TM) を搭載し、暗所や夜間でもノイズの少ない明るい映像を実現。さらに、ケンウッド独自のHi-CLEAR TUNE により、白とび・黒つぶれを抑えた高画質化が施されています。レンズは前後とも対角149°の広視野角で、左右の広い範囲をカバー。F1.9の明るいレンズとHDR機能により、トンネル出入口や逆光シーンでも安定した映像を記録できます。リアカメラにはスモークガラスに合わせて調整できる7段階の明るさ調整機能も搭載されており、後方の視認性が大きく向上しています。また後方急接近警告により、あおり運転など危険な接近を検知すると警告&自動録画を実行。駐車監視(別売CA?DR100使用時)は最長24時間の動体・衝撃検知録画に対応し、停車中の当て逃げやイタズラ対策にも有効です。 。ストレージには高耐久の3D NAND型32GB microSDカードを付属し、独自の記録方式でSDカードメンテナンスフリーを実現。フォーマット不要で長期間安定した運用が可能です。
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
前後2カメラ対応のドライブレコーダーで、コンパクト設計×高画質×長時間録画×駐車監視をバランスよく備えたモデルです。2.23V型ワイド液晶と新構造ブラケットにより、フロントガラスへの取付がスッキリ収まり、車内の映り込みを抑えたクリアな映像記録が可能です。前後カメラはフルHD画質(207万画素)に対応し、1/2.8型CMOSセンサーとケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE によるチューニングで昼夜問わず高画質を実現。リアカメラには7段階の明るさ調整が搭載され、スモークガラス車でも明るく録画できます。付属の車載電源ケーブルのみで最長24時間の動体検知・衝撃検知による駐車録画に対応しており、省電力化によって従来比約30%の消費電力削減を実現。バッテリー負荷が少ないため、駐車監視をよく使うユーザーでも安心です。高耐久の3D NAND型32GB microSDカードが付属し、独自記録方式によりSDカードの定期フォーマットが不要。128GBカード利用時には最大120時間の長時間録画も可能です。別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
前後2カメラに対応しつつ本体を極力コンパクトに設計したスマート&ミニマルな新世代ドライブレコーダーです。車内の視界を妨げない一体型ブラケットと、2.23型ワイド液晶を採用した小型デザインが特徴で、フロントガラスにすっきり取り付けでき、後付け感を最小限に抑えます。 。ケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE による高度な画質調整を搭載し、前後カメラとも7段階の明るさ調整に対応。リアスモークガラス車でも見やすい映像記録が可能です。さらに「車内映り込みを抑えるレンズ配置」によって、反射の少ないクリアな映像を実現しています。高耐久の3D NAND型32GB microSDが付属し、ケンウッド独自の「SDカードメンテナンスフリー記録方式」により、定期フォーマットが不要で長期間安心して使えます。別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
材質18-8ステンレス
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×H45
メッシュ12
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
スクエアタイプでスペースを無駄にしない設計。本体、キャップともにPP製。半透明で内容物の確認もカンタン。本体両側面はハンドリング性能を重視してシボ入り仕様に。中栓なしでもシール性を確保できる構造。作業性も良好。オートクレーブ可能です。
口内径(Φmm)41.2
外寸法(mm)71×71×145H
RoHS指令(10物質対応)対応