生爪の特長とチャック各部の名称
工作機械のチャックに取り付けて、機械部品などの加工物をつかむ工具です。

特長
- 材質は一般的にS45Cです。
- 既製品の硬爪と違い、被削材(ワーク)の形状に合わせて、形をバイトなどで削り加工することができます。
- 汎用旋盤、NC旋盤、マシニングセンターなどで使用されるスクロールチャック、油圧・エアチャックの交換爪として使用します。
チャック各部名称
パワーチャック(油圧・エア式)用生爪は、ジョウナットにジョウ取付ボルトで固定します。
段取り替え時のジョウナットの共用では爪の取り替えに時間がかかりすぎるため、あらかじめ次の交換用爪にジョウナットをセットしておき、差し替えのみで爪の交換ができます。
- チャックのメーカー名を確認してください。
- チャックの型式を確認してください。
- 生爪の種類を確認してください。(標準爪、小径爪、幅広爪、高爪があります。)
ココミテvol.2より転載