ピッチゲージの特長と使い方
一般ねじのピッチを確認する工具です。

特長
- 一般ねじは、ミリ、ウィット、ユニファイの3規格が日本で主に使用されており、その規格仕様のピッチゲージを使用します。
- 寸法不明のねじにピッチゲージをあて、目視にてそのねじのピッチを読み取ります。

(A)ゲージには、ねじ山のピッチサイズが刻印されているため、簡単に読み取りできます。
(B)刻印されている数字は、ミリ仕様がねじ山からねじ山の距離を表し、インチ仕様は1インチ(25.4mm)の中にある山数を表示しています。
- <ミリ仕様>
ねじ山からねじ山の寸法を表します。 - <インチ仕様>
1インチの中にあるねじ山数を表します。
- ミリ用かインチ用かを確認してください。
- 角度を確認してください。
| 表示 | 角度 | |
|---|---|---|
| ミリ用 | mm | 60° |
| インチ用 | 山数 | 55° |
| 60° |
ココミテvol.2より転載