C面測定ゲージの特長と使用方法
C面取り加工後のC面の大きさを測定する工具です。

特長
- C面測定が簡単に迅速、正確に行えます。
- (A)施盤に四角(キューブ)形のワークを固定し、刃物で研削加工後固定したまま測定できます。
- (B)R面も測定できます。ただし、面の形状は測定者が目視にて判定してください。

使用方法

- (A)小さな面でも測定できるように0ポイントには逃げ加工(スリット)を施しています。
- (B)面取りしていない状態でも測定できます。
C面取りとは
Cで表現されるC面は90°の角部に45°の角度で面取りした部位を指します。
- 測定範囲(mm)を確認してください。
ココミテvol.2より転載