自動グリス・オイル給油器の特長

特長
- どんな方向にも取り付けが可能です。
- 最初からグリスが入っていて手作業による頻繁なグリス供給作業を自動化、使い捨てタイプです。
- 給油期間(1〜12ヵ月)を1ヵ月単位で任意に設定することができます。
- 軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに最適です。
- 給油期間調整システムの真中は3mm六角穴になっています。
- 1〜12ヵ月期間の調整は3mmの六角棒レンチで調整できます。
使用後の分別処理
ガス発生器は電池として廃棄します。容器はPETとしてリサイクルします。
グリスラインの長さは0.5mを超えないようにしてください。(配管内径6〜8mm)
ココミテvol.2より転載