バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
角パイプやCチャンネルにコア穴をあける電動工具です。

特長
- 鉄骨構造材への取り付けが簡単な芯出しバイス式(スパイク付)です。
- 手軽に持ち運びができる可搬タイプですので、電源さえ確保できれば現場で穴あけ加工ができます。
- 角パイプやCチャンネル専用に穴をあけます。
穴あけメカニズム
環状の刃物を回転させて穴あけを行うため、精度の高いきれいな穴あけが可能です。

- 1穴タイプか2穴タイプかを確認してください。
- 穴あけ能力(mm)を確認してください。
- 穴あけ可能な板厚(mm)を確認してください。
- バイス能力(mm)(ワーク(角パイプ、Cチャンネル)をつかむ範囲)を確認してください。
ココミテvol.2より転載