陸上ポンプ(電動)の種類と特長
ポンプを陸上に設置して、いろいろな液体(水)をくみ上げるポンプです。
特長
- 陸上設置なので視覚管理できます。
- 耐久性の必要な現場で使用されます。腐食性・高温度・高粘度な液体の「捨てる」「移す」「循環」などを行います。
- 大きなポンプ場で使う機種もあります。用途で材質が変わります。
屋内設置用陸上ポンプ(電動)
特長
陸上で使用するのでモーターが浸水で焼損する心配がありません。陸上設置なので視覚管理できます。
屋外設置用陸上ポンプ(電動)

特長
雨水などが直接かかるので、防水対策をしたモーターを使用しています。屋内でも、水気・湿気などの心配がある場合は、このモーターを使用します。
ポンプ選びの目安
●
[簡単な計算方法]
水面から先端までの高さ+損失(配管総延長1割)

●吐出量(リットル/分)…1分間にポンプがくみ上げる水の量。
<目安>バケツ=約10リットル ドラム缶=約200リットル

※ホースや配管の種類により、この計算とは異なることもあります。
- 吐出量(L/min)を確認してください。
-
全揚程 (m)を確認してください。 - 接続するパイプの口径を確認してください。
- 周波数(50Hzまたは60Hz)を確認してください。
- 電源(V)を確認してください。
- 設置環境(屋内・屋外)を確認してください。
- 使用液に適したポンプの材質(鋳物・ステンレス・樹脂など)を選んでください。
ココミテvol.2より転載