モルタル充填器の特長と用途
窓枠まわり、ドアサッシまわりの間隙部へモルタルをつめます。

特長
- 建設現場施工時に、窓枠まわり、ドアサッシまわりなどの手作業では充填しにくい間隙部へ、らくらくとモルタルを充填できます。
- 手早く、正確に操作ができて、美しく仕上がります。
- モルタルをシリンダへ吸入します。
注射器の要領で吸い込んで吐き出す仕組みになっているので、まわりが汚れず、なおかつ素早い充填が楽に行えます。
用途
窓枠、ドアサッシまわりの充填。配管ダクトのアンカー施工の後処理。ブロックジョイント部などの充填。
モルタルとは…
セメントまたは石灰に砂をまぜて水で練ったものです。
- 充填箇所に合わせて先端の形状、口形状幅(mm)を選んでください。
直口・直口(幅広)・直口(ロング)・先丸・曲口 - 使用量に合わせてストローク(L)を確認してください。
ココミテvol.2より転載