シングルスプロケットの特長
駆動コンベヤにおいて、チェーンにより駆動力を伝動するローラーです。
特長
モーターの動力をチェーンでローラーに伝達するために、片側にスプロケット(歯車)が付いているローラーです。
ダブルスプロケット(シングルダブルスプロケット)
特長
チェーンを千鳥掛けで駆動します。メンテナンス時のチェーン交換やローラー交換の効率化が図れます。
-
ローラー幅(mm)を確認してください。
ローラー幅≧搬送物の底面幅(W)+50mm -
ローラーピッチ(mm)を確認してください。
常に4本以上のローラーで受けるピッチにしてください。ピッチ≦搬送物の底面幅長さ(L)÷4 -
ローラー径(φ)を確認してください。
搬送物の重さによって選びます。【1本にかかる重量(ローラー1本あたりの耐荷重)】
ココミテvol.2より転載