工具の通販モノタロウ › 産業用ACアダプタ › ACアダプタの選び方

ACアダプタの選び方

電子機器・電気機器に電力を供給するために必要なACアダプタですが、間違った製品を選ぶと機器の故障だけでなく、火災や事故が起こる危険性もあります。電圧・電流を扱う装置だからこそ、その役割と選び方をしっかりと把握して適切に選定を行いましょう。

ACアダプタとは

ACアダプタ

ACアダプタとは、ノートパソコンやスマートフォン、テレビやオーディオ類など小型の電化製品に用いられる電源装置のこと。「アダプタ(adapter)」とは英語で「適合させる」という意味であり、コンセントから入力する交流電流(AC)を使用する機器に合わせた形式の電力に変換して出力します。

電気製品の多くは直流(Direct Current)の電源を使用して稼働しますが、電力会社から供給される商用電源は交流(Alternating Current)です。そのため電気製品を使用するには、交流を直流に一度変換しなくてはなりません。大型の電気製品の場合は製品中にその電源装置が内蔵されていることが多いのですが、小型の電気製品の場合は軽量化・小型化のために電源装置だけで独立しています。これがACアダプタです。(大型製品の場合でも熱やノイズを発生させないためにACアダプタを使用することもあります)

ちなみにACアダプタというとACからDCに変換するアダプタを一般的に指しますが、変圧だけを行うAC-ACアダプタもあります。また「充電器」という呼ばれ方をすることもありますが、あくまでも機器に内蔵されている充電用の電池に電流を送ることが目的であり、ACアダプタ自体に充電制御回路などは組み込まれていません。

ACアダプタの種類

ACアダプタ

ACアダプタには、大きく分けて「トランスタイプ」と「スイッチングタイプ」の2種類があります。どちらもACからDCに電圧を変換するという用途は同じですが、トランスタイプは大型のコイルを使用しているため、大きくて重いという点が大きな特徴。その分構造がシンプルで、ノイズが少なく安価というメリットがあります。 スイッチングタイプは高速でスイッチを切り替えることで電圧を制御するためノイズが入りやすく、また回路が複雑で比較的高価ということが特徴です。その分効率が良く、小型化・軽量化しやすいというメリットがあります。現在は省エネの観点や小型軽量化を求められる背景から、スイッチングタイプが主流になっているようです。

ACアダプタの選び方

市場には多くのACアダプタが流通していますが、見た目が似ていてもどれでも良いというわけではありません。定格電圧や電流が間違ったアダプタを使用すると、火災や機器の破損の原因となってしまいます。 またプラグの形状が異なれば、そもそも使用することができないでしょう。こちらでは、ACアダプタの選び方について解説していきます。

1.機器の電圧・電流を調べる
ACアダプタ

電気機器には、適した電圧・電流のアダプタを接続する必要があります。まずはアダプタに接続したい機器の電圧と電流を確認しましょう。入力端子の近くなどに「○V/○A」という風に記載されていることが多いようです。

この時気を付けたいのが、電圧(V)はぴったり同じ数字のアダプタを、電流(A)は同じかそれ以上の数字のアダプタを使用する必要があるということ。電圧の場合は高ければ機器が故障し、低ければ動作しません。 9Vなら9V、12Vなら12Vのアダプタを使用しましょう。電流の場合はぴったり同じでなくても構いませんが、電流が足りないとアダプタの破損や炎上に繋がります。少し余裕を持たせて、500mAなら1Aなど数字が大きめのアダプタを選ぶと良いでしょう。

2.プラグの形状の確認
ACアダプタ

実はACアダプタのコネクタや機器の差込口は統一されておらず、プラグ側がピンのものやジャック側がピンのものなど様々な規格があります。機器の型番だけではコネクタの形状はわからないので、購入後に「刺さらない」ということのないように事前にサイズや形状を確認しておきましょう。

ピン ピン径 内径 外径 電圧範囲
EIAJ電圧区分1(EIAJ#1) ジャック Φ0.65mm Φ0.7mm Φ2.35mm ~3.15V
EIAJ電圧区分2(EIAJ#2) ジャック Φ1.65mm Φ1.7mm Φ4.0mm 3.15~6.3V
EIAJ電圧区分3(EIAJ#3) ジャック Φ1.65mm Φ1.7mm Φ4.75mm 6.3~10.5V
EIAJ電圧区分4(EIAJ#4) ジャック Φ1.05mm Φ3.3mm Φ5.5mm 10.5~13.5V
EIAJ電圧区分5(EIAJ#5) プラグ Φ1.45mm Φ4.3mm Φ6.5mm 13.5~18.0V
Φ2.1 DCプラグ・ジャック プラグ Φ2mm Φ2.1mm Φ5.5mm
Φ2.5 DCプラグ・ジャック プラグ Φ2.35mm Φ2.5mm Φ5.5mm
Φ1.1 DCプラグ・ジャック プラグ Φ1.0mm Φ1.1mm Φ3.0mm
Φ1.4 DCプラグ・ジャック プラグ Φ1.3mm Φ1.4mm Φ3.4mm 2V
Φ1.4 DCプラグ・ジャック プラグ Φ1.3mm Φ1.4mm Φ3.8mm
Φ3.1 DCプラグ・ジャック プラグ Φ2.95mm Φ3.1mm Φ6.9mm
3.極性の確認
ACアダプタ

機器によって、電源をプラスで送れば良いのかマイナスで送れば良いのかが異なります。これを間違えると機器の破損に繋がるので、必ず確認しましょう。差込口の近くにマークがついています。真ん中の黒い丸が「+」に繋がっていればセンタープラス、「-」に繋がっていればセンターマイナスということです。

ACアダプタの丸いコネクタは、プラグの向き(外側か内側か)でプラスとマイナスになります。間違えないように差し込みましょう。

例:

ACアダプタ

+(プラス)が中心とつながっているので「センタープラス」

まとめ

「ACアダプタはどれでも同じ」と思われがちですが、適正なアダプタを使用しないと思わぬトラブルが起こる可能性があります。まずは接続したい機器についてよく確認し、電圧・電流やプラグの形状が適正なACアダプタを選ぶようにしましょう。しょう。

『変圧・変換』に関連するカテゴリ