FRL FRLはMonotaROにお任せください!! 価格満足度100%!圧縮空気のドレン除去、圧力調整、潤滑油供給に フィルタは2タイプをご用意 「オートドレンN.O」…通常時は、常にドレンを排出。給気時はいったんストップし、ドレンが一定量たまると排出されます。 「セミオードドレン」…圧力がかかっていないときは、自動でドレンを排出、圧力がかかっているときは、手動でドレンを排出。 F エアフィルタ セミオードドレン NEW MonotaROで最安値のフィルタです F エアフィルタ オートドレンN.O オートドレンなのに安い!と大人気、年間1,000台を出荷! FR フィルタレギュレータ セミオードドレン NEW ドレン除去と圧力調整が1台で! FR フィルタレギュレータ オートドレンN.O 定番人気!FR一体型のオートドレンタイプ R レギュレータ 圧縮空気を減圧し、一定の圧力に安定させます FR+L フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオードドレン NEW 3役こなす「フィルタレギュレータ+ルブリケータ」が¥4,000以下で買える! FR+L フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンN.O オートドレンなのに安い!と大人気! F+R+L フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンN.O 3点セットも驚きの価格です 商品豆知識 ルブリケータの特長 エアユニット(FRLユニット)の特長 パッケージユニット方式の仕組み 空調機(エアハンドリングユニット)の構造 『空圧補器』に関連するカテゴリ FRLユニット エアフィルタ フィルタレギュレータ レギュレータ ルブリケータ 電空レギュレータ 比例弁 増圧弁 エアドライヤー 圧力計・表示器 ドレン排出器 ユニット機器 空圧補器関連商品