超硬ストレートドリル切削条件
| 被削材 | 非合金鋼 | 合金鋼 | 軟質 鋳鉄 | 硬質 鋳鉄 | ステンレス鋼 | アルミニウム | ||||||
| 送り速度(mm/min) | φ1.0以上 : 60~70 φ1.0未満 : 15~18 |
φ1.0以上 : 45~55 φ1.0未満 : 8~11 |
φ1.0以上 : 90~100 φ1.0未満 : 18~22 |
φ1.0以上 : 65~75 φ1.0未満 : 15~20 |
φ1.0以上 : 30~40 φ1.0未満 : 7~10 |
φ1.0以上 : 160~170 φ1.0未満 : 45~55 |
||||||
| 刃径(φmm) | 回転数(min-1) | 1回転当たりの送り量(mm/rev) | 回転数(min-1) | 1回転当たりの送り量(mm/rev) | 回転数(min-1) | 1回転当たりの送り量(mm/rev) | 回転数(min-1) | 1回転当たりの送り量(mm/rev) | 回転数(min-1) | 1回転当たりの送り量(mm/rev) | 回転数(min-1) | 1回転当たりの送り量(mm/rev) |
| 0.5 | 12000 | 0.007 | 8000 | 0.007 | 14000 | 0.007 | 12000 | 0.007 | 6000 | 0.003 | 35000 | 0.007 |
| 0.7 | 8000 | 0.009 | 5000 | 0.009 | 10000 | 0.009 | 8000 | 0.009 | 4000 | 0.004 | 25000 | 0.009 |
| 0.9 | 6000 | 0.01 | 4000 | 0.01 | 8000 | 0.01 | 6000 | 0.01 | 3000 | 0.006 | 20000 | 0.01 |
| 1 | 23000 | 0.03 | 17200 | 0.03 | 32000 | 0.04 | 23000 | 0.04 | 12000 | 0.04 | 54000 | 0.05 |
| 2 | 11500 | 0.04 | 8600 | 0.04 | 16000 | 0.05 | 11500 | 0.05 | 6000 | 0.03 | 27000 | 0.06 |
| 3 | 7800 | 0.05 | 5750 | 0.05 | 10500 | 0.06 | 7600 | 0.06 | 4000 | 0.04 | 18000 | 0.07 |
| 4 | 5800 | 0.06 | 4300 | 0.06 | 7800 | 0.07 | 5700 | 0.07 | 3000 | 0.05 | 13000 | 0.08 |
| 5 | 4700 | 0.07 | 3450 | 0.07 | 6200 | 0.08 | 4550 | 0.08 | 2400 | 0.06 | 10500 | 0.09 |
| 6 | 3900 | 0.08 | 2850 | 0.08 | 5200 | 0.09 | 3800 | 0.09 | 2000 | 0.07 | 8800 | 0.11 |
| 7 | 3350 | 0.09 | 2450 | 0.09 | 4500 | 0.10 | 3250 | 0.10 | 1700 | 0.08 | 7600 | 0.13 |
| 8 | 2900 | 0.10 | 2150 | 0.10 | 3900 | 0.12 | 2850 | 0.12 | 1500 | 0.09 | 6600 | 0.15 |
| 9 | 2600 | 0.11 | 1900 | 0.11 | 3450 | 0.14 | 2550 | 0.14 | 1350 | 0.10 | 5900 | 0.17 |
| 10 | 2350 | 0.12 | 1700 | 0.12 | 3100 | 0.16 | 2300 | 0.16 | 1200 | 0.11 | 5300 | 0.19 |
| 11 | 2150 | 0.13 | 1600 | 0.13 | 2850 | 0.18 | 2100 | 0.18 | 1100 | 0.12 | 4850 | 0.21 |
| 12 | 1950 | 0.14 | 1450 | 0.14 | 2600 | 0.20 | 1900 | 0.20 | 1000 | 0.13 | 4450 | 0.23 |
| 13 | 1800 | 0.16 | 1350 | 0.16 | 2400 | 0.20 | 1750 | 0.20 | 950 | 0.13 | 4100 | 0.25 |
回転数(min-1) = RPM(rev/mi回転数(min-1))
1回転当たりの送り量(mm/rev) = Feed(mm/rev)
※表に含まれない刃径に関しては、前後の刃径の数値を参考ねがいます。