食器乾燥器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00017623 品番YD-180(LH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

丸洗いOK!
食器カゴ、蓋が取り外せます。

容量5人分 付属品箸立て 消費電力(W)180 コード長さ(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×405×345 タイマー電源スイッチ兼用120分タイマー(連続運転付)
取扱説明書:(1.75MB)
注意
※以下使い方は推奨しておりません
・ドライブース
・プラモデル 模型/ガンプラ 等の塗装乾燥/プラモデル乾燥
・埃よけ/ホコリよけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00017623
2020-01-23
用途:
塗装したプラモデルの乾燥に使います。
その他業種

ここまで本来の用途以外で使われる製品も中々ないと思います。
食器乾燥機としては評価が低いです。
乾かないから。
でもプラモデルの塗装を乾燥させるブースとしては最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
00017623
2020-02-26
用途:
プラモデルの塗装ブースとして
農・林・水産業

塗装後のホコリよけや、冬場の塗装に良い。乾燥に使用していない時は中の空間が広いので塗装用の小道具などを収められる。付属しているプラスチック網は食器以外の物が置きにくいので、落下しないような工夫が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
00017623
2020-01-16
用途:
模型塗装ドライブース
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブースとして、大変重宝します。
ガンプラ製作には、サイズ的にも丁度良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
00017623
2015-05-19
用途:
作業用の道具の乾燥
株式会社 くじゅう高原開発公社 様

収納性もあり扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする