CFA-151-W/H 小型サーキュレーター アイリスオーヤマ 00028595

 

CFA-151-W/H 小型サーキュレーター アイリスオーヤマ 00028595 CFA-151-W/H 小型サーキュレーター アイリスオーヤマ 00028595 CFA-151-W/H 小型サーキュレーター アイリスオーヤマ 00028595

小型サーキュレーター

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00028595 品番CFA-151-W/H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでパワフルなサーキュレーター:アイリスオーヤマの新型ファンは既存品の羽よりシャープな羽の形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。風量を下げずに既存品より更にコンパクトなサイズになりました。静音モード搭載風量調整3段階:運転モードは静音・中・強の3段階をボタンで簡単調節できるので、使用シーンに応じて使い分けることが出来ます。

質量(kg)1.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 羽根枚数3枚 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)29/27 首振角度(°)上下/手動20〜90 機能静音モード搭載 風量3段階 適合床面積4.5〜8畳 サイズ(mm)241×167×266 羽根寸法(cm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00028604
2016-03-01
用途:
自宅使用

問題無く使用

対象商品:
00028595
2014-08-18
用途:
事務作業の横に

小型ながらパワフルに送風してくれるので、ピンポイントで風が欲しい時とても便利です。用途的に数はいらないので継続購入は「わからない」を選んでおりますが、置き場所もとらないのでとっても便利ですよ。

対象商品:
00028604
2014-09-11
用途:
工場内でエアコンの風が棚で遮られていたので使用
株式会社ミナジン 様

コンパクトで使いやすくピッキング棚に置いてエアコンの風を循環させています。

対象商品:
00028604
2014-08-25
用途:
事務所内の空調整備

”静音”と謳われているだけあり、静かでとても良い。
社内で大活躍しています。

対象商品:
00028595
2014-07-06
用途:
乾燥の補助

弱は非常に静かです。
風も、割と遠くまで届きます。

対象商品:
00028595
2014-06-21
用途:
作業場でのエアコン効率向上

扇風機と違い風が遠くまで届き空気の対流が良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする