コンパクトでパワフルなサーキュレーター:アイリスオーヤマの新型ファンは既存品の羽よりシャープな羽の形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。風量を下げずに既存品より更にコンパクトなサイズになりました。静音モード搭載風量調整3段階:運転モードは静音・中・強の3段階をボタンで簡単調節できるので、使用シーンに応じて使い分けることが出来ます。
問題無く使用
小型ながらパワフルに送風してくれるので、ピンポイントで風が欲しい時とても便利です。用途的に数はいらないので継続購入は「わからない」を選んでおりますが、置き場所もとらないのでとっても便利ですよ。
コンパクトで使いやすくピッキング棚に置いてエアコンの風を循環させています。
”静音”と謳われているだけあり、静かでとても良い。社内で大活躍しています。
弱は非常に静かです。風も、割と遠くまで届きます。
扇風機と違い風が遠くまで届き空気の対流が良くなった。