H-2695 極深プラス ふっ素加工 IH対応両口フライパン パール金属 00095813

極深プラス ふっ素加工 IH対応両口フライパン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00095813 品番H-2695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

深さがあるので、煮ることや炒めることができます。
注ぎ口が両側にあるので、使いやすい。
オール熱源に対応。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×270×165 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂 質量(g)816 サイズ(cm)26 深さ(mm)80 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00095795
2017-12-01
用途:
調理時
サービス業

ほぼ毎日使っていますが、とても使いやすいです。フッ素加工も空焚きしない、強火にかけないという基本を守れば思いのほか長持ちします。揚げ物にも使っていますが 同時期に買った物は長持ちしませんでした。価格も安いのでおすすめします。

対象商品:
00095795
2017-07-12
用途:
意外に「短命」でした。
合資会社一枚の紙 様

深型で使いやすかったのですが、女性陣は使いが荒くテフロン加工
が半年くらいでダメになりました。あくまでも荒い使用ですから。

対象商品:
00095822
2016-06-20
用途:
調理
その他業種

肉野菜炒めに水とカレールウ入れてカレーに容器を移し変える手間無くできて便利です。

対象商品:
00095822
2015-04-26
用途:
調理

深めのIH対応フライパンを探していました。MonotaROさんにお安くあったので購入しました。使用満足は価格を考えれば普通以上かもしれません。もう少し使ってみてリピするか考えますが、価格満足度は高くお薦めです。

対象商品:
00095804
2015-04-27
用途:
日常生活

深さがいい。注ぎ口をもう少しシャープにすると、裏もれがしないのでは。

2016-01-05
用途:
家庭用の料理
川辺畳店 様 (建設業・工事業)

IHで使用してましたが、底面が反ってきて均一に熱が入らなくなった。
IHコンロは底面が命だけにすぐに使えなくなった。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする