H-3698 マーブルテック IH対応フライパン パール金属 00095838

マーブルテック IH対応フライパン

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00095838 品番H-3698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

驚異の強さ!マーブルコーティング。
汚れに強い。
金属ヘラが使えます。
電磁調理器、ガスコンロどちらにも使えます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×205×65 深さ(mm)45 材質(はり底)ステンレス鋼、(取っ手)フェノール樹脂 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)397 サイズ(cm)20 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00095856
2019-07-16
用途:
餃子がくっつかない

安くていいです。古いフライパンでくっついてしょうがない餃子が、とても上手に焦げ目が付いて焼き上がります。IH対応で安価なのがいいです。

対象商品:
00095856
2018-08-30
用途:
料理

ちょっと重いかなという印象です。定期的に1,500円程度の26cmのフライパンを買い替えています。以前使っていたものの重さを測ってみると560g、今回は660gと100gの差ですが、持つとずっしりきます。

前のものは26cmでしたが上は少し広がっています。今回はほぼ90度なのでちょっと小さく感じます。26cmのフタは普通に使えるので実際小さくはないと思います。

対象商品:
00095856
2019-03-01
用途:
料理
サービス業

軽くて、安くってとっても気に入りました。
また買いたいなって思っています。

対象商品:
00095856
2018-02-22
用途:
調理

フッ素加工品としては、価格も重量も使いやすさも満足です。

対象商品:
00095856
2018-02-20
用途:
毎日の食事作り
その他業種

軽くて使いやすい。
この軽さであれば、握力の衰えた高齢の母にも 問題ないと思います。

対象商品:
00095856
2018-02-14
用途:
調理に

半年に1回この商品を買い換えています。IHは、どうしても火力が強くあまりもちません。

対象商品:
00095856
2018-04-25
用途:
食品調理
株式会社中六 様 (卸売・小売業)

軽くて楽なんですが、もう少し深めの物を思っていたので、少し残念。

対象商品:
00095847
2018-06-12
用途:
予備のため未使用

消耗品なので予備として購入しました、すぐ届いたので満足評価です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする