H-7617 カフェマグ スリムスタイルマグ パール金属 00096023

H-7617 カフェマグ スリムスタイルマグ パール金属 00096023 H-7617 カフェマグ スリムスタイルマグ パール金属 00096023

カフェマグ スリムスタイルマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00096023 品番H-7617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なスリムタイプ。
手にフィットして開けやすいスクエアキャップ。
口当たりの良いシリコーン飲み口。
お手入れ簡単!ふたにはパッキンがないシンプル構造。

材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装)、ボトリング/ABS樹脂(クロムめっき)、ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン、飲み口パッキン/シリコーンゴム ホワイト 質量(g)245 容量(L)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×195 使用容量(mL)300 保温温度64度以上(24時間)、85度以上(6時間) 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする