パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ スリムスタイルマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00096048
品番
H-7619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利なスリムタイプ。
手にフィットして開けやすいスクエアキャップ。
口当たりの良いシリコーン飲み口。
お手入れ簡単!ふたにはパッキンがないシンプル構造。
材質
内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装)、ボトリング/ABS樹脂(クロムめっき)、ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン、飲み口パッキン/シリコーンゴム
色
オレンジ
質量(g)
245
容量(L)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×195
使用容量(mL)
300
保温温度
64度以上(24時間)、85度以上(6時間)